カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 機構部品(25)
  • 切削工具(15)
  • 作業工具(9)
  • 電動工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,389)
  • SMC(651)
  • BIGM(丸山製作所)(287)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(220)
  • RS PRO(94)
  • サンワサプライ(49)
  • 日産ネジ(43)
  • タンガロイ(41)
  • TRUSCO(36)
  • アイビッグ(34)
  • 富士通(31)
  • 由良産商(30)
  • KTM(29)
  • 三木プーリ(28)
  • フエニックス・コンタクト(23)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
  • DUCATI(21)
  • KITO(キトー)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×16」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
M6x16mm/25mm [丸形]ストッパー エスコM6x16mm/25mm [丸形]ストッパーエスコ
380税込418
1個
当日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)高減衰ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-201高さ(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)M6外径D(Φmm)25寸法l(mm)18寸法s(mm)16寸法R(mm)10ねじサイズM6×16mm
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
M6x16mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x16mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
290税込319
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SWCH10R
M6x16mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x16mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-12形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブエスコ
285税込314
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-81材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
翌日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-61
M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコM6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x16mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x16mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-83材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)SUM22L
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-41A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
760税込836
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
ねじサイズM6×16mmエスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:63、H:43、d:15、D:19
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/27mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/27mm [丸形]防振ゴムエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-18形状丸形高さ(mm)27接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)93支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)310(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコM6x16mm/18mm [丸形]防振ゴムエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
ねじサイズM6×16mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)250材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコM6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)エスコ
375税込413
1パック(16本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
200税込220
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×16
M6x16mm 雄ねじノブ エスコM6x16mm 雄ねじノブエスコ
380税込418
1個
8日以内出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:21、D:15
M6-M16 タップダイスセット エスコM6-M16 タップダイスセットエスコ
61,400税込67,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829M-3
M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコM6 x16mm [半球]ボールスクリューエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x16mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
345税込380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
530税込583
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-616ねじの呼びM8
M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコM6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)エスコ
725税込798
1パック(11本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-616ねじの呼びM6
ボルト保護キャップ エスコボルト保護キャップエスコ
530税込583
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
材質ソフトPVC
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
705税込776
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-97入数2ねじサイズM6×16
M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-616頭部形状六角穴付き
M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
705税込776
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-53入数4ねじサイズM6×16
M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
705税込776
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-44強度A2-100入数4ねじサイズM6×16
M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコM6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)エスコ
460税込506
1パック(10本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-346長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコM6 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)エスコ
395税込435
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-246材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭