カテゴリ

  • 機構部品(10)
  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(472)
  • BIGM(丸山製作所)(221)
  • SMC(101)
  • Festo(97)
  • 鶴見製作所(60)
  • WPH(42)
  • RS PRO(37)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • SUS(エスユーエス)(32)
  • アイビッグ(30)
  • タンガロイ(25)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • CKD(21)
  • アイゼン(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • KITO(キトー)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ワルター(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×22」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース エスコ

    Φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース

    エスコ
    ¥130税込¥143
    1個
    当日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M6×22
  • M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M6x10mm/Φ22mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-80材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)14寸法D(Φmm)22表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)15取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個) エスコ

    Φ22x 6.0mm/M4雌ネジ/ 50N マグネット(2個)

    エスコ
    ¥6,550税込¥7,205
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ22×6使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM4
  • 22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    22mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    ¥4,630税込¥5,093
    1パック(4本)
    欠品中
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)22使用温度(℃)-200~125
  • 平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ

    平ワッシャーセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(33件のレビュー)
    ¥50,300税込¥55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス平ワッシャーセット エスコ

    ステンレス平ワッシャーセット

    エスコ
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3材質ステンレス種類平ワッシャー
  • スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    スパイラルタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥1,660税込¥1,826
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。通常の一般鋼に対しての使用にたいして最も有効性の高い商品です。
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    ¥83,200税込¥91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    ¥8,100~税込¥8,910~
    1個
    翌日出荷
  • M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×40、R:70.4、H:22、D:18、L:40、M:1
  • M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
  • M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
  • M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ

    M6x30mm 雄ねじカムレバー(回転式)

    エスコ
    ¥2,210税込¥2,431
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×30、R:70.4、H:22、D:18、L:30、M:1
  • M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    ¥1,880税込¥2,068
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×50、R:70.4、H:22、D:18、L:50、M:1
  • M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ

    M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
  • アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ エスコ

    アジャスターボルト(4個)M 6x28mm EA949HAシリーズ

    エスコ
    ¥455税込¥501
    1箱(4個)
    翌日出荷
    仕様●ベース径(mm):22●ねじ:M6×28●材質:本体/PP ねじ部/鉄(ニッケルメッキ)●ベース高さ:9mm●入数:4個●耐荷重(kg):50
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,830税込¥3,113
    1個(2本)
    翌日出荷
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400
  • 1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉 エスコ

    1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉

    エスコ
    ¥40,600税込¥44,660
    1セット
    翌日出荷
    AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
    仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm
  • ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモール(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    ¥3,020税込¥3,322
    1本
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
    仕様●カラー:グレー●幅×高さ(mm):70×10.5●サイズ(mm):b1/22、h/6.5●材質:PVC●全長:2m●適合ケーブル:センター/Φ6の通信線、ケーブル-3条、VVF(1.6×2C)1条、VVF(1.6×3C)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)4条 サイド片側/Φ5以下の通信線、ケーブル、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1セット(3本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M22×2.5●全長:100mm●■巾:14.5mm
  • ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    ポイントタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    ¥2,170税込¥2,387
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:17mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:4.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    ¥57,000税込¥62,700
    1台
    翌日出荷
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥49,200税込¥54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • 1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット エスコ

    1/4"・3/8"・1/2"DR ソケットレンチセット

    エスコ
    ¥38,400税込¥42,240
    1個
    翌日出荷
    セット内容<セット内容>:122点セット<セット内容>:クイックリリースラチェット:1/4”・3/8”・1/2”DR、1/4”DRソケット:4・5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4”DRディープソケット:8・9・10・12mm、3/8”DRソケット:9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、3/8”DRディープソケット:13・14・15・17mm、3/8”DRトルクスソケット:E8・E10・E11・E12・E14・E16・E18・E20、3/8”DRビットソケット:マイナス5.5・6.5mm/プラス(2セット)#1、#2/T20・T30・T40・T45・T50・T55・T60/3・4・5・6mm、3/8”DRプラグソケット:16・21mm、1/2”DRソケット:20・21・22・24・27・30・32mm、1/2”DRビットソケット:M10、コンビネーションレンチ:8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm、X-BEAMコンビネーションレンチ:13mm、スクリュードライバー:6×100mm/#2×100mm、1/4”DRスピナーハンドル、1/4”DRエクステンションバー:2”、3/8”DRエクステンションバー:3”・6”、1/2”DRエクステンションバー:5”・10”、1/4”・3/8”・1/2”DR ユニバーサルジョイント、アダプター:3/8”×1/4”、3/8”×1/2”、ビットアダプター:1/4”シャンク×1/4”DR、1/4”シャンクビット:4・5・6.5mm/#1、#3/T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/3・4・5・6mm/PZ#1、PZ#2、ヘックスキーセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、カーテストペンシル:6V/12V/24V、ユニバーサルオイルフィルターレンチ:63-102mmケース寸法(mm)300×230×165差込角(sq.)1/4"・3/8"・1/2"総質量(kg)8.9
  • 六角穴付止ねじ (ステンレス製) エスコ

    六角穴付止ねじ (ステンレス製)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。並目ねじ。-303F~-1230Fは袋入りです。
    材質ステンレス (SUS XM-7/SUS304)穴の形状六角穴
  • カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ エスコ

    カーテンレールセット(伸縮式/静音) EA970KAシリーズ

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1セット
    翌々日出荷
    ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。静音ランナーの採用で開閉が静かです。
    仕様●セット内容:レール(1本)・ランナー・マグネットランナー1組・キャップストップ(2個)・ブラケット・取付ねじ●長さ:1.6~3.0m●材質:スチール(塗装)、樹脂●カラー:ホワイト●付属ブラケット:6個●付属ランナー:22個●長さ調節可能な伸縮レール
  • M6 xP1.0  ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコ

    M6 xP1.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    4日以内出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:36mmA:22mm M:M6×1.0mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
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
"m6×22" エスコ 【通販モノタロウ】