カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 機構部品(34)
  • 物流用品(15)
  • メカニカル部品(10)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 作業工具(6)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,565)
  • 大阪魂(1,522)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(240)
  • BIGM(丸山製作所)(232)
  • RS PRO(165)
  • Panasonic(パナソニック)(82)
  • PISCO(ピスコ)(73)
  • TRUSCO(70)
  • 岩田製作所(68)
  • IKO(日本トムソン)(63)
  • 日産ネジ(50)
  • OHSATO(大里)(50)
  • 象印チェンブロック(29)
  • 椿本チエイン(29)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(24)
  • ツツミ工業(24)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24)
  • フエニックス・コンタクト(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6×25」の検索結果

183件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x25mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x25mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×25mm
M6 25mm[XZN]ビット エスコM6 25mm[XZN]ビットエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
全長(mm)25エスコ品番EA611GX-6材質鍛造鋼製先端サイズM6シャンク寸法1/4inch(六角)
M6x25mm アジャスターボルト(耐震用) エスコM6x25mm アジャスターボルト(耐震用)エスコ
2,180税込2,398
1個
当日出荷
エスコ品番EA949GW-11
M6x25mm クランプレバー [オレンジ] エスコM6x25mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
850税込935
1個
欠品中
エスコ品番EA948CB-14形状L字形歯数18オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6x25mm 雄ねじノブ エスコM6x25mm 雄ねじノブエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×25、D:40、H:27、d:17
M6x25mm 雄ねじ ディンプルノブ エスコM6x25mm 雄ねじ ディンプルノブエスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質(本体)ナイロン6種類丸形表面処理(ねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SWCH10R
M6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM6x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-63材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)25ねじの呼びM6表面処理(本体)電解研磨アズワン品番64-7958-47材質(取付部)SUS303
M6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブ エスコM6x25 雌ねじフェノール樹脂ノブエスコ(1件のレビュー)
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948B-13材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)21寸法D(Φmm)25寸法d(Φmm)14取付部めねじねじの呼びM6材質(取付部)黄銅
M6x25mm ばねポスト(穴タイプ) エスコM6x25mm ばねポスト(穴タイプ)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
材質SUS330エスコ品番EA952SP-625質量(g)6.8寸法L(mm)25寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
420税込462
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-625
M6x25mm クランプレバー [ブラック] エスコM6x25mm クランプレバー [ブラック]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-14形状L字形歯数18ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM6x25mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949SJ-63材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-114形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコM6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-114形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-29材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M6x25mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコM6x25mm クランプレバー [シルバーグレー]エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
付属品木ねじエスコ品番EA948C-14形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
M6x25mm/3N・m 雄ねじトルクノブ エスコM6x25mm/3N・m 雄ねじトルクノブエスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
欠品中
エスコ品番EA948BB-9A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-9A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス
M6x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
990税込1,089
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)25頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-625A
M6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM6x25mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-88材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M6x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x25mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
945税込1,040
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)25頭部形状皿頭材質チタンエスコ品番EA949NZ-625A
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
555税込611
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×25、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ24x M6x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-9材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM6x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×25、R:30、H:30、d:12、D:15.5
M6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×25
M6x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本) エスコM6x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)エスコ
310税込341
1パック(6本)
翌日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-625
M6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
330税込363
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TF-625頭部形状皿頭
M6 x25mm [半球]ボールスクリュー エスコM6 x25mm [半球]ボールスクリューエスコ
335税込369
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-13形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)25表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
M6 x25mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM6 x25mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-202形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)25表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M6x 25mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
330税込363
1パック(10本)
翌日出荷
ねじ径M6エスコ品番EA945BJ-6
M 6x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 6x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
750税込825
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1入数2個ねじサイズM6
M6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 25mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
325税込358
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6材質ステンレスエスコ品番EA945BK-6
M6 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM6 x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)25頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-625
M6 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM6 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-625頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
M6  x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/11本) エスコM6 x25mm 鍋頭小ねじ(真鍮/11本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(11本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-605材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)25ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-114形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M6
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
725税込798
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)