カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 機構部品(8)
  • 溶接用品(3)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(74)
  • WPH(70)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • OHSATO(大里)(47)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(28)
  • ツツミ工業(24)
  • 由良産商(23)
  • 大阪魂(23)
  • DUCATI(21)
  • TRUSCO(16)
  • KTM(16)
  • SMC(10)
  • POSH Faith(10)
  • 池田金属工業(8)
  • 八幡ねじ(8)
  • 三星産業貿易(7)
  • 丸エム製作所(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x15」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-615
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-112形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコM6x15mmフランジソケット(ステンレス/4本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM6×15mm
M6x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM6x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
375税込413
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×15
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-112形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM6x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1本
欠品中
材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×15
M6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x15mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
750税込825
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-615A材質チタン長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状皿頭
M6x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコM6x15mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)エスコ
750税込825
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-615A
M6x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-615
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×15
M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
310税込341
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×15mm穴の形状六角穴
M 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-615
M 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-615
M 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 6x15mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
375税込413
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10引張強度(N/mm2)600アズワン品番64-7959-43強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM6×15
M6  x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本) エスコM6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)エスコ
1,210税込1,331
1パック(15本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-615A
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM6 x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-615
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本) エスコM6 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)エスコ
250税込275
1パック(15本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-615関連資料仕様(0.14MB)
M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-615頭部形状六角穴付き
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
310税込341
1セット(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M6 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM6 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-615
M6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコM6 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本エスコ
660税込726
1袋(4本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-43強度A2-100入数4ねじサイズM6×15
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M 6/37x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/37x15mm クリップナット(5個)エスコ(14件のレビュー)
1,410税込1,551
1袋(5個)
当日出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。ねじ寸法M6材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキエスコ品番EA949GS-206寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5寸法B(mm)15寸法C(mm)17
M 6/26x15mm クリップナット(5個) エスコM 6/26x15mm クリップナット(5個)エスコ(4件のレビュー)
1,230税込1,353
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949GS-106
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
ねじサイズM6×13mmエスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-93形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコM6x13mm/15mm [丸形]防振ゴムエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-15形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M3x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM3x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-71材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ15x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA944KD-121主な用途隙間用
M 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-415
M5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM5x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
375税込413
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-153
M4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個) エスコM4x15[NO.2]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-144
M3x15 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコM3x15 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TP-135
M4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM4x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ
355税込391
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-44
M5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個) エスコM5x15[NO.2]ユリヤねじ(黒/6個)エスコ(2件のレビュー)
375税込413
1袋(6個)
翌日出荷
エスコ品番EA949TR-53