カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KITO(キトー)(227)
  • BIGM(丸山製作所)(108)
  • SMC(91)
  • アイビッグ(28)
  • 由良産商(24)
  • RS PRO(20)
  • 鶴見製作所(16)
  • 大綱(14)
  • 大阪魂(13)
  • マーテック(12)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
  • スバル(10)
  • MURATA(村田製作所)(10)
  • 新日軽(LIXIL)(10)
  • TRUSCO(9)
  • 八幡ねじ(9)
  • 工進(7)
  • OHSATO(大里)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6x16」の検索結果

47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥615税込¥677
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SJ-61材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ エスコ

    M6x16mm/2N・m 雄ねじトルクノブ

    エスコ
    ¥3,640税込¥4,004
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、A:48、B:28
  • M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(16本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥300税込¥330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:32、H:23、d:15
  • M6x16mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x16mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×16、D:25、H:19、d:13
  • M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    ¥595税込¥655
    1パック(4本)
    欠品中
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M6x16mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×16
  • M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本) エスコ

    M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AE-264材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M6x16mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,130税込¥1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
  • M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール
  • M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:63、H:43、d:15、D:19
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥760税込¥836
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥555税込¥611
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:44、H:32.5、d:12、D:15.5
  • M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M6x16mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M6×16、R:30、H:30、d:12、D:15.5
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥580税込¥638
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振
  • M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ

    M6 x16mm [半球]ボールスクリュー

    エスコ
    ¥335税込¥369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6
  • M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
  • M6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-616頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコ

    M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-616頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコ

    M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM6×16
  • M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコ

    M6 x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)

    エスコ
    ¥290税込¥319
    1パック(9本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MP-616長さ(mm)16ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
  • M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1セット(4本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数4ねじサイズM6×16
  • M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ

    M6 x16mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1袋(4本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1頭部高さ(mm)4.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM6×16
  • M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本) エスコ

    M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AL-346材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
  • M6 x 16mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 16mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-246材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ

    M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1袋(12個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949JC-616種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM6
  • M6 x 16mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-149材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1個
    翌日出荷
    規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10
  • M 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ

    M 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(2本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949DN-616頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • Φ17.5x16mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付) エスコ

    Φ17.5x16mm/M6 強力マグネット(ねじ穴付)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781EB-3吸着力(N)26.5
  • M6  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本) エスコ

    M6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NT-602材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状ナベ
  • M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x10mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1パック(16本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×10
  • M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1パック(16本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
  • M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本) エスコ

    M6 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/16本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(16本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-612長さ(mm)12ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1パック(16本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
  • M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコ

    M4x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1パック(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-406頭部形状トラス頭