カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 機構部品(11)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(223)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- アイビッグ(28)
- 由良産商(24)
- 大阪魂(15)
- マーテック(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- TRUSCO(9)
- 八幡ねじ(9)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- 工進(7)
- OHSATO(大里)(7)
- YFS(6)
- コンドーテック(5)
- スバル(5)
- pewag(4)
- ホンダ(4)
- 丸エム製作所(4)
- ブランドをもっと見る
「m6x16」の検索結果

M6x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥595税込¥6551パック(4本)欠品中仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-12形状L字形歯数18色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)
M6x16mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥850税込¥9351個翌日出荷エスコ品番EA948CA-12形状L字形歯数18色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)16取付穴径(mm)M6
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-7A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)16材質(取付部)スチール
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷エスコ品番EA948BC-7A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)ステンレス
M6x16mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-86材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)16材質(取付部)スチール![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥760税込¥8361個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-95形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)280材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-53形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)
M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-17形状丸形高さ(mm)18接続ねじM6接続方式両端おねじ寸法s(mm)16ばね定数(N/mm)(下方向)180支持荷重(N)(下方向)240材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×16mm最大許容荷重(N)490(Z方向)、98(X方向)適合用途防振![M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637186-170331-02.jpg)
M6 x16mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥335税込¥3691個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-12形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)4寸法BM6![M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637572-170331-02.jpg)
M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-201形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16表面処理黒染め寸法B(mm)10材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法EM6
M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-346材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
M6 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/16本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-602材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M6頭部形状ナベ
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(16本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴![M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637046-170331-02.jpg)
M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥180税込¥1981個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-112形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)16.9表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)4寸法BM6




![M6x16mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688815-180827-02.jpg)


![M6x16mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680503-180827-02.jpg)
![M6x16mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680774-180827-02.jpg)



![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502454-260527-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501474-260527-02.jpg)
![M6x16mm/18mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499173-260527-02.jpg)
![M6 x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637186-170331-02.jpg)
![M6 x16mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637572-170331-02.jpg)
![M6 x16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)




![M 6x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504222-180130-02.jpg)

![M 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)






![M6 x16.9mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637046-170331-02.jpg)
![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)