カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 物流用品(10)
- 機構部品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(110)
- OHSATO(大里)(51)
- KITO(キトー)(39)
- 大阪魂(35)
- ツツミ工業(24)
- Hirschmann Test & Measurement(21)
- 由良産商(21)
- TRUSCO(17)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- POSH Faith(9)
- 青木精密工業(7)
- CF POSH(7)
- 丸エム製作所(6)
- 八幡ねじ(6)
- YFS(6)
- コンドーテック(5)
- 池田金属工業(5)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- ブランドをもっと見る
「m6x30」の検索結果

M6x30mm 皿頭エンドストップ(ステンレス製)
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SJ-3材質ステンレス(SUS316L)質量(g)約9ねじ径M6寸法b1(mm)34.2寸法d1(mm)8寸法d2(mm)12.4ねじ深さ(mm)20
M6x30mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)
エスコ¥880税込¥9681パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×30頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x30mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥420税込¥4621パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×30mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x30mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ(1件のレビュー)¥420税込¥4621パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×30mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6x30mm ばねポスト(穴タイプ)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA952SP-630材質SUS330質量(g)7.4寸法L(mm)30寸法d(mm)2寸法L1(mm)16寸法A(mm)5寸法D(Φmm)6寸法T(mm)1.2寸法MM6
M6x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-115形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M6x30mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥560税込¥6161個翌日出荷エスコ品番EA948BB-89材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)スチール![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)
47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C
M6x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製
エスコ¥705税込¥7761個当日出荷仕様左ねじエスコ品番EA638SC-6材質ステンレス穴径(Φmm)6.1ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製
エスコ(2件のレビュー)¥630税込¥6931個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7![24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624866-170331-02.jpg)
24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-10材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M6 x30mm 鍋頭小ねじ(真鍮/10本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-606材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個翌日出荷エスコ品番EA948CD-115形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M6
M6 x 30mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥570税込¥6271パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-349材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状トラス頭
4/ 6mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-43外径(Φmm)6
6/ 8mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥8,230税込¥9,0531個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-63外径(Φmm)8
6.0ton /M30x51mm スイベル吊り環
エスコ¥51,700税込¥56,8701個翌日出荷エスコ品番EA987GJ-7材質(本体)鍛造鋼質量(g)7100種類フレノリンクボルト寸法L(mm)179寸法H(mm)32ねじ径M30使用荷重(t)6.3ねじ長さ(mm)51寸法A(mm)179寸法F(mm)46寸法B(mm)114寸法O(mm)72寸法G(mm)27寸法K(mm)77リング内寸(mm)102×111
5/ 7mmx 30m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥7,270税込¥7,9971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-53外径(Φmm)7
3/ 5mmx 30m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥4,270税込¥4,6971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-33外径(Φmm)5




![M6x30mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03688842-180827-02.jpg)











![47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620404-170331-02.jpg)


![24x M6x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50624866-170331-02.jpg)





![M6 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)

![M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519832-180221-02.jpg)


![M 6x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50539292-180221-02.jpg)






![M 6x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504335-180221-02.jpg)
![M 6x 30mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)