カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(36)
    • 六角穴付ボルト(8)
    • 六角ボルト(8)
    • インサート(5)
  • 切削工具(66)
    • ハンドタップ(22)
    • スパイラルタップ(16)
  • 制御機器(12)
  • 物流用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(4)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(51)
  • M10(3)
  • M12(2)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(4)
  • 1(5)
  • 1.25(23)
  • 1.5(3)
  • 1.75(1)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(4)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(19)
  • S45C(5)
  • SCM435(3)
表面処理
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(1)
  • 焼入焼戻黒染め(5)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(54)
  • 大阪魂(3,692)
  • Modes(40)
  • TRUSCO(237)
  • 千代田通商(1)
  • 日本スプリュー(15)
  • JTC(20)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • 早坂精密工業(2)
  • TAKEGAWA(武川)(8)
  • イマオコーポレーション(448)
  • BIGM(丸山製作所)(228)
  • MIYOSHI(小西製作所)(213)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(197)
  • OSG(オーエスジー)(181)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(171)
  • ナベヤ(166)
  • 日産ネジ(153)
  • 八幡ねじ(77)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 1.25」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
ゆるみ止めナイロンナット[ステンレス] エスコゆるみ止めナイロンナット[ステンレス]エスコ
295税込325
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
M8-1.25x8mm  リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x8mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
905税込996
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8S
六角頭ボルトワッシャーセット エスコ六角頭ボルトワッシャーセットエスコ
6,030税込6,633
1個
当日出荷
種別全ねじ材質鉄製(クロメートメッキ)ピッチ1、1.25エスコ品番EA949HDセット内容サイズ(入数):M6×20(25)M6×25(25)M6×30(25)M6×35(20)M8×20(30)M8×25(25)M8×30(20)M8×35(15)サイズM6×20、M6×25、M6×30、M6×35、M8×20、M8×25、M8×30、M8×35ケース寸法(mm)225×190×40
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
660税込726
1袋(23本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M8  x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM8 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-8アズワン品番64-7939-24
ハンドタップセット エスコハンドタップセットエスコ
2,360税込2,596
1セット(3本)
当日出荷から翌日出荷
材質合金工具鋼(SKS)
M8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM8 x 1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
880税込968
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-8
M8 ナットパック エスコM8 ナットパックエスコ(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(80個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-8ねじピッチ1.25ねじの呼びM8
M 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM 8x1.25ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-8B
六角ナット[ステンレス] エスコ六角ナット[ステンレス]エスコ
285税込314
1個(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS316)
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(ベージュ)エスコ
4,040税込4,444
1個
当日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
ベージュサイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
M 8x1.25mm タップ(六角軸・下穴ドリル付) エスコM 8x1.25mm タップ(六角軸・下穴ドリル付)エスコ
2,550税込2,805
1個
当日出荷
エスコ品番EA829BD-8
M 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコM 8x1.25 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829PH-8
M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコM 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS)エスコ
3,950税込4,345
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CB-8
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
230税込253
1本(8本)ほか
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
300税込330
1本
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-41
M 3-M12 タップドリルセット エスコM 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
4,950税込5,445
1個
欠品中
エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌日出荷
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
495税込545
1本(4本)
翌日出荷から7日以内出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
袋ナット[ステンレス] エスコ袋ナット[ステンレス]エスコ
665税込732
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS304)サイズM8ピッチ1.25関連資料その他資料(0.42MB)
[SKH]ハンドタップセット エスコ[SKH]ハンドタップセットエスコ
4,920税込5,412
1セット(3本)
翌日出荷から8日以内出荷
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
230税込253
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
1,010税込1,111
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
六角頭全ネジボルト(ステン) エスコ六角頭全ネジボルト(ステン)エスコ
1,440税込1,584
1袋(16本)ほか
翌日出荷
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
25mmダイス(左ねじ用/SKS2) エスコ25mmダイス(左ねじ用/SKS2)エスコ(2件のレビュー)
6,090税込6,699
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
38mmダイス エスコ38mmダイスエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質SKS-2外径(Φmm)38
六角穴付ボルト エスコ六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
1,060税込1,166
1袋(25本)ほか
翌日出荷
材質頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒) エスコ7極(300V/15A)端子台付中継ボックス(黒)エスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
キャプコンと端子台が一体。即作業可能です。
サイズ135(W)×64.8(D)×25.5(H)mm極数7P定格電圧(V)300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリー端子ねじ定格容量15A・300V適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒) エスコ5極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(黒)エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CY-5Bサイズ144(W)×49.8(D)×41.5(H)mm極数5P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ) エスコ11極(300V/15A) 端子台付中継ボックス(ベージュ)エスコ
4,460税込4,906
1個
翌日出荷
定格電圧(V)300定格電流(A)15エスコ品番EA940CY-11Jベージュサイズ144(W)×94.8(D)×41.5(H)mm極数11P端子ねじM3×8フリー端子ねじ適合ケーブル外径(Φmm)1.25以下
M 8x1.25/40mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 8x1.25/40mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CA-8
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
835税込919
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
M 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE) エスコM 8x1.25 ポイントタップ(ロングシャンク/HSSE)エスコ
2,790税込3,069
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829PD-8