カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(71)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 機構部品(9)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(657)
  • Panasonic(パナソニック)(244)
  • 大阪魂(218)
  • OSG(オーエスジー)(159)
  • RS PRO(126)
  • SAMTEC(123)
  • BIGM(丸山製作所)(97)
  • 明工社(81)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(55)
  • イマオコーポレーション(47)
  • フエニックス・コンタクト(43)
  • KITZ(キッツ)(37)
  • AMPHENOL(31)
  • 三菱電機(28)
  • ホンダ(27)
  • 椿本チエイン(26)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • 三ツ星ベルト(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 125」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x125mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x125mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,220税込1,342
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-84
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-6寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)21寸法C(mm)10
M8x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x125mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:10ピッチ(mm)1.25入数1本
M8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM8x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM8エスコ品番EA948CF-26寸法A(mm)125寸法D(mm)20寸法B(mm)26寸法C(mm)10
M8 x125mm [焼入]スタッドボルト エスコM8 x125mm [焼入]スタッドボルトエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-5材質SCM435寸法A(mm)125寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-125形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×35mmエスコ品番EA948CE-125寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
M8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-125形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x40mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-125形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)40取付穴径(mm)M8
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個) エスコM8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)エスコ
5,560税込6,116
1袋(100個)
翌日出荷
用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
M8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ) エスコM8-1.25x12mm リコイルインサートネジ(並目/10コ)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VD-8M
5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ5.0x125mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8エスコ品番EA683AD-5先端形状ボールポイント
25x12mm/M 8 スイッチドッグ エスコ25x12mm/M 8 スイッチドッグエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
材質S45C(四三酸化鉄被膜)
5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付) エスコ5.0/8.0mmx 8m ウレタンホース(カプラー付)エスコ
4,060税込4,466
1個
翌日出荷
高弾性ポリウレタンチューブをスパイラル状に特殊加工した商品です。カプラー仕様。
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ポリウレタンエスコ品番EA125CE-10長さ(m)8使用温度範囲(℃)0~60常用圧力(MPa)0.69使用流体空気使用範囲(m)8特性弾性巻外径(Φmm)【コイルホース】65
G3/4" /8m オイル用チャージホース エスコG3/4" /8m オイル用チャージホースエスコ
28,600税込31,460
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
2.0x8.0m ハトよけネット(シルバーグレー) エスコ2.0x8.0m ハトよけネット(シルバーグレー)エスコ
3,380税込3,718
1枚
翌日出荷
サイズ2×8m
8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)エスコ
9,410税込10,351
1個
翌日出荷
機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68材質ウレタン樹脂エスコ品番EA125CN-8長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式) エスコ50mmx8.0m/1250Kgベルト荷締機(ラチェット式)エスコ(1件のレビュー)
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
バックルスチールバックル材質(ベルト)ポリエステル
6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブ エスコ6.0/ 8.0mmx10m 真空用チューブエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
6.0/ 8.0mmx20m 真空用チューブ エスコ6.0/ 8.0mmx20m 真空用チューブエスコ
5,050税込5,555
1個
翌日出荷
材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)6外径×内径(Φmm)8×6最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)8使用真空圧力(kPa)-100
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)10特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-8B使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDF エスコ6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDFエスコ
8,800税込9,680
1本
翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙) エスコ5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125DD-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄) エスコ5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)エスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気/水エスコ品番EA125DC-8材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
16,900税込18,590
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)6全長(m)10外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]エスコ
7,970税込8,767
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
エスコ品番EA125FC-8B材質フッ素樹脂(PTFE)透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付) エスコ5.0/8.0mmx1.5m ウレタンホース(プラグ付)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ウレタン樹脂付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-1.5オレンジ長さ(m)2常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)1.5
5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付) エスコ5.0/8.0mmx3.0m ウレタンホース(プラグ付)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質ウレタン樹脂付属品R1/4”スイベル(雄)、ニットータイププラグエスコ品番EA125BA-3オレンジ長さ(m)4常用圧力(MPa)1使用流体空気使用範囲(m)3
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]エスコ
7,970税込8,767
1本
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DA-12材質ウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA) エスコ6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。
長さ(m)3特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性半透明最高使用圧力(MPa)1材質フッ素樹脂(PFA)エスコ品番EA125FH-8使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)
6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE) エスコ6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)エスコ
4,420税込4,862
1本
翌日出荷
材質PTFE半透明内径(Φmm)6全長(m)2外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8B使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ5.0/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
9,080税込9,988
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気/水エスコ品番EA125DP-5D材質ウレタン透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5外径(Φmm)8特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性
5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ5.5/8.0mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)エスコ
10,300税込11,330
1巻
翌日出荷
材質難燃エラストマー内径(Φmm)5.5全長(m)20外径×内径(Φmm)8×5.5最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE) エスコ6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)エスコ
8,610税込9,471
1個
翌日出荷
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・電気絶縁性などに優れています。
長さ(m)5材質フッ素樹脂(PTFE)エスコ品番EA125FC-8A透明使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8特性耐熱/耐薬/耐静電/非粘着/透明性
5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル) エスコ5.0/8.0mmx10m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)エスコ
4,760税込5,236
1個
翌日出荷
従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上。
エスコ品番EA125DP-5C材質ウレタン透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~110/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)8使用流体空気/水特性耐水/柔軟性/耐摩耗/内面平滑性