カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(73)
    • 六角ボルト(16)
    • 六角穴付ボルト(14)
  • 機構部品(37)
  • 物流用品(31)
  • 作業工具(27)
  • 切削工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電動工具(9)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 測定用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • テープ(5)
  • 照明(5)
  • 清掃用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(35)
  • 大阪魂(2,223)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(30)
  • Modes(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,394)
  • SMC(787)
  • RS PRO(376)
  • イマオコーポレーション(340)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(267)
  • Panasonic(パナソニック)(198)
  • TRUSCO(180)
  • ダイヤトレンド(159)
  • 椿本チエイン(157)
  • AMPHENOL(150)
  • omron(オムロン)(122)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(104)
  • 三木プーリ(101)
  • 廣杉計器(93)
  • ケルヒャー(92)
長さ(mm)
  • 8(3)
  • 15(11)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 150(1)
ねじの呼び
  • M3(8)
  • M4(10)
  • M5(9)
  • M6(7)
  • M8(60)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • M14(2)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • M22(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(26)
  • SUS304(23)
  • SUSXM7(8)
  • チタン(6)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(14)
  • S45C(1)
  • SCM435(2)
頭部形状
頭部形状
なべ(6)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(6)
種別
  • 種別全ねじ(8)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(4)
  • 0.7(1)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(6)
  • 1.25(16)
  • 1.5(2)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
表面処理
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(5)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・クローム・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(12)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 15」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x15mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×15mm
M8x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x15mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
640税込704
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×15
M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト エスコM8x15 ステンレス製 スイベルアイボールトエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
付属品専用スパナエスコ品番EA638B-8材質ステンレス(SUS304)ねじ径M8線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)15ねじ径(mm)M8リング内径(Φmm)25アイ部内径(Φmm)25
M8x15mm アイボルト(鍛造) エスコM8x15mm アイボルト(鍛造)エスコ
280税込308
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-8ねじ径M8ねじ径(mm)M8
M8x15mm ゴム 回転グリップ エスコM8x15mm ゴム 回転グリップエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
六角穴による裏側からの取り付け方式。
材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)ねじサイズM8×15mmエスコ品番EA948AR-22寸法H(mm)56.5寸法D(mm)35.5
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
材質内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-121形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-121形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
M8x15mm ねじステム(40mm用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(40mm用/4個)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-6質量(g)15ねじサイズM8×15mm
M8x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x15mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,120税込1,232
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×15
M8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
350税込385
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×15
M8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコM8x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986PC-21質量(g)20ねじサイズM8×15mm
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコM8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本エスコ
1,010税込1,111
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
M8 x 15mm アイボルト(ステンレス製) エスコM8 x 15mm アイボルト(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638SN-61材質ステンレスねじ径(mm)M8
M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM8 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-815長さ(mm)15ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(2件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)15厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-81
M8 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM8 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)15表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-815頭部形状六角穴付き
M 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-815
M8 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本) エスコM8 x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス/黒色/ 4本)エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949MK-815Aねじの呼びM8
M8 蝶ナット(ステンレス製/6個) エスコM8 蝶ナット(ステンレス製/6個)エスコ
970税込1,067
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-15A
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(20)M3×8、5.5mm(20)M3×10、5.5mm(20)M3×12、5.5mm(20)M3×15、5.5mm(20)M3×20、5.5mm(20)M3×25、5.5mm(20)M4×6、7mm(16)M4×8、7mm(16)M4×10、7mm(16)M4×12、7mm(16)M4×15、7mm(16)M4×20、7mm(16)M4×30、7mm(16)M5×8、8mm(12)M5×10、8mm(12)M5×12、8mm(12)M5×15、8mm(12)M5×20、8mm(12)M5×30、8mm(12)M5×40、8mm(12)M6×8、10mm(8)M6×10、10mm(8)M6×12、10mm(8)M6×15、10mm(8)M6×20、10mm(8)M6×30、10mm(8)M6×40、10mm(8)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)
M 8x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 8x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-815
M8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
705税込776
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-49強度A2-100入数2ねじサイズM8×15
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M8 雌ねじノブ(貫通) エスコM8 雌ねじノブ(貫通)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製) エスコM 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-1材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金
M8 雌ねじノブ(貫通) エスコM8 雌ねじノブ(貫通)エスコ
475税込523
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×15、D:31、H:18、d:24、d1:13
AC125V/15A/8m コードリール エスコAC125V/15A/8m コードリールエスコ
7,170税込7,887
1台
翌日出荷
お庭やバルコニーでのBBQホットプレート用、ガレージでのDIY電源延長用に適しています。使わない時は電線を巻き取ってスッキリ収納できます。
仕様●コンセント:2P×2口●コード長:8m●電圧:100V●許容電流:15A●定格電流:5A●サイズ:187×84×215mm●重量:950g●カラー:オリーブグリーン●コンセント定格:2P・15A・125V●電線仕様:VCTFK1.25mm2×2心●手動巻●温度センサー付●屋内用●持ち運びに便利な持ち手付アズワン品番65-9286-30
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×15、D:48、H:24、d:13.5
M8 ボールプランジャー(樹脂製) エスコM8 ボールプランジャー(樹脂製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(ボール)デルリン(ポリアセタール)耐熱温度(℃)90圧力(最小~最大)(N)15~30
M8x1.25mm オイルカップ エスコM8x1.25mm オイルカップエスコ
275税込303
1個
当日出荷
オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。
エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
M8/150mm ポリ玉 エスコM8/150mm ポリ玉エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AC-8A材質ポリエチレンねじ径M8球径(Φmm)150最高使用温度(℃)50
150mm/M8 ステンレス玉 エスコ150mm/M8 ステンレス玉エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AA-53B
M8x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコM8x150mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-15
M8 軽荷重ボールプランジャー エスコM8 軽荷重ボールプランジャーエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
用途軽荷重用寸法AM8エスコ品番EA948DA-25材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)15~30