カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 電動工具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • SMC(269)
  • 大阪魂(190)
  • SAMTEC(43)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • KHK(小原歯車工業)(37)
  • TRUSCO(36)
  • omron(オムロン)(34)
  • RS PRO(30)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(29)
  • 大阪ジャッキ製作所(28)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(25)
  • CKD(23)
  • 三菱電機(22)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(22)
  • ノーブランド(20)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • 協和[機構部品](17)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 150mm」の検索結果

特価
本日8月2日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
  • M8x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)150エスコ品番EA949HK-15
  • M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
  • M8/150mm ポリ玉 エスコ

    M8/150mm ポリ玉

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA472AC-8A材質ポリエチレンねじ径M8球径(Φmm)150最高使用温度(℃)50
  • 150mm/M8 ステンレス玉 エスコ

    150mm/M8 ステンレス玉

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA472AA-53B
  • M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコ

    M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
  • # 3x150mm [+]ドライバー エスコ

    # 3x150mm [+]ドライバー

    エスコ
    2,400税込2,640
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品
  • PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品
  • PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー エスコ

    PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー

    エスコ
    2,690税込2,959
    1本
    翌日出荷
    仕様サイズ×軸径(mm):PZ#3×8.0全長(mm)270適合ねじM6-8商品構成単品
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LB-4先端形状六角
  • 4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball Hexagon]キーレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LL-4先端形状ボールポイント
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573LA-4先端形状ボールポイント
  • 4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ

    4.0x150mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CH-4先端形状六角
  • 4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ

    4.0x150mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    翌日出荷
    サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5適合ねじサイズ(止ねじ)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M6エスコ品番EA573CP-4先端形状ボールポイント
  • 50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ) エスコ

    50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
  • 2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ

    2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付

    エスコ
    5,530税込6,083
    1セット
    翌日出荷
    仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付
  • M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコ

    M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
  • M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
  • 150kgx8.0m チェーンブロック エスコ

    150kgx8.0m チェーンブロック

    エスコ
    74,500税込81,950
    1個
    翌日出荷
    超軽量タイプ 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 工具箱に入ります。 ハイレベルの剛性構造・機構保持
    仕様●定格荷重(kg):150●揚程(m):8.0●重量(kg):5.2●手巻力量(kg):17●フック口開き:14mm・19mm●フック間最小距離:220mm
  • M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコ

    M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)

    エスコ
    640税込704
    1パック(150本)
    翌日出荷
    頭部形状皿頭エスコ品番EA949SK-32
  • [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

    エスコ
    120,000税込132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-8
  • M8x15mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M8x15mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    640税込704
    1本
    翌日出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×15
  • 六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き) エスコ

    六角穴付ボルトセット (ゆるみ止め付き)

    エスコ
    9,970税込10,967
    1組
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M3×10mm(50)、M3×12mm(50)、M4×10mm(50)、M4×12mm(50)、M5×10mm(25)、M5×15mm(25)、M5×20mm(25)、M6×15mm(10)、M6×20mm(10)、M8×15mm(10)、M8×20mm(10)、M8×25mm(10)。並目ねじ。
    種別全ねじ材質長さ(mm)10(M3・M4・M5)、12(M3・M4)、15(M5・M6・M8)、20(M5・M6・M8)、25(M8)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM3、M4、M5、M6、M8全質量(g)1192ねじ山種類並目
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • [27個組] 工具セット エスコ

    [27個組] 工具セット

    エスコ
    13,700税込15,070
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
    材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    15,400税込16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • グリースポンプアダプターセット エスコ

    グリースポンプアダプターセット

    エスコ
    65,500税込72,050
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:230mmフレキシブルホース×3本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmストレートパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、150mmアングルパイプ×5本(ノズルねじサイズ:G1/8”)、ハイドロリックカプラー×5個、精密ハイドロリックカプラー×5個、ボタンヘッドニップル用カプラー:22mm用×1個、16mm用×3個、16mm用スライド式×3個、10mm用×3個、先細ノズル×5個、ユニバーサルカプラープッシュタイプ×5個、ユニバーサルカプラー×5個、グリスガン用交換用グリス充填プラグ×5個、グリスガン用交換用ゴムリング×5個 、90°角度変換アダプター×3個、サイズ変換アダプター(メスG1/8”×オスM10×5個)。PRESSOL社用。
    危険物の類別非危険物
  • [29個組] 配管工具セット エスコ

    [29個組] 配管工具セット

    エスコ
    66,700税込73,370
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容:(29個組)チューブカッター(1/4”~1・3/8”(6.35~34.92mm)用)、メジャー(19mm×5.5m)、コーナーパイプレンチ(350mm)、モンキーレンチ(300mm)、コンビネーションプライヤー(200mm)、溝付スライドプライヤー(250mm)、(+)ドライバー(#1×75・#2×100・#2×300・#3×150mm)、(-)ドライバー(5.5×75・6×100・8×150mm)、(+)スタビードライバー(#2×35mm)、(-)スタビードライバー(6×35mm)、ボールピンハンマー(454g)、塩ビパイプカッター(Φ38mm用)、強力ニッパー(160mm)、ラジオジオペンチ(160mm)、スクレーパー、塩ビパイプ鋸、オフセット型金切バサミ、ミニハクソー、カッターナイフ、半丸やすり、やすりハンドル、真鍮ブラシ、ステンレスブラシ。
    ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー入組点数29総質量(kg)約9.8
  • 六角支柱 エスコ

    六角支柱

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。 1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。 スパナーやモンキーで締付けができます。
  • ドライバー (+ -) エスコ

    ドライバー (+ -)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1セット
    翌日出荷
    8本組。セット内容: (+)ドライバー・先端:#1 軸径:5mm 軸長:80mm、・先端:#2 軸径:6mm 軸長:100mm、・先端:#3 軸径:8mm 軸長:150mm、(-)ドライバー・刃幅:5.5mm 軸径:5mm 軸長:120mm、・刃幅:6.5mm 軸径:6mm 軸長:140mm、・刃幅:8.0mm 軸径:7mm 軸長:160m、(+)ドライバー(スタビー)・先端:#2 軸長:35mm、(-)ドライバー(スタビー)・刃幅:6.5mm 軸長:30mm。手が濡れていても滑らないグリップ。オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    83,200税込91,520
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • 充電式インパクトドライバーセット エスコ

    充電式インパクトドライバーセット

    エスコ
    78,100税込85,910
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
    仕様ESCOセット最大トルク(N・m)172打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)DC14.4充電時間(分)約30締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • スプリングワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    スプリングワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SFセット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(500)/3.1×5.9×0.7M4(200)/4.1×7.6×1.0M5(150)/5.1×9.2×1.3M6(100)/6.1×12.2×1.5M8(100)/8.2×15.4×2.0M10(50)/10.2×18.4×2.5M12(50)/12.2×21.5×3.0材質ステンレス種類スプリングワッシャー
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
  • 単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    4,170税込4,587
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
  • 3.0ml パスツールピペット エスコ

    3.0ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • インバーターパルスTIG溶接機 エスコ

    インバーターパルスTIG溶接機

    エスコ
    159,000税込174,900
    1台
    当日出荷
    【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
    仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)
  • リコイルインサート挿入工具 (タングレス用) エスコ

    リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)

    エスコ
    25,500税込28,050
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
    用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35
  • 単管パイプベース支柱金具 エスコ

    単管パイプベース支柱金具

    エスコ
    4,580税込5,038
    1個
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
    仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
  • [34個組] 機械修理用工具セット エスコ

    [34個組] 機械修理用工具セット

    エスコ
    57,800税込63,580
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー