カテゴリ

  • 作業工具(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 機構部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 照明(4)
  • 縫製用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(1,147)
  • SMC(498)
  • Panasonic(パナソニック)(410)
  • RS PRO(248)
  • CKD(116)
  • omron(オムロン)(110)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • 日産ネジ(70)
  • イマオコーポレーション(66)
  • ダイヤトレンド(66)
  • 三菱電機(61)
  • SAMTEC(59)
  • SHIMANO(シマノ)(58)
  • TRUSCO(55)
  • KTM(55)
  • アズワン(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 200」の検索結果

関連キーワード
121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 8x200mm ボールタップアーム エスコM 8x200mm ボールタップアームエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-23
M8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/200mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
3,030税込3,333
1個
翌日出荷
材質ステンレス(鏡面仕上げ)エスコ品番EA948BJ-33寸法L(mm)200寸法H(mm)50寸法L1(mm)212寸法A(mm)12ねじサイズM8
#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#200/36mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
665税込732
1個
当日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BE-5
#200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用) エスコ#200/40mm/M8x1.0 中型溶接火口(アセチレン用)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
使用ガスアセチレンエスコ品番EA300BF-5
#200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用) エスコ#200/M8x1.0 四割火口(プロパン・天然ガス用)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
使用ガスプロパン・天然ガスエスコ品番EA300BJ-5
AC100V/200kgx8m電動チェーンブロック エスコAC100V/200kgx8m電動チェーンブロックエスコ
183,100税込201,410
1個
翌日出荷
質量(kg)10電源単相100Vモーター出力(W)180巻上速度(m/min)3.8
8mmx200m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
42,100税込46,310
1個
翌日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-83引張強度(kN)7.36
# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶) エスコ# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628AY-23長さ(m)200
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
15,600税込17,160
1巻
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×620引張強度(kN)11.0アズワン品番64-7902-80
# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/白) エスコ# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/白)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628AY-22長さ(m)200
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628HB-8引張強度(kN)9.18直径(Φmm)×長さ(m)8×200
8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ8mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628HA-8引張強度(kN)9.18直径(Φmm)×長さ(m)8×200
M3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色) エスコM3-M8 六角ナット・ワッシャーセット(ステンレス/黒色)エスコ
18,500税込20,350
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LT-6セット内容平ワッシャー(mm)M3×8×0.5(500)、M4×10×0.8(250)M5×12×0.8(150)、M6×13×1.0(150)M8×18×1.6(60)スプリングワッシャーM3(500)、M4(350)、M5(200)M6(100)、M8(60)六角ナットM3(300)、M4(150)、M5(100)M6(60)、M8(30)頭部形状六角
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒 エスコ8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
シーラント用バックアップ材。
エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/33mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
200x8mm [1m]トラクッション[無反射型] エスコ200x8mm [1m]トラクッション[無反射型]エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
形状平型エスコ品番EA983FH-208
# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/黒) エスコ# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/黒)エスコ
1,080税込1,188
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA628AY-21長さ(m)200
三相200V 水中ポンプ エスコ三相200V 水中ポンプエスコ
49,000税込53,900
1個
翌日出荷
M8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
770税込847
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-51強度A2-100入数2ねじサイズM8×20
13.0x2.0x200mm [-]ビット エスコ13.0x2.0x200mm [-]ビットエスコ
1,830税込2,013
1本
翌日出荷
質量(g)81適合ねじM8アズワン品番64-2222-14
M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50ねじサイズM8
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ単相200V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
49,000税込53,900
1個
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
M 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブ エスコM 8x14mm/Φ 40mm 雌ねじノブエスコ
505税込556
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-11材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)40色(本体)ブラックねじの呼びM8表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)14材質(取付部)FC200
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
単相100・200VインバーターTIG溶接機 エスコ単相100・200VインバーターTIG溶接機エスコ
264,800税込291,280
1個
8日以内出荷
使用率(%)40%仕様100V/200V兼用型付属品・キャリーケース ・150Aトーチ8m(トーチカバー付) ・トーチスイッチ8m ・アースケーブル5m ・ガスホース3m ・アルゴン流量計 ・アルミナノズル(#5×2、#6×1) ・コレットボディ1.6×1 ・コレット1.6×1 ・トーチキャップ(S×1、L×1) ・タングステン電極棒1.6×2入力TIG溶接:3.3kW(1.6kW)、 手棒溶接:6.9kW(3.2kW) ※()内はAC100V入力時本体寸法135(W)×450(D)×275(H)mm冷却方式強制風冷入力電源AC200V/AC100V出力電流200A(110A)
20-100N・m(3/8DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(3/8DR) トルクレンチエスコ
21,400税込23,540
1丁
翌日出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3%アズワン品番65-2171-70
20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ エスコ20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチエスコ
41,600税込45,760
1個
翌日出荷
測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3ヘッド形状ラチェットヘッドトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)3/8アズワン品番64-7911-27ギア数36
6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケット エスコ3/8"DR/M5-M14 [XZN]ビットソケットエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2247-81ねじサイズM5・M6・M8・M10・M12・M14
20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
24,700税込27,170
1本
8日以内出荷
付属品校正証明書、取扱説明書全長(mm)383質量(g)700寸法H(mm)26.5寸法B(mm)27寸法T(mm)13精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)20~100差込角(inch)3/8アズワン品番64-7911-75適合ボルト普通:M12~M14、高力:M10
8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)10半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10C使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)2半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10A使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
巻はんだ エスコ巻はんだエスコ(19件のレビュー)
2,910税込3,201
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイプフラックス入り外観金属線保管環境冷暗所に保管
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
7,800税込8,580
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-8B使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP) エスコ8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)エスコ
9,820税込10,802
1個
8日以内出荷
耐薬品性に優れています。
長さ(m)5半透明材質フッ素樹脂(FEP)仕様不燃性エスコ品番EA125F-10B使用温度範囲(℃)-65~200内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)10使用流体空気/水/油特性耐熱/耐寒/耐薬/透明性/不燃性
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70