カテゴリ

  • 機構部品(6)
  • 物流用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(1,038)
  • 大阪魂(750)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(90)
  • イマオコーポレーション(75)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
  • KANA(片山チエン)(55)
  • TRUSCO(52)
  • 岩田製作所(49)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(40)
  • 三木プーリ(34)
  • コンドーテック(32)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
  • omron(オムロン)(27)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • KHK(小原歯車工業)(26)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • ナベヤ(22)
  • StarTech.com(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 28」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8.0mmx1.8m ステンレスチェーン エスコ8.0mmx1.8m ステンレスチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,300税込11,330
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SG-20質量(kg)2.34使用荷重(kg)1080外寸(mm)39×28チェーン線径(Φmm)8.0内幅(mm)12内長(mm)24
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M5 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本) エスコM5 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/28本)エスコ
250税込275
1パック(28本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-508長さ(mm)8ねじ径M5表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
28x18mm スチール製 セットカラー エスコ28x18mm スチール製 セットカラーエスコ
560税込616
1個
翌日出荷
現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)45内径(Φmm)28幅(mm)18エスコ品番EA966C-29種別スタンダードねじM8×8(トメネジ)サイズ(mm)28×45×18
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
305税込336
1本(8本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,170税込4,587
1個
翌日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値)適合パイプ径(Φmm)48.6トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値)使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)六角レンチ(mm)締付工具:4
0.5 ton 強力型シャックル エスコ0.5 ton 強力型シャックルエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
0.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ0.5 ton 強力型ボウシャックルエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
45x18mm スチール製 スリットカラー エスコ45x18mm スチール製 スリットカラーエスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CB-21種別スリットねじM8×P1.25(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)2寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[CO-HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
CO-HSS(コバルトハイス)製。タップは各サイズ(先、中、上)3本入です。【ドリルサイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼ケース寸法(mm)115×198×57(H)入数(本)28
M8x 63mm 雄ねじノブ エスコM8x 63mm 雄ねじノブエスコ
855税込941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-21材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-56材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
ねじ付フック[ステンレス製] エスコねじ付フック[ステンレス製]エスコ
825税込908
1個(1本)
翌日出荷
材質SUS304全長(mm)78使用荷重(kg)25開口寸法(mm)28ねじサイズM8線径(mm)7.0リング径(Φmm)36
45x18mm スチール製 セパレートカラー エスコ45x18mm スチール製 セパレートカラーエスコ
2,870税込3,157
1個
翌日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75内径(Φmm)45幅(mm)18エスコ品番EA966CD-15種別セパレートねじM8×P1.75(トメネジ)寸法X(mm)28寸法W(mm)3寸法d(Φmm)9寸法Y(mm)14寸法R(mm)7六角穴付ボルトM8×30サイズ(mm)45×75×18
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-57材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)S10C
55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック) エスコ55mm/ M8 真鍮雌ねじノブ(ブラック)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-33材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部めねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8材質(取付部)黄銅
55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック] エスコ55mm/ M8x20mm [スチール製]雄ねじノブ[ブラック]エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-66材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)ブラックねじの呼びM8取付長(mm)20材質(取付部)S10C
55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x40mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-58材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)S10C
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ) エスコロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)エスコ
4,010税込4,411
1本
翌日出荷
標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製) エスコM8x28.0mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA638RX-4質量(g)約81