カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
    • 六角ボルト(13)
    • 六角穴付ボルト(7)
  • 機構部品(23)
  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(6)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • 大阪魂(2,019)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(14)
  • Modes(37)
  • 日産ネジ(105)
  • DUCATI(26)
  • ボサード(9)
  • BIGM(丸山製作所)(991)
  • SMC(196)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(176)
  • KHK(小原歯車工業)(174)
  • イマオコーポレーション(155)
  • RS PRO(152)
  • ダイヤトレンド(138)
  • ホンダ(114)
  • omron(オムロン)(110)
  • アイトス(98)
  • 岩田製作所(80)
  • TRUSCO(80)
長さ(mm)
  • 8(2)
  • 35(6)
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(1)
  • M4(2)
  • M5(4)
  • M6(2)
  • M8(25)
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(4)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS304(11)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
種別
  • 種別全ねじ(5)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.25(13)
0.8・1・1.25
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(5)
  • 焼入焼戻黒染め(1)
3価クロメート・クローム・ユニクロ・焼入焼戻黒染め
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 35」の検索結果

132件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x35mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
375税込413
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×35
M8x35mm 雄ねじノブ エスコM8x35mm 雄ねじノブエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17
M8x35mm 雄ねじノブ エスコM8x35mm 雄ねじノブエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、D:21
M8x35mm アジャスターボルト(耐震用) エスコM8x35mm アジャスターボルト(耐震用)エスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-13ねじの呼びM8
M8x35mm アジャスターボルト(耐震用) エスコM8x35mm アジャスターボルト(耐震用)エスコ
2,240税込2,464
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949GW-12ねじの呼びM8
M8/50x35x35mm  アジャストベース受金 エスコM8/50x35x35mm アジャストベース受金エスコ
249税込274特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA949HA-62
M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM8 x35mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-207形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)35表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコM8 x 35mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-6寸法A(mm)35寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)18寸法FM8
M8x25mm/35mm [丸形]ストッパー エスコM8x25mm/35mm [丸形]ストッパーエスコ
1個
取扱い終了
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-212高さ(mm)35ねじサイズM8×25mm
M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35アズワン品番64-2254-23
M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,750税込1,925
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)77ねじ寸法M8×35アズワン品番64-2254-27
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M8x20mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x20mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×20mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-22形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)20ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)370材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)740(Z方向)、200(X方向)適合用途防振
M8x25mm/35mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/35mm [丸形]防振ゴムエスコ
1個
取扱い終了
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-100形状丸形高さ(mm)35接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)150支持荷重(N)(下方向)450材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)890(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x20mm [S35C]雄ねじノブエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-11材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)20材質(取付部)スチール
30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本) エスコM8 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/3本)エスコ
250税込275
1パック(3本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)35頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-835関連資料仕様(0.14MB)
Φ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
300税込330
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-24ねじサイズM8×35関連資料図面(0.14MB)
M8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x35mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
1,060税込1,166
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-54強度A2-100入数2ねじサイズM8×35
M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本 エスコM8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本エスコ
435税込479
1パック(5本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-835ねじの呼びM8
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-835A
M 8x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 8x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
1,080税込1,188
1個
欠品中
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)13アズワン品番64-7960-21
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
525税込578
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M8、B:5、C:16、D:1.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)47~73
M8 重荷重スプリングプランジャー エスコM8 重荷重スプリングプランジャーエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-84材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
M8 重荷重スプリングプランジャー エスコM8 重荷重スプリングプランジャーエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-65材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)3寸法B(mm)3.5寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35
M8 重荷重ボールプランジャー エスコM8 重荷重ボールプランジャーエスコ
450税込495
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8エスコ品番EA948DA-35材質(本体)スチール寸法D(mm)1.5表面処理黒染め寸法B(mm)5寸法C(mm)18材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)47~73
M2 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本) エスコM2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-304長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
M8 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコM8 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)エスコ
725税込798
1袋(1個)
翌日出荷
材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式) エスコ50mm/ M8 キャスター(自在金具/ねじ式)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ゴムねじ寸法M8×15(1.25)取付高H(mm)66
M8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×35mmエスコ品番EA948CE-125寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
M4 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本) エスコM4 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)エスコ
395税込435
1パック(35本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-121長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
ピンゲージ EA725SMシリーズ エスコピンゲージ EA725SMシリーズエスコ
1,380税込1,518
1本
翌日出荷から8日以内出荷
M8x 73mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製) エスコM8x 73mm/30mm/100kg アジャストベース(スチール製)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
材質スチールエスコ品番EA949HA-35
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:8、B:12、C:36、D:22ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7968-81
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7968-99
#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス) エスコ#35 3/8"( 9.53mm)x3m ローラーチェーン(ステンレス)エスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
ピッチ(mm)9.525エスコ品番EA967EG-35材質ステンレス全長(mm)3000材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンリンク内幅(mm)4.8ユニットリンク数320列数1番手#35
M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/右ネジ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ハウジング:構造用炭素鋼(S35C表面亜鉛メッキ)、インサート:テフロン(PTFE)、ボール:高炭素クロム軸受鋼(SUJ2 HRC58以上)寸法(mm)A:8、B:12、C:42、D:22軸穴径(mm)8質量(g)36ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7969-09
[35個組] 機械修理用工具セット エスコ[35個組] 機械修理用工具セットエスコ
52,800税込58,080
1セット(1セット)
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
M3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM3 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-335