カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(29)
  • 機構部品(14)
  • 物流用品(10)
  • 作業工具(8)
  • 電動工具(6)
  • 切削工具(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(588)
  • YAMAHA(ヤマハ)(248)
  • SMC(224)
  • ホンダ(146)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • Lumberg Automation(140)
  • AMPHENOL(124)
  • RS PRO(99)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(86)
  • KTM(80)
  • イマオコーポレーション(68)
  • アイトス(64)
  • omron(オムロン)(57)
  • 三木プーリ(54)
  • KANA(片山チエン)(53)
  • TRUSCO(51)
  • プロトティップ(51)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 90」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-890ねじの呼びM8
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
10,900税込11,990
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)6全長(m)8破断荷重(t)9.5ロープ径(Φmm)14アズワン品番64-2293-90
7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付) エスコ7.90-8.04m三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)エスコ
217,700税込239,470
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)130材質アルミ合金仕様アルミ合金製アウトリガー付立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。手がかり棒付で安全な屋根への乗り移りが可能です。安全フック付で架線作業・壁面立て掛け作業・入隅立て掛け作業に最適です。ピッチ(mm)(段)329段数24
ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコツールワゴン付工具セット (トレー入り)エスコ
239,900税込263,890
1セット
当日出荷
入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
990税込1,089
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
420税込462
1袋(36本)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,590税込8,349
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)頭部形状皿頭
ステンレス平ワッシャーセット エスコステンレス平ワッシャーセットエスコ
13,900税込15,290
1セット
当日出荷
材質ステンレス種類平ワッシャーエスコ品番EA949SEセット内容<セット内容>呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(1000)/3×8×0.5M4(700)/4×10×0.8M5(470)/5×12×0.8M6(380)/6×13×1.0M8(130)/8×18×1.6M10(90)/10×22×1.6M12(50)/12×26×2.3
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)エスコ
7,480税込8,228
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
グリースニップル(90°) エスコグリースニップル(90°)エスコ
540税込594
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコM2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
899税込989特価
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
M6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセット エスコM6-M8-G1/8"-R1/8"グリースニップルセットエスコ
9,930税込10,923
1個
当日出荷
セット内容G1/8" (直) 、M6×1.0 (直) 、M8×1.25(直) 、R1/8"(JIS/直) 、R1/4"(JIS/直) 、R1/8"(67.5°) 、R1/8"(90°) 、M6×1.0(67.5°) 、(各10個/計80個)、グリース漏れ防止用樹脂キャップ20個材質真鍮(ニッケルメッキ)
平ワッシャーセット(鉄/クロメート) エスコ平ワッシャーセット(鉄/クロメート)エスコ(1件のレビュー)
4,100税込4,510
1セット
当日出荷
エスコ品番EA949WHセット内容M3・1000個M4・700個M5・470個M6・380個M8・130個M10・90個M12・50個材質種類平ワッシャー表面処理クロメート
290mm スライドハンマーセット エスコ290mm スライドハンマーセットエスコ
36,400税込40,040
1個
当日出荷
仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ ) エスコ8.0mm ターンバックル(ステンレス製/アイ & アイ )エスコ
2,340税込2,574
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SH-108ねじ径M8サイズ(mm)(穴から穴)最小値約90、最大値約140
O型ハンドル(鏡面) エスコO型ハンドル(鏡面)エスコ
7,610税込8,371
1組
当日出荷から翌日出荷
鏡面磨き仕上げ 無機抗菌剤・塗装(木部表面) 引戸、ガラス戸の表裏に取り付ける事で、開閉を楽に行えます。
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
485税込534特価
1袋(5本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
680税込748
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-620Aねじの呼びM6
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
8日以内出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
790税込869
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-625A
M 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
880税込968
1パック(8本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-630Aねじの呼びM6
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
565税込622
1本
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
サクションホルダー EA950XMシリーズ エスコサクションホルダー EA950XMシリーズエスコ
9,110税込10,021
1個
翌日出荷
レバーを倒して吸盤を吸着させます。※マグネットではありません。
仕様●材質:アルミニウム●パットサイズ:Φ90mm●パッド材質:天然ゴム●取付ねじ:M8●全高:98mm●自重:260gアズワン品番65-9326-36
5.0mm 修正テープ(水色) エスコ5.0mm 修正テープ(水色)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
薄膜テープで段差なく修正できます。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)8仕様90°回転クリップ付エスコ品番EA765BR-42寸法(mm)26×103.5エコマーク認定認定ケース色水色グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)エコマーク認定番号18 112 080繰り返し・詰め替え対応
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
435税込479
1本(4本)
翌日出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
ピッチ(mm)1.25対辺(mm)頭:12
M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,230税込1,353
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-830A
M 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x20mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
990税込1,089
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-820Aねじの呼びM5
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
ワイヤー止め金具 (右ねじ/ステンレス製) エスコワイヤー止め金具 (右ねじ/ステンレス製)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌々日出荷
(1×19)ワイヤー不可。耐食性・耐孔食に優れています。
仕様左雌ねじ、破断強度:ワイヤーの最小破断強度の90%以内材質ステンレス (SUS316L)全長(mm)57質量(g)55ねじ径M8適合ワイヤ径(Φmm)5引張強度(kN)最高:12.6適合締付トルク(N・m)25-30
LANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT8/スリム/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズエスコ
2,470税込2,717
1本
翌日出荷
プラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ケーブル径4.0mmの極細仕様で、取り回しに優れています。ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。有毒なハロゲンガスを発生しない、難燃性LSZHノンハロゲン材料を使用しています。コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:4.0mm●ケーブル構造:二重シールド、単線(30AWG)、ストレート全結線●ケーブル長:5m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●難燃性:LSZHノンハロゲン規格CAT8アズワン品番65-9281-90
# 3x150mm [+]ドライバー エスコ# 3x150mm [+]ドライバーエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×8.0適合ねじM6-8商品構成単品アズワン品番64-2226-90
M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコM8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス)エスコ
1,760税込1,936
1袋(6本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM8×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-615A
ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ エスコワイヤー止め金具 EA638Rシリーズエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
ドライバードリル (スティック型/充電式) エスコドライバードリル (スティック型/充電式)エスコ
54,000税込59,400
1台
4日以内出荷
オートストップ機能クラッチで締め過ぎる前にピタッと停止するスティック型ドリルドライバーです。オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付き。6.35mm六角軸。バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.9Ah)、能力【ネジ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付):約2950本 《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm):約2450本 《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm):約380本【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm):約100穴 《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm):約190穴、チャック:ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)、クラッチ作動トルク:21段切替(約0.3~4.0N/mまで約0.19N/mきざみ)。
付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース寸法(mm)243×46×H147質量(g)550回転数(min-1[r.p.m])低速/300、高速/900最大トルク(N・m)低速/6、高速/2充電時間(分)フル/55、実用/45
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90