カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(80)
  • 機構部品(43)
  • 物流用品(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(1,084)
  • SMC(728)
  • RS PRO(430)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(238)
  • BIGM(丸山製作所)(200)
  • ホンダ(120)
  • SICK(101)
  • Optibelt(68)
  • Lumberg Automation(66)
  • KITO(キトー)(58)
  • OHSATO(大里)(49)
  • 岩田製作所(46)
  • Baumer(45)
  • 日産ネジ(44)
  • TRUSCO(41)
  • オムロンヘルスケア(38)
  • omron(オムロン)(34)
  • イマオコーポレーション(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8-30」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M8x30mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコM8x30mmフランジソケット(ステンレス/2本)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質ステンレス仕様並目ねじサイズM8×30mm
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
640税込704
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
M8/30mm [山形]防振ゴム エスコM8/30mm [山形]防振ゴムエスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM8エスコ品番EA949HS-246形状山形高さ(mm)30接続ねじM8接続方式片端おねじばね定数(N/mm)(下方向)98支持荷重(N)(下方向)290材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M8x30mm 高ナット(10個) エスコM8x30mm 高ナット(10個)エスコ
860税込946
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)30エスコ品番EA949GL-108
M8x30mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコM8x30mm 六角ボルト(チタン/1本)エスコ
835税込919
1本
翌日出荷
種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1.25頭部対辺(mm)13入数1個ねじサイズM8×30
30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-33材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
M8x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×30、R:96、H:28.5、D:27、L:30、M:1.25
M8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM8x30mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)102寸法D(mm)19材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)33表面処理(本体)黒染め取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM8x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-124形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付) エスコM8x30mm 雄ねじウイングノブ(黄銅チップ付)エスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、キャップ:ポリアミド、ねじ:SUS303、チップ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×30、D:55、H:28、d:16
55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ55mm/ M8x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]エスコ
525税込578
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-57材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)S10C
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコM8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,360税込1,496
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-92材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコM8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)エスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BB-12A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ
630税込693
1個
当日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-8材質ステンレス質量(g)22穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
M8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
3日以内出荷
エスコ品番EA948CB-124形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM8x30mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
920税込1,012
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-8材質ステンレス穴径(Φmm)8.1ねじ径(mm)M8寸法b(mm)40寸法c2(mm)30リング厚(mm)9
30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブ エスコ30x M8x30mm [S35C]雄ねじノブエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
パネル固定用として最適です。
エスコ品番EA948BY-13材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x30mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
395税込435
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×30
M8x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコM8x30mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)エスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
材質チタンピッチ(mm)1.25入数1個ねじサイズM8×30
M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコM8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本エスコ
350税込385
1パック(4本)
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×30
M8 x30mm [半球]ボールスクリュー エスコM8 x30mm [半球]ボールスクリューエスコ
80税込88特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA948DJ-18形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)5.5寸法BM8
M8x 30mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
370税込407
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA945BJ-8
M 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 8x30mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
530税込583
1個
当日出荷
ねじ径M8長さ(mm)30材質ステンレスエスコ品番EA949HF-830
M 8x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM 8x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
835税込919
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
M8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM8x 30mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
375税込413
1パック(2本)
当日出荷
ねじ径M8材質ステンレスエスコ品番EA945BK-8
M 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM 8x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
595税込655
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×30
M8 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM8 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
355税込391
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-830頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M 8x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個) エスコM 8x30mm 高ナット(どぶメッキ/10個)エスコ
1,100税込1,210
1パック(10個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)30ピッチ(mm)1.25入数10個ねじサイズM8
M8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x30mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-124形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30取付穴径(mm)M8
M 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,230税込1,353
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-830A
M8 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本) エスコM8 x30mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)30頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-830
[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ[小径]六角穴付ボルト(三価黒)エスコ
570税込627
1袋(1本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(三価黒)
M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
680税込748
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×30
M8 x 30mm [焼入]スラストボルト エスコM8 x 30mm [焼入]スラストボルトエスコ
650税込715
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-11寸法A(mm)36寸法D(mm)13寸法B(mm)30寸法EM8
M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ(1件のレビュー)
640税込704
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×30
M 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x30mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,360税込1,496
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-830A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本 エスコM8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/5本エスコ
435税込479
1パック(5本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-830ねじの呼びM8
M8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコM8 x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本エスコ
945税込1,040
1袋(2本)
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×30
M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-830ねじの呼びM8