カテゴリ

  • 機構部品(71)
  • メカニカル部品(17)
  • 物流用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • 大阪魂(1,201)
  • SMC(512)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(379)
  • TRUSCO(85)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • 廣杉計器(52)
  • 水本機械製作所(49)
  • THK(47)
  • CKD(45)
  • omron(オムロン)(43)
  • KTC(40)
  • LAMP(スガツネ工業)(36)
  • エムディーエス(35)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • Optibelt(33)
  • イマオコーポレーション(29)
  • AMPHENOL(27)
  • SUS(エスユーエス)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8d」の検索結果

関連キーワード
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
26mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個) エスコ26mm モール用連結(プラスチック製/ベージュ/10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947HM-8D
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
250税込275
1個
当日出荷
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
丸ダイスセット(並目/HSS) エスコ丸ダイスセット(並目/HSS)エスコ
8,670税込9,537
1セット
当日出荷
並目 ダイスハンドル付
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:250(W)×225(D)×90(H)mmアズワン品番65-2233-25
G 1/8" グリースカップ エスコG 1/8" グリースカップエスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25アズワン品番65-2314-19入数1個ねじサイズG1/8"
48.6mm 単管パイプ用キャップ エスコ48.6mm 単管パイプ用キャップエスコ
825税込908
1個
欠品中
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-79
48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-71
48.6mm パイプジョイント ベース/丸型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/丸型エスコ
2,640税込2,904
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型アズワン品番65-9319-68
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-64
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用アズワン品番65-9319-56
48.6mm パイプジョイント ベース/角型 エスコ48.6mm パイプジョイント ベース/角型エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番68-1869-94
パイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(T継ぎ)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用アズワン品番65-9319-57
インバーターパルスTIG溶接機 エスコインバーターパルスTIG溶接機エスコ
159,000税込174,900
1台
当日出荷
【本溶接機は電気用品安全法の技術基準に基づく工業用環境とされるクラスA装置です。家庭環境での使用では電磁障害(TV・ラジオの受信障害、コンピュータ画面の乱れ等)を引き起こす場合があります。その場合、適切な対策(同時使用をやめる、アースを接続する、コンセントの共用を避ける、機器同士を遠ざける等)を行ってください。】 簡単操作、小型軽量 TIG溶接パルス機能付(4段階切替:2Hz・5Hz・10Hz・20Hz) メモリ機能(電源ON時に前回のダイヤル以外の最終設定を保持)
仕様●入力電圧:単相100/200V●使用率:0.25●出力電流:TIG溶接:110A(100V)、200A(200V)手棒溶接:70A(100V)、170A(200V)●周波数:50/60Hz●入力:TIG溶接:2.93kVA(100V)、6.36kVA(200V)手棒溶接:3.0kVA(100V)、7.64kVA(200V)●無負荷電圧:TIG溶接時:20V手棒溶接時:89V●本体サイズ:150(W)×390(D)×282(H)mm●重量:7.5kg●付属品:TIG用トーチ150A 約8m手棒溶接用ホルダコード 約2mアースクリップコード 約3mアルゴン流量計ガスホース 3mホースバンド×2個トーチ消耗品セット各1個(トーチキャップロング/ショート、ノズル#5/#6、コレット1.6/2.4、コレットボディ1.6/2.4、セリウム入タングステン電極棒Φ1.6/Φ2.4)アズワン品番65-2114-38
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
410税込451
1袋(4組)
翌日出荷
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズエスコ
88,980税込97,878特価
1セット
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
48.6mm パイプジョイント X継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント X継ぎエスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-54
M5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個) エスコM5 プラスチックナット(ポリカーボネート/20個)エスコ
325税込358
1袋(20個)
翌日出荷
材質ポリカーボネート寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0透明アズワン品番64-7956-77入数20個
48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用 エスコ48.6mm パイプジョイント 片締ボルト止金具/平面用エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用アズワン品番65-9319-63
M8x55mm 雄ねじノブ エスコM8x55mm 雄ねじノブエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×55、D:40、H:27、d:17
48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎエスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-60
M8x35mm 雄ねじノブ エスコM8x35mm 雄ねじノブエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×35、D:40、H:27、d:17
M8x20mm 雄ねじノブ エスコM8x20mm 雄ねじノブエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×20、D:50、H:33、D:25
M8 x25mm [焼入]タイロットボルト エスコM8 x25mm [焼入]タイロットボルトエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-1硬度HRC33~39寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)13寸法DM8
M8 x32mm [焼入]タイロットボルト エスコM8 x32mm [焼入]タイロットボルトエスコ
890税込979
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DR-2硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)45寸法C(mm)13寸法DM8
M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
8mm フィックスドレバー(角穴) エスコ8mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:8×8×18、R:80、H:45、d:21.5、止め穴:M5×0.8
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個) EA947FDシリーズエスコ
370税込407
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。幅の広いフランジで、管等が安定して支持できます。
仕様●穴径:32mm●サイズ(W×D×H)mm:50×53×32●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):12●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-26
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-51
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-65
3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式 エスコ3灯 LEDセンサーライト ソーラー充電式エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
<センサーライト本体><ソーラーパネル>センサーが人や車の動きを検知して自動点灯屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりませんセンサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能LEDなので省エネなのに明るい低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光フラッシュ機能赤色LEDが点滅ワイヤレスチャイム増設可能(別売)付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外アズワン品番65-3894-17
[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ[充電式]鉛筆けずり アイボリーエスコ
5,700税込6,270
1台
翌日出荷
満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2Aアズワン品番65-3891-79繰り返し・詰め替え対応
345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付エスコ
8,170税込8,987
1台
翌日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間アズワン品番65-9280-22
[単3x8本] センサーカメラ エスコ[単3x8本] センサーカメラエスコ
22,500税込24,750
1個
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので設置が簡単です。 コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54アズワン品番65-2235-75
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×18、D:55、H:28、d:16
M8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製) エスコM8 雌ねじウイングノブ(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)ねじ:M8×15、D:48、H:24、d:13.5
M8 雌ねじノブ エスコM8 雌ねじノブエスコ
460税込506
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×10、D:36、H:23、d:27
M8 雌ねじノブ エスコM8 雌ねじノブエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M8×10、D:31、H:18、d:24