カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- 機構部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- イマオコーポレーション(118)
- omron(オムロン)(75)
- CKD(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- ホンダ(40)
- ダイヤトレンド(37)
- SMC(36)
- Festo(24)
- フエニックス・コンタクト(22)
- オムロンヘルスケア(21)
- KOA(18)
- ツガミ(15)
- タンガロイ(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱マテリアル(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- ブランドをもっと見る
「m8e」の検索結果

ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥4,130税込¥4,5431本翌日出荷ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P![M8 x21.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638306-170331-02.jpg)
M8 x21.3mm [球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥195税込¥2151個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-306形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)21.3表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)
M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-208形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8![M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637676-170331-02.jpg)
M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-207形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)35表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8![M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637658-170331-02.jpg)
M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-206形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)20表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8![M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638333-170331-02.jpg)
M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-307形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)36.3表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8![M8 x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639304-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA948DN-13材質S45C寸法A(mm)56寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)50寸法EM8![M8 x 40mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639182-170331-02.jpg)
M8 x 40mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA948DN-12材質S45C寸法A(mm)46寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)40寸法EM8![M8 x 30mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639085-170331-02.jpg)
M8 x 30mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA948DN-11材質S45C寸法A(mm)36寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)30寸法EM8
ステップクランプ EA637CBシリーズ
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷ステップブロックとの併用に。ステップブロックと組み合わせて使用できます。仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
プレーンクランプ EA637CAシリーズ
エスコ¥2,080税込¥2,2881個翌日出荷ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
クロスLANケーブル CAT5e準拠 EA764BFシリーズ
エスコ¥1,370~税込¥1,507~1個翌日出荷ツメ折れ防止カバー付、2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル、隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ、より線仕様
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌日出荷仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:33mmA:20mm M:M5×0.8mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)13ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04







![3/8インチx7.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434051-130510-02.jpg)
![3/8インチx10.5m [EA340GH]用 ケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03434067-130510-02.jpg)


![M8 x21.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638306-170331-02.jpg)
![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)
![M8 x35mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637676-170331-02.jpg)
![M8 x20mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637658-170331-02.jpg)
![M8 x36.3mm [球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638333-170331-02.jpg)
![M8 x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639304-170331-02.jpg)
![M8 x 40mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639182-170331-02.jpg)
![M8 x 30mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639085-170331-02.jpg)