カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 物流用品(10)
- 機構部品(7)
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(49)
- OHSATO(大里)(42)
- WPH(20)
- 由良産商(18)
- 大阪魂(18)
- omron(オムロン)(10)
- 池田金属工業(9)
- POSH Faith(8)
- TRUSCO(7)
- ケルヒャー(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- CKD(5)
- 三星産業貿易(5)
- CF POSH(5)
- 八幡ねじ(5)
- RS PRO(5)
- YFS(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ブランドをもっと見る
「m8x15」の検索結果

M8x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)
エスコ¥350税込¥3851パック(8本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
M8x15 ステンレス製 スイベルアイボールト
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷付属品専用スパナエスコ品番EA638B-8材質ステンレス(SUS304)ねじ径M8線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)15ねじ径(mm)M8リング内径(Φmm)25アイ部内径(Φmm)25
M8x15mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥360税込¥3961個当日出荷材質鉄内径(Φmm)20ねじ径M8線径(Φmm)6.3使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M8×15表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)20![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本
エスコ¥1,010税込¥1,1111パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
40mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-240材質本体、車輪:ナイロン質量(g)64車輪幅(mm)(W/W')41.5/7耐荷重(kg)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)34平径P(mm)14
50mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-250材質本体、車輪:ナイロン質量(g)104車輪幅(mm)(W/W')45.5/9軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)39平径P(mm)14
60mm キャスター(ツインホイール・M8x15ネジ)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプエスコ品番EA986TA-260材質本体、車輪:ナイロン質量(g)122車輪幅(mm)(W/W')46/10軸長L(mm)15偏芯C(mm)18旋回半径A(mm)47平径P(mm)17
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)80ねじM8×15寸法d(mm)17寸法D(mm)24
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948CB-121形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA948C-121形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M 8x15mm/Φ40mm 雌ねじノブ(アルミ製)
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷エスコ品番EA948BX-1材質(本体)アルミ合金種類多角形寸法B(mm)25取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)14寸法A(Φmm)40ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)アルミ合金
M8 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷エスコ品番EA948CD-121形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M8
M8 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)
エスコ¥290税込¥3191パック(7本)12日以内出荷エスコ品番EA949MP-815長さ(mm)15ねじ径M8表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M8/8.4x15.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)
エスコ(2件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷エスコ品番EA949ZA-81厚さ(mm)1.6内径(Φmm)8.4外径(Φmm)15
8.0/ 15mm x10m エアーホース(樹脂製)
エスコ¥5,750税込¥6,3251個翌日出荷ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-81材質軟質塩化ビニール色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)15使用流体空気
8.0/ 15mm x20m エアーホース(樹脂製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。 直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。 樹脂製で軽く、使いやすいホースです。用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装などエスコ品番EA125A-82使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気
15x 8mm M4 雄ネジグリップノブ
エスコ¥80税込¥881個翌日出荷エスコ品番EA948AG-11材質(本体)ナイロン6種類丸形/多角形寸法H(mm)8表面処理(ねじ)つや消し仕上げ寸法d(Φmm)10取付部おねじ(段付)寸法h(mm)3寸法L(Φmm)15ねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NH-408材質ステンレス長さ(mm)8ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M10x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
エスコ¥580税込¥6381パック(8本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1015長さ(mm)15ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状六角穴付き








![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)