カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(32)
  • 機構部品(27)
  • 建築金物(5)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • RS PRO(73)
  • KITO(キトー)(64)
  • OHSATO(大里)(39)
  • 大阪魂(29)
  • 鶴見製作所(28)
  • 由良産商(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
  • TRUSCO(9)
  • YFS(9)
  • SMC(8)
  • POSH Faith(8)
  • CF POSH(8)
  • 池田金属工業(8)
  • CKD(6)
  • KEMET(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x25」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコ

    M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)

    エスコ
    375税込413
    1袋(8本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM8×25表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM8
  • M8x25mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x25mm 雄ねじノブ

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M8×25、D:40、H:27、D:21
  • M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
  • M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M8x25mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:96、H:28.5、D:27、L:25、M:1.25
  • M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    370税込407
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-86材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-123形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • 30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M8x25mm/Φ36mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-90材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)27取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-82
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(クロームメッキ仕上げ)寸法H(mm)18寸法d(mm)16寸法D(mm)30
  • M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M8x25mm/40x15.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    525税込578
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-114材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L
  • M8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本) エスコ

    M8x25mmフランジソケット(ステンレス/2本)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8×25mm
  • M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー エスコ

    M8x25mm/36mm [丸形]ストッパー

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-203高さ(mm)36材質(ゴム)高減衰ゴムねじサイズM8×25mm
  • M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコ

    M8x25mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付

    エスコ
    585税込644
    1個
    翌日出荷
    材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×25、R:63、H:43、d:15、D:19
  • 30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ エスコ

    30x M8x25mm [S35C]雄ねじノブ

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    パネル固定用として最適です。
    エスコ品番EA948BY-12材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
  • M8x25mm ねじステム(40mm用/4個) エスコ

    M8x25mm ねじステム(40mm用/4個)

    エスコ
    200税込220
    1パック
    翌日出荷
    仕様適合キャスター:EA986PC-140、-140B取付ねじサイズM8×25
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-59形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-23形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)930材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1810(Z方向)、360(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/25mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-101形状丸形高さ(mm)25接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)700材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-62形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
    エスコ品番EA949HS-60形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式片端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-102形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)200支持荷重(N)(下方向)560材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,250税込1,375
    1個
    翌日出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    1,380税込1,518
    1個
    翌日出荷
    片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
    エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
  • M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M8x25mm/33mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    4日以内出荷
    仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-24形状丸形高さ(mm)33接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)220支持荷重(N)(下方向)540材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1100(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
  • M8 x25mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M8 x25mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    800税込880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DR-1材質S45C硬度HRC33~39寸法A(mm)25表面処理焼入焼戻寸法B(mm)38寸法C(mm)13寸法DM8
  • M8 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M8 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-825頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-825A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM5
  • M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコ

    M 8x25mm 高ナット(ステンレス/2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    725税込798
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
  • M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコ

    M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)

    エスコ
    330税込363
    1本
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコ

    M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
  • M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    640税込704
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコ

    M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)

    エスコ
    570税込627
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5入数2ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本 エスコ

    M8 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/2本

    エスコ
    835税込919
    1袋(2本)
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)5.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数2ねじサイズM8×25
  • M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコ

    M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本

    エスコ
    435税込479
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-825頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本) エスコ

    M8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NE-825長さ(mm)25ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコ

    M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)

    エスコ
    330税込363
    1袋(8個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-825種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM8