カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 機構部品(25)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • OHSATO(大里)(39)
  • 大阪魂(29)
  • 由良産商(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(12)
  • TRUSCO(9)
  • YFS(9)
  • POSH Faith(8)
  • CF POSH(8)
  • 池田金属工業(7)
  • 八幡ねじ(5)
  • イシハシ精工(4)
  • コンドーテック(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(4)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(4)
  • イスカル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x25」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
310税込341
1パック(8本)
欠品中
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-525
M5x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-525
M4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-425ピッチ(mm)0.7
M6x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
420税込462
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-625
M5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
265税込292
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-525頭部形状皿頭
M4 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-219長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
M 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
880税込968
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949MJ-625A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコM 6x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本)エスコ
790税込869
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LJ-625A
M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM4 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-425
M8/25x45x4.0mm アジャストベース受金 エスコM8/25x45x4.0mm アジャストベース受金エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-66
M 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個) エスコM 8x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(8個)エスコ
330税込363
1袋(8個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-825ねじの呼びM8
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
460税込506特価
1袋(15本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M4 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコM4 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-317長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
815税込897
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-425A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
835税込919
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-425A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
M3.8x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本) エスコM3.8x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)エスコ
395税込435
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.8材質真鍮エスコ品番EA949EJ-415
ビジネスチェアー エスコビジネスチェアーエスコ
23,000税込25,300
1台
翌日出荷
付属品:背もたれ、座面、昇降パーツ、脚、シリンダー、シリンダーカバー、肘掛け 左右各1、キャスターx5、ねじ(M6x20)x4、ねじ(M6x25)x4、ねじ(M6x30)x4、キャップx8、六角レンチx1。ボリュームのあるクッションで長時間座っても疲れにくいレザーチェアです。ゆったり幅で肘を置きやすい跳ね上げ式アームレスト付です。デスクにも収納でき、省スペースなのでご自宅でもお使い頂けます。最大約15度ロッキングが可能、お好みの硬さに簡単に調節できます。キャスターにはポリウレタンの柔らかい素材を使用し、フローリングの傷を防止します。オフィスや書斎にマッチするシンプルなデザイン。レバーを上げるだけのカンタン昇降。
材質上張り生地:合成皮革(ポリエステル)、クッション材:ウレタンフォーム、背もたれ・座面・脚:スチール、肘掛け:スチール・ポリプロピレン・ABS樹脂、昇降パーツ:シリンダー:スチール、シリンダーカバー:ポリプロピレン、キャスター:ポリウレタン・ナイロン質量(kg)14.4ブラック耐荷重(kg)約110キャスター自在×5個座面高さ(mm)約490~590サイズ(mm)740(W)×760(D)×1,060~1,160(H)脚幅(mm)740
M4.1x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本) エスコM4.1x25mm 皿頭木ねじ(真鍮製/8本)エスコ
440税込484
1パック(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM4.1材質真鍮エスコ品番EA949EJ-418
M3x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状鍋頭材質チタンエスコ品番EA949NY-325A
M6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
330税込363
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TF-625頭部形状皿頭
M3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM3x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-325A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M3頭部形状皿頭
8x25mm/M3 ストレートピン エスコ8x25mm/M3 ストレートピンエスコ
635税込699
1個
翌日出荷
用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-12材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)3寸法DM3
M8x25mm 雌ねじ ゴムボール エスコM8x25mm 雌ねじ ゴムボールエスコ(7件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ねじの呼びM8外径(Φmm)25仕様手ざわりがソフトなゴム製です。エスコ品番EA948BE-22材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
M8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本) エスコM8x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/8本)エスコ
375税込413
1袋(8本)
翌日出荷
ねじの呼びM8材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM8×25
M8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM8x25mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-82
M 8x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコM 8x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本エスコ
265税込292
1本
翌日出荷
エスコ品番EA949DN-825種別全ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M8 x25mm [焼入]タイロットボルト エスコM8 x25mm [焼入]タイロットボルトエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-1硬度HRC33~39寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)13寸法DM8
M8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM8x25/67x16mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-23寸法A(mm)67寸法D(mm)16寸法B(mm)37
M8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本) エスコM8 x25mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M8長さ(mm)25頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-825関連資料仕様(0.14MB)
M 8x250mm ボールタップアーム エスコM 8x250mm ボールタップアームエスコ
840税込924
1個
翌日出荷
エスコ品番EA472AB-24
M8 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM8 x25 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-825頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本 エスコM8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/6本エスコ
435税込479
1パック(6本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-825ねじの呼びM8
M 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM 8x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,120税込1,232
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-825Aねじの呼びM5
M8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム) エスコM8 x25mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CD-123形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)13.5表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
M8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM8x25mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-64材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)33取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)33ねじの呼びM8表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
ねじサイズM8×25mm仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-26形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式両端おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)170支持荷重(N)(下方向)650材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1300(Z方向)、210(X方向)適合用途防振
M8x25mm/45mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/45mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-104形状丸形高さ(mm)45接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)190支持荷重(N)(下方向)690材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1400(Z方向)、250(X方向)適合用途防振
M8x25mm/34mm [丸形]防振ゴム エスコM8x25mm/34mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。
エスコ品番EA949HS-103形状丸形高さ(mm)34接続ねじM8接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)25ばね定数(N/mm)(下方向)300支持荷重(N)(下方向)830材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM8×25mm最大許容荷重(N)1700(Z方向)、290(X方向)適合用途防振
M8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM8x25mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-123形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)25取付穴径(mm)M8
30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ30x M8x25mm [ステンレス製]雄ねじノブエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BY-32材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2.5寸法B(mm)18取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)16寸法A(Φmm)30ねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)ステンレス(SUS303)