カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 機構部品(17)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(101)
- OHSATO(大里)(37)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- 大阪魂(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- KITO(キトー)(19)
- 由良産商(17)
- RS PRO(14)
- LORLIN(10)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- 千代田通商(8)
- TDK(8)
- コンドーテック(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- 池田金属工業(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- イスカル(5)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- ブランドをもっと見る
「m8x50」の検索結果
特価
![M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681167-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥799税込¥8791個当日出荷エスコ品番EA948CB-27形状L字形歯数24色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)
M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100![M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680896-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA948CA-27形状L字形歯数24色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M8x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.25
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948CB-126形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)
M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー]
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷付属品木ねじエスコ品番EA948C-27形状L字形歯数24色シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)82~103種類クランプレバー寸法H(mm)45回し半径(mm)63材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)13.5最大荷重(N)180取付部おねじ最大締付力(kN)10材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個翌日出荷エスコ品番EA948C-126形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)65寸法B(mm)42.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)13.5取付長(mm)50取付穴径(mm)M8
M8x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M8×50、R:63、H:43、d:15、D:19![M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131134-190802-02.jpg)
M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス)
エスコ¥1,760税込¥1,9361袋(6本)9日以内出荷仕様並目ねじ種別半ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900ねじの呼びM8強度A2-90
M 8x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥705税込¥7761袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.25表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM8×50![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)
M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-208形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)50表面処理黒染め寸法B(mm)13材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)5.5寸法EM8
M8x 50mm 雄ねじアンカー(4本)
エスコ¥290税込¥3191パック(4本)翌日出荷エスコ品番EA945BA-81材質スチール製全長(mm)50下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)20表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.72剪断最大荷重(kN)8.01胴外径(Φmm)8
M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷耐食・耐久性に優れたSUS316製材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50
M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,850税込¥2,0351個翌日出荷耐食・耐久性に優れたSUS316製材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M8×50![M8 x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639304-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥650税込¥7151個翌日出荷エスコ品番EA948DN-13材質S45C寸法A(mm)56寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)50寸法EM8![M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642996-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷エスコ品番EA948DV-7材質S45C寸法A(mm)50寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)18寸法FM8![M8 x 50mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643102-170331-02.jpg)
M8 x 50mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷エスコ品番EA948E-24材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法D(mm)13寸法C(mm)37寸法GM8×1.25





![M8x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681167-180827-02.jpg)

![M8x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131834-190802-02.jpg)

![M8x50mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680896-180827-02.jpg)




![M8x50mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680625-180827-02.jpg)


![M8x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131134-190802-02.jpg)





![M8 x50mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637703-170331-02.jpg)






![M8 x 50mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639304-170331-02.jpg)
![M8 x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642996-170331-02.jpg)


![M8 x 50mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643102-170331-02.jpg)
![M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504563-170622-02.jpg)