カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(127)
  • 大阪魂(40)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • イシハシ精工(18)
  • TDT(田野井)(18)
  • SKC(17)
  • アイゼン(11)
  • 冨士精密(7)
  • ノーブランド(6)
  • 第一測範(5)
  • RS PRO(5)
  • トヨトミ(4)
  • ライト精機(4)
  • KEMET(4)
  • STMicro(4)
  • WATERS(4)
  • 測範社(JPG)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9 1.25」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM 9 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,780税込4,158
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-9関連資料使用方法説明(0.51MB)
M 8x1.25/  9P ハンドタップ(HSS) エスコM 8x1.25/ 9P ハンドタップ(HSS)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829HA-8A
M8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ) エスコM8 xP1.25 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:42mmA:25mm M:M8×1.25mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
M 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 8xP1.25 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mmピッチ(mm)1.25破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
25mmダイス エスコ25mmダイスエスコ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
材質SKS-2外径(Φmm)25
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷から8日以内出荷
突き出しセンタ有無
ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコポイントタップ(EX-POTシリーズ)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷から8日以内出荷
一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
プーラー用センターボルト エスコプーラー用センターボルトエスコ
6,490税込7,139
1本
翌日出荷
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズエスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズエスコ
3,610税込3,971
1セット(3本)
翌日出荷
リコイルインサートねじ挿入工具 エスコリコイルインサートねじ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
翌日出荷
リコイルを挿入する際に使用して下さい。リコイルタップ差込穴付き。