カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TRACO POWER(27)
  • サンワサプライ(23)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • SMC(7)
  • サンワダイレクト(5)
  • iiyama(イイヤマ)(5)
  • エレコム(4)
  • ホンダ(3)
  • NETGEAR(3)
  • TP-LINK(3)
  • ATEN(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ラトックシステム(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • onsemi(2)
  • アズワン(1)
  • NEC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mac-d」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタ エスココンパクトフラッシュ Type Ⅰ アダプタエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。コンパクトフラッシュ(TypeⅠ)の読み書きが可能です。コンパクトフラッシュ(Type I)512GBに対応しています。
仕様●変換:コンパクトフラッシュ(Type1)→PCカード●サイズ:54(W)×85.6(D)×3.3(H)mm●重量:28g●動作温度:0~45℃●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.1.2~10.11、Mac OS 9.0~9.2アズワン品番65-9278-19
カードリーダー EA764Aシリーズ エスコカードリーダー EA764Aシリーズエスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応したカードリーダーです。※USB3.1 Gen2には対応していません。Windows&Mac両対応です。ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11●重量:35g●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●ケーブル長:10cm●カラー:ブラック●環境条件(結露なきこと):動作時/温度0℃~40℃、湿度0%~80% 保管時/温度0℃~45℃アズワン品番65-9280-45
USB2.0ハブ EA764ADシリーズ エスコUSB2.0ハブ EA764ADシリーズエスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応 エスコ[USB3.0-HDMI] ディスプレイアダプター 1080P対応エスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
USBポートからHDMI出力が可能なUSBディスプレイアダプタです。HDMIポートがないノートパソコンでも大画面に出力可能で、マルチディスプレイ化ができます。USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しており動画再生時はUSB2.0に比べコマ落ちが少なく滑らかに再生できます。使用場面に合わせて拡張モード、ミラーリングモードの2つから選んで変更できます。1台のパソコンに対して最大6台まで同時接続が可能です。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することが可能です。付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。
仕様●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1●データ転送速度:最大5Gbps●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11●サイズ:69(W)×43(D)×18.5(H)mm●重量:44g●電源:バスパワー●ケーブル長:6cm●コネクター形状:USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス●コネクター形状(パソコン接続側):USB Type-A●ポート形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1●対応解像度:2048×1152(60Hz)、1920×1200(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1400×1050(60/75/85Hz)、1600×900(60Hz)、1280×1024(60/75Hz)、1440×900(60Hz)、1280×960(60/85Hz)、1366×768(60Hz)、1280×800(60Hz)、1280×768(60/75/85Hz)、1280×720(60Hz)、1024×768(60/70/75/85Hz)、800×600(56/60/72/75Hz)、640×480(60/72/75/85Hz)●最大接続可能台数:6台●消費電流:300mA(最大)●動作温度:0℃~40℃●湿度範囲:20%~80%(結露なきこと)●付属品:ドライバCD●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アズワン品番65-9282-15