カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • コガネイ(319)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 日東工器(23)
  • 三菱電機(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
  • IDEC(和泉電気)(10)
  • 丸一ゴム工業(7)
  • ニッサン(6)
  • 日東工業(5)
  • ホンダ(5)
  • 彗星電子システム(5)
  • SMC(4)
  • CKD(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • VISHAY(4)
  • DUCATI(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb3a」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙皿 エスコ紙皿エスコ
510税込561
1袋(50枚)
翌日出荷
電子レンジOK!耐水・耐油紙を使用しています。本品は簡易食器として食品衛生法に準じて製造されております。日本製。
材質フレッシュパルプ100%
#3x25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクト エスコ#3x25mm [Pozi]ドライバービット(ダイヤコート・インパクトエスコ
755税込831
1本
翌日出荷
全長(mm)25先端サイズ#3アズワン品番64-7881-31
0.08-6.0mm2  ワイヤーストリッパー(自動調整) エスコ0.08-6.0mm2 ワイヤーストリッパー(自動調整)エスコ
20,600税込22,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA580MB-3A
1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型) エスコ1000-20000rpm マイクログラインダー(中速型)エスコ
54,000税込59,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818MB-3A
直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.5mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2.5mm
直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用) エスコ直径0.8/直径2.0mm交換ノズル(EA323MB-1,2用)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
先端ノズル径(Φmm)内径(直径A):直径0.8mm 外径(直径B):直径2mm
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズ エスコ125V/3A 押しボタンスイッチ 単極双投/小型 EA940DAシリーズエスコ
730税込803
1個
翌々日出荷
スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
仕様●メーカー:NKKスイッチズ●型番:MB-N15S1S●極数:単極双投●スイッチ特性:ON-〈ON〉●サイズ:7.9×13×40(H)mm●パネルカット:6.5mm●定格容量:3A 125V AC2A 250V AC2A 30V DC●パネル厚:3.1mm●使用温度範囲:-30~85℃●用途:OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等●動作方式:モメンタリ形●動作方式(オルタネイトとモメンタリについて):押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。アズワン品番68-1865-79