カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 電気材料(4)
  • マスク(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ミツビシ(321)
  • コガネイ(236)
  • 三菱ふそう(225)
  • SMC(87)
  • KOA(82)
  • BIGM(丸山製作所)(74)
  • サンドビック(66)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(49)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](42)
  • イスカル(26)
  • 近藤製作所(26)
  • BOURNS(25)
  • ハリケーン(19)
  • Canon(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • Nikon(ニコン)(14)
  • Micro-Measurements(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf-4」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスク(簡易粉塵/100枚) エスコマスク(簡易粉塵/100枚)エスコ(2件のレビュー)
1,560税込1,716
1個(100枚)
翌日出荷
粉じん用簡易マスク。 国産部材を使用したエコノミータイプのマスクです。 帯電極細繊維フィルター入り3層構造。 顔へのフィット性を良くするフィットワイヤー入り。
用途粉塵の発生する作業、衛生管理等にエスコ品番EA800MF-43構造3層吸気抵抗(Pa)15.5寸法(縦×横)(mm)90×175捕集効率(%)95
T4x 40mm [Torx]ドライバー エスコT4x 40mm [Torx]ドライバーエスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MF-4種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
9.5mm ハトメ(真鍮/24組) エスコ9.5mm ハトメ(真鍮/24組)エスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576MF-4
直径210x80mmボウル(木製) エスコ直径210x80mmボウル(木製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
材質ラバーウッド、ウレタン塗装サイズ(cm)21仕様スタッキング可能寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×80
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
2,440税込2,684
1パック(2枚)
翌日出荷
入数:2枚。
絶縁圧着スリーブ エスコ絶縁圧着スリーブエスコ
2,940税込3,234
1パック(100個)
翌日出荷
全長(mm)25.5材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(端子)無酸素銅管(電気すずめっき)入数(個)100
200mm 目地・コーキング除去用バール エスコ200mm 目地・コーキング除去用バールエスコ
1,380税込1,518
1本
翌々日出荷
材質炭素工具鋼全長(mm)200質量(g)170寸法a(mm)8寸法b(mm)18アズワン品番64-7862-58
六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製)エスコ
725税込798
1袋(15本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状六角穴付鍋頭穴の形状六角穴
50mm チップリフター エスコ50mm チップリフターエスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
半田付け後に回路基盤に詰まった部品の除去に
全長(mm)147寸法A(mm)1.0寸法B(mm)3.5商品構成単品アズワン品番64-2222-82
ハンドル付収納ケース エスコハンドル付収納ケースエスコ
3,700税込4,070
1個ほか
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドルが付いた収納ボックスです。様々な物を自由に収納できます。移動に便利なコロ付きです。押入れやクローゼットから取り出したり、持ち運んだりしやすいのが特徴です。フタは片側開きで、写真の角度までくるとピタっと止まります。フタを開けた状態で収納物の出し入れができるのでとても便利です。底部にコロが付いているので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。また、コロの向きを変えることもできるのも嬉しいポイントです。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。同サイズで積み重ねが可能。フタの四隅に溝があるので、積み重ねてもぐらつきにくい構造です。
4.5mm 彫刻刀(安来鋼/平型) エスコ4.5mm 彫刻刀(安来鋼/平型)エスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平型全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7876-01
40mm [Microstix] ドライバー(精密) エスコ40mm [Microstix] ドライバー(精密)エスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
スマートフォン等の電子機器、精密機器に
全長(mm)137商品構成単品アズワン品番64-2222-81
1/8"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用) エスコ1/8"x60mm [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)エスコ
1,430税込1,573
1本
翌日出荷
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-80
1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ1.31-2.08平方mm 絶縁中間接続子(15個)エスコ
660税込726
1パック(15個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)1.29~1.62電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08アズワン品番64-2220-63入数15
4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコ4.3x100mm SDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA810MF-4.3
マスク (簡易粉塵) エスコマスク (簡易粉塵)エスコ
6,080税込6,688
1箱(40枚)
翌々日出荷
入数:40枚。高性能帯電フィルターに加え、繊維状活性炭(クラクティブ)を使用した4層構造マスクです。粉じん捕集効果だけでなく防臭効果にも優れています。耳かけ式。金属フリー。
吸気抵抗(Pa)7寸法(縦×横)(mm)90×175捕集効率(%)97.4
SDSプラスドリルビット(硬質石材用) エスコSDSプラスドリルビット(硬質石材用)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
SDSプラスシャンク
用途硬質石材、コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけ作業に
3.31-5.26平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ3.31-5.26平方mm 絶縁中間接続子(15個)エスコ
970税込1,067
1パック(15個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)27定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)2.05~2.59電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26アズワン品番64-2220-64入数15
0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個) エスコ0.33-1.31平方mm 絶縁中間接続子(15個)エスコ
610税込671
1パック(15個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール全長(mm)25定格電圧(V)600電線抱合範囲(単線)(mm)0.64~1.29電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31アズワン品番64-2220-62入数15
マスク (使い捨て) エスコマスク (使い捨て)エスコ
800税込880
1箱(100枚)
翌々日出荷
入数:100枚。衛生対策用簡易マスク。通気性が良く、装着感に優れた衛生対策用マスクです。耳かけ式。金属フリー(分別廃棄の手間が省けます)。顔へのフィット性を良くするノーズブリッジ付き。2層構造タイプ。
用途食品加工場などでの衛生管理に材質マスク:ポリプロピレン・不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳かけ:ウレタンゴム寸法(縦×横)(mm)90×175
シャープペンシル替芯 エスコシャープペンシル替芯エスコ
200税込220
1個(30本)
翌日出荷
入数:30本。芯にナノダイヤを配合することで、筆圧を高めても折れにくく、なめらかにくっきり書けるシャープ替芯です。「低磨耗」で、かつ「濃い描線」。黒鉛が均一かつ高密度に整列しているため、低摩耗でくっきり濃い描線が得られます。芯の強度を保ちながら、書き味が従来品よりなめらか。従来品は、黒鉛粒子が密着しているため粒子同士の摩擦が発生し、これが滑らかさを低減させる原因となっていました。この商品は、黒鉛粒子の間にナノダイヤを均一に配合することによって粒子同士の摩擦を低減し、なめらかな書き味を実現することができました。60mmの芯一本あたり、およそ4億個のナノダイヤが配合されています。ナノダイヤとはナノは「単位」のひとつです。1nm(ナノメートル)は10億分の1m。ヒトの髪の毛の直径の約10万分の1の大きさです。このスケールの領域で分子や原子を自在に制御するナノテクノロジーを駆使し製造された超微粒ダイヤモンドがナノダイヤです。
材質黒鉛質量(g)8硬度H芯径(mm)0.4ケース寸法(mm)77×20×7芯長さ(mm)60
10-50N.m アジャスタブルトルクレンチ エスコ10-50N.m アジャスタブルトルクレンチエスコ
37,500税込41,250
1個
8日以内出荷
種類デジタル形ヘッド形状モンキ形全長(mm)330精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5主な用途冷媒機器エスコ品番EA723MF-4