カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 電気材料(6)
  • 事務用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(125)
  • CKD(95)
  • SMC(89)
  • ホンダ(57)
  • HORIBA(40)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(29)
  • ジェイカムアグリ(28)
  • ガステック(27)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(25)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • BAUHAUS(マツ六)(20)
  • アズワン(19)
  • オーハウス(18)
  • 東亜DKK(16)
  • 住友電工ハードメタル(16)
  • Phenomenex(15)
  • A&D(14)
  • TRUSCO(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-10」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
750税込825
1個
当日出荷
適合EA683MG-1用ノズルねじ径(inch)NPT1/8アズワン品番64-7908-08危険物の類別非危険物
1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
895税込985
1個
欠品中
アズワン品番64-7908-09危険物の類別非危険物
[3本組] 面相筆(イタチ毛) エスコ[3本組] 面相筆(イタチ毛)エスコ
1,600税込1,760
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109MG-10
5mm 両面ハトメ(真鍮/100組) エスコ5mm 両面ハトメ(真鍮/100組)エスコ
660税込726
1個
当日出荷
エスコ品番EA576MG-105材質真鍮内径(Φmm)5
4mm 両面ハトメ(真鍮/100組) エスコ4mm 両面ハトメ(真鍮/100組)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
エスコ品番EA576MG-104材質真鍮内径(Φmm)4
T10x 70mm [Bore Torx]ドライバー エスコT10x 70mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MG-10種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
10mm 両面ハトメ(真鍮製/20組) エスコ10mm 両面ハトメ(真鍮製/20組)エスコ
510税込561
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576MG-10材質真鍮内径(Φmm)10
1.25Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ1.25Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
エスコ品番EA538MG-106幅(mm)9.6全長(mm)17.5種類裸圧着端子端子形状先開形
2Y-5   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ2Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-109幅(mm)8全長(mm)16種類裸圧着端子端子形状先開形
2Y-4   [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ2Y-4 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)16エスコ品番EA538MG-108
0.7mm ボールペン(黒・ブラウン) エスコ0.7mm ボールペン(黒・ブラウン)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-105全長(mm)132.2方式ノック式替芯EA765MG-171(黒)、-172(赤)グリーン購入法適合色(軸)ダークブラウン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
T10x200mm [Bore Tort]ドライバー エスコT10x200mm [Bore Tort]ドライバーエスコ
2,090税込2,299
1本
翌日出荷
商品構成単品アズワン品番64-2230-65
10.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ10.5mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)10.5アズワン品番64-7876-21
3.2-5.5mm/6本組 [Socket]ドライバー(精密用) エスコ3.2-5.5mm/6本組 [Socket]ドライバー(精密用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-100セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
100x 30mm ソリッドラバー車輪 エスコ100x 30mm ソリッドラバー車輪エスコ
2,930税込3,223
1個
翌日出荷
スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-100軸径(Φmm)15許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)400材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30硬度80 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
0.3Y-5  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ0.3Y-5 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8全長(mm)15.5エスコ品番EA538MG-102
0.3Y-3  [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ0.3Y-3 [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MG-101幅(mm)5.2全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状先開形
1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個) エスコ1.25Y-4M [Y形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
端子形状先開形種類裸圧着端子幅(mm)8.1全長(mm)16.4エスコ品番EA538MG-105
バイメタルホールソーセット(六角軸) エスコバイメタルホールソーセット(六角軸)エスコ
13,600税込14,960
1セット(5本)
翌日出荷
刃厚1mmでスムーズな切れ味。 ストッパー部をなくし、貫通作業もスムーズに行えます。 段付きセンタードリルの採用により、操作性が向上。
0.7mm ボールペン(黒・ナチュラルウッド) エスコ0.7mm ボールペン(黒・ナチュラルウッド)エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-106全長(mm)132.2方式ノック式替芯EA765MG-171(黒)、-172(赤)グリーン購入法適合色(軸)ナチュラルウッド入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
イヤーピースマイク エスコイヤーピースマイクエスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
イヤホン、マイク一体型 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
仕様●コード長:イヤーピース側/53cmプラグ側/88cmアズワン品番68-1850-52
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-25入数2ねじサイズM10×30
M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
640税込704
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-21入数2ねじサイズM10×12
M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-20入数2ねじサイズM10×10
M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
595税込655
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-24入数2ねじサイズM10×25
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-23入数2ねじサイズM10×20
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
530税込583
1袋(2本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-22入数2ねじサイズM10×16
10mm 両面ハトメパンチ エスコ10mm 両面ハトメパンチエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
真鍮性両面ハトメはEA576MG-10をご使用ください。 EA576MH-10アルミ製両面ハトメも使用できます。
用途ビニールハウス、自動車のホロ、シートなどに適合内径10mmハトメエスコ品番EA576MA-0セット内容両面ハトメパンチ、穴あけポンチ、ポンチ用下敷き、ハトメ(真鍮製):15組、ハトメ(アルミ製):5組全長(mm)255
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
2,550税込2,805
1組
翌日出荷
ハトメサイズ(mm)内径:10適用厚:3.0。替ハトメはEA576MH-10、MG-10、ML-2、-12からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数20(各組)材質(ハトメ)アルミ、真鍮
0.38mm 替 芯(EA765MG-42B用/赤/10本) エスコ0.38mm 替 芯(EA765MG-42B用/赤/10本)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯適合EA765MG-41B、MG-42B用替芯エスコ品番EA765MG-42C先端ボール径(mm)0.38入数1本繰り返し・詰め替え対応
0.38mm 替 芯(EA765MG-41B用/黒/10本) エスコ0.38mm 替 芯(EA765MG-41B用/黒/10本)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ替芯適合EA765MG-41B、MG-42B用替芯エスコ品番EA765MG-41C先端ボール径(mm)0.38入数1本繰り返し・詰め替え対応
20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズ エスコ20mmx10m 両面テープ・強力 建築ボード用 EA944MGシリーズエスコ
2,110税込2,321
1巻
翌日出荷
屋内用
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):20●長さ(m):10●厚さ(mm):1.0●材質:基材/ポリエチレン(フォーム+クロス) 粘着剤/アクリル系●用途:住宅内装材などの仮固定に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白アズワン品番68-1867-83
水処理剤 (ニチパットK) エスコ水処理剤 (ニチパットK)エスコ
35,600税込39,160
1缶
翌日出荷
抗レジオネラ用空調水処理剤協議会の登録品。冷却水系統に発生するスライム、藻、カビ、レジオネラ属菌等の抑制に効果があります。薬注装置によりクーリングタワーに注入、もしくはクーリングタワーの水槽へ一括投入してください。薬注装置が無くてもご使用いただけます。ハロゲン系ではありませんので本剤による腐食の心配はありません。標準使用量 初期投入量:300mg/L、補給投入量:10~20mg/L。
用途スライム洗浄成分有機窒素硫黄系化合物pH2.5~4.5比重1.04内容量(kg)10対象冷却水・各種用水性状淡青色 (液体)
ボールペン替芯 エスコボールペン替芯エスコ
1,820税込2,002
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。超・低摩擦ジェットストリームインク。EA765MG-331、-332、-333、-334用の替芯です。
軸径(Φmm)Φ2.3全長(mm)67質量(g/本)1ボール径(Φmm)0.5
[防水型] 溶存オゾン計 エスコ[防水型] 溶存オゾン計エスコ
44,200税込48,620
1台
当日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)精度オゾン:±2%FS、温度:±1分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)アズワン品番65-2217-47
[防水型] 残留塩素計 エスコ[防水型] 残留塩素計エスコ
44,200税込48,620
1台
欠品中
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲遊離残留塩素:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)約130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度遊離残留塩素:±2%FS、温度:±1分解能遊離残留塩素:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-44
[防水型] 導電率計 エスコ[防水型] 導電率計エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-38
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,340税込1,474
1本
8日以内出荷
NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールにブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
8日以内出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物