カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 物流用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 研磨材(4)
  • 事務用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 切削工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(330)
  • SMC(317)
  • CKD(215)
  • THK(63)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Phenomenex(48)
  • キョーリン(42)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(37)
  • レイ・アウト(31)
  • マースジャパンリミテッド(26)
  • Merck(メルクミリポア)(25)
  • 東亜DKK(24)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(18)
  • testo(テストー)(17)
  • アズワン(16)
  • TRUSCO(16)
  • SUS(エスユーエス)(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-3」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱) エスコ20mmx 8m 両面テープ(超強力・薄型・耐熱)エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
用途金属、硬質プラスチック、ガラス、木材などに。各種内装材の取付けエスコ品番EA944MG-3厚さ薄手テープ地色芯径(mm)76(3インチ)使用温度‐20/110℃粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
綿ロープ エスコ綿ロープエスコ
3,930税込4,323
1巻
翌日出荷から8日以内出荷
三つ打ち 綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
床下換気口 (スライド式/ステンレス製) エスコ床下換気口 (スライド式/ステンレス製)エスコ
3,500税込3,850
1枚
翌日出荷
金網付き。冬期間など屋外の寒気を遮断し、建物の床下及び室内の快適な温度を保つのに役立ちます。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。
仕様スライド式材質本体・防虫網:SUS304
140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ140x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-3軸径(Φmm)15許容荷重(kg)175車輪径(Φmm)140材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
3.2mm 精密ナットドライバー エスコ3.2mm 精密ナットドライバーエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-3.2種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#80/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ
1,800税込1,980
1箱(5枚)
当日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#80寸法(mm)50×710アズワン品番64-2271-55入数5枚
3.5mm 精密ナットドライバー エスコ3.5mm 精密ナットドライバーエスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-3.5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
六角ダイス(PT/SKS2) エスコ六角ダイス(PT/SKS2)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SKS2ねじの種類M
3.0mm 精密ナットドライバー エスコ3.0mm 精密ナットドライバーエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-3種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
6本組 平行ピンポンチセット(ロング) エスコ6本組 平行ピンポンチセット(ロング)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-30
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコヒートポンプドライヤー (ロウ付き)エスコ
8,070税込8,877
1個
翌日出荷
両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
3.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ3.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)3アズワン品番64-7876-16
板金つかみばし(平型) エスコ板金つかみばし(平型)エスコ
13,100税込14,410
1丁
翌日出荷
平型 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。
30.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ30.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)エスコ
3,780税込4,158
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)30アズワン品番64-7876-28
0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) エスコ0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)エスコ
124,500税込136,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA905MG-33質量(kg)15.5最大積載荷重(kg)1200
#60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#60/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1箱(5枚)
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#60寸法(mm)50×710アズワン品番64-2271-54入数5枚
2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ2Y -3.5 [Y形]裸圧着端子(20個)エスコ
605税込666
1パック(20個)
翌日出荷
材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63アズワン品番64-2220-67入数20
0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズ エスコ0.5mm ボールペン替芯 EA765MGシリーズエスコ
1,000税込1,100
1箱(10本)
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
3.2x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ3.2x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-3L
1号 画 筆(豚毛) エスコ1号 画 筆(豚毛)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
サイズ(号)1エスコ品番EA109MG-31
0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) エスコ0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)エスコ
81,900税込90,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA905MG-31質量(kg)9.5最大積載荷重(kg)1200
#120/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#120/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ
1,800税込1,980
1箱(5枚)
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#120寸法(mm)50×710アズワン品番64-7928-40入数5枚
300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ300x60mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-300軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)300材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
バイメタルホールソー(六角軸) エスコバイメタルホールソー(六角軸)エスコ
3,290税込3,619
1個
翌日出荷
T30x130mm [Bore Torx]ドライバー エスコT30x130mm [Bore Torx]ドライバーエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573MG-30種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールペン替芯 エスコボールペン替芯エスコ
1,820税込2,002
1箱(10本)
翌日出荷
入数:10本。超・低摩擦ジェットストリームインク。EA765MG-331、-332、-333、-334用の替芯です。
軸径(Φmm)Φ2.3全長(mm)67質量(g/本)1ボール径(Φmm)0.5
#240/ 50x710mm 研磨ベルト(5本) エスコ#240/ 50x710mm 研磨ベルト(5本)エスコ
1,800税込1,980
1箱(5枚)
翌日出荷
用途スチール、アルミ、真鍮等の研削、研磨に。粒度#240寸法(mm)50×710アズワン品番64-2271-56入数5枚
350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ350x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリングエスコ
19,200税込21,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MG-350軸径(Φmm)25許容荷重(kg)300車輪径(Φmm)350材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)80ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
M3x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
485税込534
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
シャープ・ボールペン エスコシャープ・ボールペンエスコ
4,550税込5,005
1本
翌日出荷
ジェットストリームプライム。4機能をスムースに切り替えることができ、操作しやすい回転繰り出し式ボールペンです。クセになる、なめらかな書き味。「シンプルかつ美しい、たたずまい」「JETSTREAMゆえの、書き心地のよさ」 それぞれを大事にし、洗練された上質な商品を提案します。黒・赤・青のボールペンとシャープペンがついた4機能タイプでありながら、スリムなボディを実現しています。軸本体は緩やかに先端に向かって細くなることで、回転繰り出し式ならではのスタイリッシュな印象をもたらすデザインです。ペン先の繰り出し動作に適度な重みをもたせ、回転繰り出し式シングルに求められる上質な操作感を表現しています。板状のスリットクリップを採用したモダンなカラーリングのラインアップです。金属製で国際規格に準拠したリフィルを搭載しています。軸仕上 先軸・消しゴムカバー:真鍮+塗装 後軸:ステンレス+塗装 クリップ:鋼材+メッキ。
厚さ(mm)16.1質量(g)30.6軸径×軸長(mm)11.7×138.8機構回転繰り出し式インク色黒・赤・青・シャープペン
M3x5mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x5mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM3×5頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M3x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM3×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM3
M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
530税込583
1セット(4本)
翌日出荷
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)1.3アズワン品番64-7963-11入数4個ねじサイズM3×12
M3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM3×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
ボールペン替芯 エスコボールペン替芯エスコ
1,000税込1,100
1箱(10本)
翌日出荷
インク色径(mm)ボール:0.5繰り返し・詰め替え対応
27-135Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ エスコ27-135Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチエスコ
49,400税込54,340
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA723MG-33全長(mm)380種類デジタル形差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)27~135主な用途締め付け用最小目盛(N・m)3負荷方向左右
AC125V/15Ax 3m タップ(6口・接地抜け止・MG付) エスコAC125V/15Ax 3m タップ(6口・接地抜け止・MG付)エスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-307関連資料図面(0.43MB)
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
2,550税込2,805
1組
翌日出荷
ハトメサイズ(mm)内径:10適用厚:3.0。替ハトメはEA576MH-10、MG-10、ML-2、-12からお選びください。ハトメパンチ・下穴用ポンチ付。
ハトメ数20(各組)材質(ハトメ)アルミ、真鍮
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,340税込1,474
1本
翌日出荷
NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールにブラック使用温度(℃)-30~120内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物
カートリッジグリース エスコカートリッジグリースエスコ
1,680税込1,848
1本
翌日出荷
長期耐熱・耐水多目的シリコングリス。NLGI2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途車両、建設機械、産業機械、農業機械ブラック使用温度(℃)-35~130内容量(g)400サイズ(mm)52×240危険物の類別非危険物