カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 事務用品(5)
  • テープ(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • マスク(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(117)
  • SMC(96)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(47)
  • キョーリン(41)
  • 東亜DKK(29)
  • 日本ケミコン(28)
  • REX[科学研究・開発用品](25)
  • ニッサン(23)
  • HORIBA(19)
  • THK(16)
  • 村上衡器(15)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • アズワン(14)
  • bitstrong(14)
  • CKD(13)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(13)
  • TRUSCO(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg-5」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ10mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-56テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
5.0mm 精密ナットドライバー エスコ5.0mm 精密ナットドライバーエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
綿ロープ エスコ綿ロープエスコ
9,250税込10,175
1巻
翌日出荷
三つ打ち 綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ20mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
4,270税込4,697
1個
当日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-57テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
4.8x133mm 平行ピンポンチ エスコ4.8x133mm 平行ピンポンチエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-5
シリコン押さえローラー エスコシリコン押さえローラーエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
重ね溶接時の押さえに最適。ルーフストリップの溶接用。
全長(mm)180ローラー幅(mm)90材質(ハンドル)木製ローラー径(Φmm)33材質(ローラ)シリコン
5.5mm 精密ナットドライバー エスコ5.5mm 精密ナットドライバーエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-5.5種類精密ドライバー/ナットドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ディスクペーパー エスコディスクペーパーエスコ
2,670税込2,937
1袋(5枚)
翌日出荷
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-72
10号 平 筆(タクロン毛) エスコ10号 平 筆(タクロン毛)エスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
サイズ(号)10エスコ品番EA109MG-55
4.8x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ4.8x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-5L
304x254x279mm オープン型ツールバッグ エスコ304x254x279mm オープン型ツールバッグエスコ
9,720税込10,692
1個
翌日出荷
持ち運びしやすく、出し入れしやすい開放タイプのツールバッグです
アズワン品番64-2278-61
4号 平 筆(タクロン毛) エスコ4号 平 筆(タクロン毛)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
サイズ(号)4エスコ品番EA109MG-52
50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ50mmx50m 両面テープ(0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。
用途FPC(フレキシブルプリント基盤)の固定用エスコ品番EA944MG-59テープ地色透明芯径(mm)76(3インチ)適合用途耐熱主なワーク大面材、パーツ
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
27,000税込29,700
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1"×11-1/2"●材質:SKS2●対辺(mm):約55.5●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-75
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1/8"×27●材質:SKS2●対辺(mm):約20●厚み(mm):約9.5●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-70
2号 平 筆(タクロン毛) エスコ2号 平 筆(タクロン毛)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
サイズ(号)2エスコ品番EA109MG-51
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1/4"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約27●厚み(mm):約12.7●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-71
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様●呼び:1/2"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約36.5●厚み(mm):約19●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-73
[Nut] ドライバー(精密用) エスコ[Nut] ドライバー(精密用)エスコ
2,070税込2,277
1本
翌日出荷
転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
商品構成単品
6号 平 筆(タクロン毛) エスコ6号 平 筆(タクロン毛)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
サイズ(号)6エスコ品番EA109MG-53
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ エスコ六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズエスコ
18,000税込19,800
1個
翌日出荷
仕様●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじアズワン品番65-9304-74
5.6x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ5.6x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MG-5.5L
0.7mm ボールペン(赤・10本) エスコ0.7mm ボールペン(赤・10本)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-58E全長(mm)139.6方式ノック式替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(黒) エスコ0.7mm ボールペン(黒)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-58A全長(mm)139.6方式ノック式替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青) エスコ0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤・青)エスコ
2,500税込2,750
1本
翌日出荷
仕様全長×軸径:142×14mm芯径(mm)0.5(HB)ボール径(Φmm)0.7アズワン品番64-7920-66ボディーカラーシルバー芯色黒・赤・青入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤) エスコ0.5/0.7mm シャープ・ボールペン(黒・赤)エスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
仕様全長×軸径:146×12mm芯径(mm)0.5(HB)ボール径(Φmm)0.7アズワン品番64-7920-68ボディーカラーシルバー芯色黒・赤入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
0.7mm ボールペン(黒・10本) エスコ0.7mm ボールペン(黒・10本)エスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7エスコ品番EA765MG-58D全長(mm)139.6方式ノック式替芯EA765MG-177(黒)、MG-178(赤)、MG-179(青)インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)入数(本)10繰り返し・詰め替え対応
両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性) エスコ両面テープ (0.05mm耐熱・耐薬品性)エスコ
6,400税込7,040
1巻
翌々日出荷
耐熱性、接着強度、耐薬品性、加工性に優れています。基材レスタイプ。耐熱性、接着強度、耐薬品性に優れ、粘着材から発生する揮発分もほとんどないため、工程や接着後の薬品洗浄工程がある電気・電子分野にも適しています。加工性に優れた、微細加工が可能な基材を使用しない耐熱両面テープ。薄層でありながら接着強度が高いです。
用途FPC(フレキシブルプリント基板)の補強板、電子部品用途でのフィルム、金属箔の固定用に幅(mm)30厚さ(mm)0.05透明長さ(m)50芯径(mm)76 (3”)粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)5.8
M5x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
615税込677
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
[超低頭]六角穴付ボルト[ブラッククロメート] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ブラッククロメート]エスコ
505税込556
1袋(4本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ0.8頭部高さ(mm)1.5径(mm)頭部:4.8
M5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x16mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
550税込605
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×16頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
M5x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5x6mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
615税込677
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM5材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM5×6頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズ エスコ[Nut]ドライバー 精密用 EA550MGシリーズエスコ
1,870税込2,057
1本
3日以内出荷
全長(mm)157商品構成単品
[Nut] ドライバー(精密用) エスコ[Nut] ドライバー(精密用)エスコ
2,040税込2,244
1本
8日以内出荷
転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●サイズ(mm):3/16”●軸長(mm):60●全長:157mm商品構成単品アズワン品番65-2142-98
AC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付) エスコAC125V/15Ax 5m タップ(6付・接地抜け止・MG付)エスコ
7,450税込8,195
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-308関連資料図面(0.43MB)
ペーハー計/導電率計 エスコペーハー計/導電率計エスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など仕様【使用可能な標準液】設定の2セット(pH 4.01/7.01/10.01または4.01/6.86/9.18)付属品本体(電極含む)、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各1袋、EC&TDS標準液 各1袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、電極交換用スティック、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他寸法(mm)163×40×26測定範囲pH:0.00~14.00pH EC:0~3999μS/cm、TDS:0~2000mg/L、温度:-5.0~50.0℃質量(g)100電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度pH:±0.05、EC/TDS:±2%FS、温度:±0.5℃分解能pH:0.01pH、EC:1μS/cm、TDS:1ppm、温度:0.1℃温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)電源自動OFF8分校正【pH】自動で1点または2点校正、【EC/TDS校正】自動で1点校正使用環境使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)アズワン品番64-7922-19
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ エスコ直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズエスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
「有機ガス・粉じん用(L3)」として検定合格の高性能フィルタ内蔵の土壌用マルチ吸収缶です。土壌汚染対策安全種類(第一種から第三種)の特定有害物質に対応します。
仕様●捕集効率:99.9%以上(L3)●吸気抵抗:280Pa以下●除毒能力:シクロヘキサン/50分以上 シアン化水素/2.5時間以上 水銀/8時間以上 フッ化水素/8時間以上 ヒ化水素/8時間以上●ガス濃度:シクロヘキサン/300ppm シアン水素/47ppm 水銀/0.25mg/m3 フッ化水素/30ppm ヒ化水素/0.5ppm●破過基準:シクロヘキサン/5ppm シアン水素/4.7ppm 水銀/0.025mg/m3 フッ化水素/3ppm ヒ化水素/0.05ppm●重量:68g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●国家検定合格品(第TN580号)●ねじ込み式アズワン品番65-9284-39