カテゴリ

  • 事務用品(18)
  • 物流用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 作業工具(8)
  • テープ(3)
  • 建築金物(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • ホンダ(1,150)
  • SMC(346)
  • Merck(メルクミリポア)(192)
  • エレコム(154)
  • SKC(環境測定)(145)
  • BIGM(丸山製作所)(135)
  • 日清食品(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • THK(63)
  • タンガロイ(54)
  • 東亜DKK(47)
  • 住友電工ハードメタル(47)
  • 山金工業(42)
  • キョーリン(41)
  • 明治(37)
  • 三菱マテリアル(33)
  • サンドビック(32)
  • 京セラ(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg2」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ エスコ

    床下換気口(2枚) EA997MGシリーズ

    エスコ
    835税込919
    1セット(2枚)
    翌日出荷
    スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式) エスコ

    0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式)

    エスコ
    100税込110
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA765MG-283全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー) エスコ

    0.7mm 2色ボールペン(黒・赤/ブルー)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    2色ボールペン ストラップ付(112cm)
    エスコ品番EA765MG-231全長(mm)147方式ノック式インク色黒・赤先端ボール径(mm)0.7替芯EA765MG-175(黒)、-176(赤)色数2色色(軸)ブルー商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 0.7mm 2色ボールペン EA765MGシリーズ エスコ

    0.7mm 2色ボールペン EA765MGシリーズ

    エスコ
    3,450税込3,795
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    2色ボールペン。油性。ストラップ付(112cm)。
    仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:SE382.T●商品名:プレイヤーズ●インク色:黒、赤●ボール径:0.7mm●全長×軸径:147×15mm●ボディカラー:クリア繰り返し・詰め替え対応
  • 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本) エスコ

    0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式/10本)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA765MG-282B全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
  • 綿ロープ エスコ

    綿ロープ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    三つ打ち 綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。 摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
  • 軒天換気口[ステンレス製] エスコ

    軒天換気口[ステンレス製]

    エスコ
    2,160税込2,376
    1枚
    当日出荷
    ホワイトアクリル塗装仕上げ。
    用途屋根裏換気に。付属品ねじ×6本材質SUS304外寸(mm)100×440有効換気面積(cm2)68
  • 125x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ

    125x37mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

    エスコ
    4,920税込5,412
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MG-2軸径(Φmm)15許容荷重(kg)120車輪径(Φmm)125材質(車輪)二層式ソリッドラバー車輪幅(mm)37硬度65 ショアAボス幅(mm)45ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~80 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • 1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ

    1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個)

    エスコ
    605税込666
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65入数20
  • 0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式) エスコ

    0.5mm ボールペン(赤・ゲルインク・ノック式)

    エスコ
    100税込110
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA765MG-282全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
  • 2.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    2.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)2
  • 30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止 エスコ

    30mmx 9m 両面テープ マット用ずれ防止

    エスコ
    960税込1,056
    1巻
    当日出荷
    2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104
  • 六角ダイス(PT/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PT/SKS2)

    エスコ
    5,830税込6,413
    1個
    翌日出荷
    材質SKS2ねじの種類M
  • M8 アンカー付 ラウンドアイ エスコ

    M8 アンカー付 ラウンドアイ

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-2材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)84種類ラウンドアイ寸法H(mm)32ねじ径M8使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)14寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)20寸法T(mm)3寸法W(mm)22寸法h(mm)20
  • シリコン押さえローラー エスコ

    シリコン押さえローラー

    エスコ
    12,800税込14,080
    1個
    翌々日出荷
    重ね溶接時の押さえに最適。
    全長(mm)175材質(ハンドル)木製ローラー径(Φmm)33材質(ローラ)シリコン
  • バイメタルホールソー(六角軸) エスコ

    バイメタルホールソー(六角軸)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
  • 蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ

    蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ

    エスコ
    15,000税込16,500
    1本
    翌日出荷
    。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
    仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付
  • 10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用) エスコ

    10mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
    用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-21テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
  • 板金つかみばし エスコ

    板金つかみばし

    エスコ
    22,000税込24,200
    1丁
    翌日出荷
  • 24.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    24.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)24
  • 21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ

    21.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)

    エスコ
    3,550税込3,905
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)21
  • T20x100mm [Bore Torx]ドライバー エスコ

    T20x100mm [Bore Torx]ドライバー

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573MG-20種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類洋灯吊寸法L(mm)47寸法L1(mm)33使用荷重(kg)18ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)21寸法F(mm)32寸法S(mm)8寸法D(mm)5.5寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)15材質(アンカー)スチール
  • R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコ

    R 1/2"xR 3/4" 給水管ニップル(クロムメッキ)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MG-20B形状ニップル
  • 板金つかみばし(黒仕上) エスコ

    板金つかみばし(黒仕上)

    エスコ
    21,900税込24,090
    1丁
    翌日出荷
    黒仕上げ 快適な使い心地を持続します。 強度・耐久性に優れています。 過酷な使用にも耐え、快適でしなやかな使い心地を長期に亘って持続します。 標準タイプの掴箸より刃先の「のみ込み」が深くなっています。
  • 30mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用) エスコ

    30mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)

    エスコ
    725税込798
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
    用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-23テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
  • M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M6 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-22材質ステンレス(SUS304)質量(g)41種類洋灯吊寸法L(mm)53寸法L1(mm)39使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法A(mm)20寸法F(mm)32寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法E(mm)42.5寸法B(mm)14寸法T(mm)2寸法W(mm)19材質(アンカー)スチール
  • 50mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用) エスコ

    50mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1個
    翌日出荷
    厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア
    用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-24テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
  • M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製) エスコ

    M8 フック/アンカー付(ステンレス/スチール製)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638MG-23材質ステンレス(SUS304)質量(g)74種類洋灯吊寸法L(mm)65寸法L1(mm)50使用荷重(kg)60ドリル径(Φmm)12.5寸法A(mm)22寸法F(mm)37寸法S(mm)13寸法D(mm)8寸法E(mm)50寸法B(mm)15寸法T(mm)2寸法W(mm)24材質(アンカー)スチール
  • [Y形] 裸圧着端子 エスコ

    [Y形] 裸圧着端子

    エスコ
    605税込666
    1パック(10個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子
  • 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製) エスコ

    0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製)

    エスコ
    42,600税込46,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905MG-21質量(kg)5最大積載荷重(kg)1000
  • 2.4x113mm 平行ピンポンチ エスコ

    2.4x113mm 平行ピンポンチ

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MG-2.5
  • 0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式) エスコ

    0.5mm ボールペン(黒・ゲルインク・ノック式)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA765MG-281全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
  • 0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式/10本) エスコ

    0.5mm ボールペン(青・ゲルインク・ノック式/10本)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA765MG-283B全長(mm)139.5エコマーク認定認定方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 205繰り返し・詰め替え対応
  • #240 [100x915mm]レジンベルト エスコ

    #240 [100x915mm]レジンベルト

    エスコ
    1,610税込1,771
    1セット(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MG-240粒度240ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915
  • 0.5mm ボールペン替芯(黒・ゲルインク/10本) エスコ

    0.5mm ボールペン替芯(黒・ゲルインク/10本)

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷
    適合EA765MG-281、281B用替芯エスコ品番EA765MG-281Aインク色先端ボール径(mm)0.5インクゲルインク入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング エスコ

    280x70mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ローラーベアリング

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986MG-280軸径(Φmm)25許容荷重(kg)385車輪径(Φmm)280材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)70硬度80 ショアAボス幅(mm)75ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール
  • 1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青) エスコ

    1.0mm ボールペン替芯・加圧式(青)

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
    適合EA765MG-85・-86用替芯エスコ品番EA765MG-207寸法(mm)Φ7.95×111.5インク色先端ボール径(mm)1.0入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 250x 60mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    250x 60mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)25車輪径(Φmm)250材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)60
  • ロング平行ピンポンチ エスコ

    ロング平行ピンポンチ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット
    翌々日出荷
    6本組。セット内容:平行ピンポンチ(ロング)先端径×全長 3×203mm、4×203mm、5×203mm、6×203mm、8×203mm、10×203mm。黒色酸化仕上げで錆を防止します。 工具袋(270×215mm)付き。
    材質クロムバナジウム鋼