カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SKC(環境測定)(71)
  • SMC(60)
  • Phenomenex(28)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • メディカル・エイド(13)
  • DHC(健康食品)(9)
  • オーハウス(7)
  • CHINO(チノー)(7)
  • マーベル(7)
  • イスカル(6)
  • 明治(6)
  • オーニット(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • アズワン(4)
  • 三和電気計器(4)
  • THK(4)
  • KRK(笠原理化工業)(4)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg60」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[防水型] 溶存オゾン計 エスコ[防水型] 溶存オゾン計エスコ
44,200税込48,620
1台
当日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲オゾン:0.00~10.00mg/L、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)精度オゾン:±2%FS、温度:±1分解能オゾン:0.01mg/L、温度:0.1℃電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用時)アズワン品番65-2217-47
[防水型] 導電率計 エスコ[防水型] 導電率計エスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)アズワン品番65-2217-38
3.2-5.5mm/6本組 [Socket]ドライバー(精密用) エスコ3.2-5.5mm/6本組 [Socket]ドライバー(精密用)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550MG-100セット内容EA550MG-3.2 3.2×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-3.5 3.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4 4.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-4.5 4.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5 5.0×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA550MG-5.5 5.5×60mm 精密ドライバー(Socket)/EA508A-1 6本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
0.2t ブリッジ(アルミ製) エスコ0.2t ブリッジ(アルミ製)エスコ
40,800税込44,880
1個(1個)
翌日出荷
軽量・幅広なアルミブリッジです。有効幅が600mmあるので、様々な種類の管理機に対応できます。ステップ間の隙間が約8mmなので、小型の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。軽量なので設置もラクラクおこなえます。鉄ホイール・ゴムホイール用。
材質アルミ合金製幅(mm)644質量(kg)10全長(m)1.81全高(mm)93最大積載荷重(kg)200フック形状ツメ有効幅(mm)600フレーム高さ(mm)60
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,880税込2,068
1袋(2本)
翌日出荷
入数:2本。研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト。
用途炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に粒度#60寸法(mm)100×915基材Xw砥粒AA接着剤R/R
M6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM6x8mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
570税込627
1パック(4本)
翌日出荷
仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×8頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6