カテゴリ

  • 作業工具(113)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 電気材料(20)
  • 電動工具(16)
  • テープ(15)
  • 事務用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 安全標識(2)
  • 切削工具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(47)
  • SMC(1,827)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1,187)
  • 三菱ふそう(1,117)
  • RS PRO(526)
  • ホンダ(515)
  • IKO(日本トムソン)(434)
  • BIGM(丸山製作所)(375)
  • ABRACON(340)
  • 三菱電機(274)
  • KITO(キトー)(235)
  • MICROCHIP(233)
  • 武蔵ホルト(222)
  • SHIMANO(シマノ)(201)
  • ニチコン(166)
  • メディアカバーマーケット(165)
  • サンワサプライ(162)
  • onsemi(159)
  • Panasonic(パナソニック)(155)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh」の検索結果

関連キーワード
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [EA997MH-16用]フィルター(不織布) エスコ

    [EA997MH-16用]フィルター(不織布)

    エスコ
    395税込435
    1枚
    翌日出荷
    仕様替フィルター材質不織布適合パイプ内径(Φmm)100
  • [EA997MH-17用]フィルター(不織布) エスコ

    [EA997MH-17用]フィルター(不織布)

    エスコ
    495税込545
    1枚
    翌日出荷
    仕様替フィルター材質不織布適合パイプ内径(Φmm)150
  • スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコ

    スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズ エスコ

    スプレーボトル(アルコール消毒液用) EA115MHシリーズ

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 電動スプレー(電池式/静音) EA115MHシリーズ エスコ

    電動スプレー(電池式/静音) EA115MHシリーズ

    エスコ
    3,790税込4,169
    1台
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ エスコ

    75mmx5.0m 防水アルミテープ EA944MH-28シリーズ

    エスコ
    27,400税込30,140
    1セット(10巻)
    翌日出荷
    屋根材、トタン板等の防水補修に。アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2180●幅(mm):75●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/軟質アルミ箔+ポリステルフィルム 粘着剤/ゴム系●用途:トタン屋根などの屋根材の防水補修に●入数:10巻
  • ピンポンチ エスコ

    ピンポンチ

    エスコ
    10,200税込11,220
    1セット
    翌々日出荷
    6本組。セット内容:EA572MH-3(先端径:3mm)、EA572MH-4(先端径:4mm)、EA572MH-5(先端径:5mm)、EA572MH-6(先端径:6mm)、EA572MH-7(先端径:7mm)、EA572MH-8(先端径:8mm)。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)150全質量(g)425
  • つめかえボトルポンプ エスコ

    つめかえボトルポンプ

    エスコ(3件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
    仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂危険物の類別非危険物
  • 筆ペン用替カートリッジ エスコ

    筆ペン用替カートリッジ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    [EA765MH-101A用]替カートリッジ。
  • 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ

    50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
  • 防水アルミテープ エスコ

    防水アルミテープ

    エスコ
    785税込864
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
    幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
  • 螢光ペン エスコ

    螢光ペン

    エスコ
    1,360税込1,496
    1セット(10本)
    当日出荷
    エスコ品番EA765MH-32タイプシングルエコマーク認定認定線幅(mm)4.0インク色ピンクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字角エコマーク認定番号18 112 178
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スプレーボトル(PET樹脂) エスコ

    スプレーボトル(PET樹脂)

    エスコ(1件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄) エスコ

    40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    当日出荷
    ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。
    用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
  • アルミ製両面ハトメ エスコ

    アルミ製両面ハトメ

    エスコ(3件のレビュー)
    385税込424
    1セット(20組)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ベルト・カーテン・エプロンや袋物の穴の補修、補強からシート・幌・テント・ビニールハウスの穴の補強に
    材質アルミ
  • ナイロンロープ(金剛打/スターター用) エスコ

    ナイロンロープ(金剛打/スターター用)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    柔軟で扱いやすく、耐摩耗性・耐摩耗性に優れています。 金剛打ちの為、切り口がほつれません。 エンジンスターター用ロープに最適です。
  • 25mm 精密バイス(バキュームベース) エスコ

    25mm 精密バイス(バキュームベース)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA525MH材質(本体)耐熱樹脂種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51
  • x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコ

    x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
  • x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180質量(g)約61電源単4電池×3本倍率(倍)3.5/12光源LED球
  • 1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット エスコ

    1/2"DR [INHEX]インパクトソケットセット

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)60対辺(mm)5.0・6.0・8.0・10・12・14(6個組)差込角(inch)1/2"
  • 1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ

    1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個)

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538MH-21幅(mm)5.7全長(mm)21種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
  • JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係] エスコ

    JIS配管識別ステッカー[酸・アルカリ関係]

    エスコ
    1,160税込1,276
    1枚(10枚)
    当日出荷
    水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。
    材質アルミステッカー寸法(mm)40×80灰紫入数(枚)10表示内容←矢印色(マンセル値)2.5P5/5
  • 314x217x155mm救急箱 エスコ

    314x217x155mm救急箱

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    仕様可変仕切板2枚付材質本体・蓋:ポリプロピレン、 中皿:スチロール質量(kg)0.75内寸(mm)297×182×100(蓋底137)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314(W)×217(D)×155(H)mm
  • 75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面 エスコ

    75mmx20m防水気密ブチルテープ[片面

    エスコ
    1,940税込2,134
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944MH-75特性防水
  • 8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付 エスコ

    8.0L 水圧クリーナー 手動ポンプ式/キャスター付

    エスコ
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
    仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
  • Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ) エスコ

    Rc3/8"xR1/2" 給水管用ブッシング(クロムメッキ)

    エスコ
    720税込792
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MH-13形状ブッシング
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 3.0x150mm ピンポンチ エスコ

    3.0x150mm ピンポンチ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MH-3
  • スプレーボトル エスコ

    スプレーボトル

    エスコ
    250税込275
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-3L [Y形]絶縁圧着端子(100個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:3.7、B:6.2、F:6.8、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り
  • 防水気密テープ (ブチルゴム) エスコ

    防水気密テープ (ブチルゴム)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1巻
    翌日出荷
    窓回り部の気密、断熱材の接合部の防水気密などに(室内気密)。気密性、耐久性に優れます。粗面接着性が良好です。低温で貼付け性が良好です。少ない気体透過性。防水性が良好です。アルミ基材なので変形が容易で、形がつけやすくL型・コの字型の出隅・入隅線に貼りやすいです。
    用途サッシ周りの防水、ベランダ、バルコニー出入隅の防水、防水シートの貼り仕舞いやボードジョイントの防水・気密に仕様のり面:片面厚さ(mm)0.5質量(g)750基材アルミ箔+補強フィルム粘着剤ブチルゴム系寸法(mm×m)50×20粘着力(N/10mm)10.4’(23℃)引張強度(N/10mm)75
  • [24ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付) エスコ

    [24ポケット] ダブルツールポーチ(サスペンダー付)

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    当日出荷
    大容量のダブルポーチをサスペンダーでしっかり補助します
    仕様ハンマーホルダー付170mm幅ベルトサポーター付材質ポリエステル(600デニール)ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1168ポケット数24個サイズ(mm)800×80×350(H)
  • 六角ダイス(PS/SKS2) エスコ

    六角ダイス(PS/SKS2)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,430税込3,773
    1個
    翌日出荷
    材質SKS-2
  • 6.0x150mm ピンポンチ エスコ

    6.0x150mm ピンポンチ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MH-6
  • 2.0x100mm ピンポンチ エスコ

    2.0x100mm ピンポンチ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA572MH-2
  • 16.5mm/13用 コマ(静音形) エスコ

    16.5mm/13用 コマ(静音形)

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    外径(Φmm)16.5
  • 1.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型) エスコ

    1.0mm 彫刻刃(安来鋼/キワ型)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1本
    翌日出荷
    材質刃:安来鋼、柄:朴形状キワ型全長(mm)212刃幅(mm)1
  • 38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付) エスコ

    x2.5/x12.0/Φ90mm ルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    2,540税込2,794
    1個
    翌日出荷
    材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ90、全長:210質量(g)約158電源単4電池×3本倍率(倍)2.5/12光源LED球