カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 研磨材(27)
  • 作業工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 保管用品(17)
  • 清掃用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 照明(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 安全用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(82)
  • ミニター(1,836)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(371)
  • メディアカバーマーケット(233)
  • StarTech.com(221)
  • minimal LAND(216)
  • RS PRO(213)
  • コガネイ(189)
  • オーム電機(175)
  • hokua(北陸アルミニウム)(170)
  • 日本モレックス(molex)(167)
  • エレコム(139)
  • JVC(ビクター)(129)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(128)
  • TRUSCO(117)
  • ELPA(112)
  • フジパーツ(110)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • TAMIYA(タミヤ)(102)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ3.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ(1件のレビュー)
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-13ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
1.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ1.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-11ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子) エスコ2.0m HDMIケーブル(片側mini HDMI端子)エスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940PM-12ブラックケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス機能ARC対応、HEC対応、Deep color対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス
エアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(広範囲ノズル・スライドスイッチ)エスコ
5,000税込5,500
1個
当日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-37材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)121質量(g)105使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル広範囲型ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)353(0.4MPa時)
エアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ) エスコエアーブローガン(標準ノズル・スライドスイッチ)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8”エスコ品番EA123AC-36材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)93質量(g)70使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)77(0.4MPa時)ノズル5穴、標準ノズル設定圧力範囲(MPa)0~1適合流体空気エア量(L/min)100(0.4MPa時)
AC100V/90W デスクヒーター エスコAC100V/90W デスクヒーターエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
消費電力(W)(50/60Hz)90エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8発熱体コードヒータータイマー3時間
ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
6,890税込7,579
1セット
翌日出荷
セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ平型ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセットエスコ
7,560税込8,316
1セット
8日以内出荷
セット内容3A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)19×19ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
205mm ミニほうき [PP] エスコ205mm ミニほうき [PP]エスコ(1件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA928CB-18長さ(mm)205幅(mm)100厚さ(mm)15毛丈(mm)86材質(ホーキ穂)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
220mm ミニほうきセット エスコ220mm ミニほうきセットエスコ(5件のレビュー)
625税込688
1個
当日出荷
全長(mm)215エスコ品番EA928AD-1材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン幅(mm)(穂先)130寸法(mm)(ちりとり)160×220タイプ手ほうき毛丈(mm)85商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
ミニほうき・ちりとりセット エスコミニほうき・ちりとりセットエスコ(1件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷
寸法(mm)(ちりとり)173×245エスコ品番EA928AG-540材質(ブラシ)柄:スチールゴム、毛:ポリプロピレン、(ちりとり)プラスチック全長(mm)208ブラシ寸法(mm)208×36穂先(mm)幅140商品タイプホウキ+チリトリ繰り返し・詰め替え対応
200mmミニほうき エスコ200mmミニほうきエスコ(1件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
全長(mm)200材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート毛丈(mm)87商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
205mm ミニほうき [パーム] エスコ205mm ミニほうき [パーム]エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20エスコ品番EA928CB-19材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー幅(mm)90毛丈(mm)86商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
16mm ミニスイベル エスコ16mm ミニスイベルエスコ(2件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA638-2寸法A(mm)16寸法B(mm)4.0荷重(kg)3
6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニエスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA546YK-11
チューブカッター.ミニ エスコチューブカッター.ミニエスコ(13件のレビュー)
955税込1,051
1個
当日出荷
狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。
質量(g)90適合替刃・カッターEA202C-1適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)高さ(mm)36横幅(mm)46ハンドル幅(mm)30エスコ品番EA202C
G 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブ エスコG 1/4”xG 1/4” ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-2バルブ種類ミニボールバルブ
75-105mm 鋼製ミニ束(F型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(F型)エスコ(1件のレビュー)
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-32材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
R 1/4" ミニボールバルブ エスコR 1/4" ミニボールバルブエスコ
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AH-2バルブ種類ボールバルブ
ステンレスミニホースクランプ エスコステンレスミニホースクランプエスコ(2件のレビュー)
2,350税込2,585
1セット(10個)
当日出荷
船舶や地面下での使用に耐腐食性の高い、ステンレスバンドとステンレスハウジングを持ちます。ウォームの歯3枚を持つ六角ネジが、バンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)8材質オールステンレス(スクリュー:SUS305)ねじ1/4inch(六角)
G 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブ エスコG 1/2”xRc 1/2” ミニボールバルブエスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
エスコ品番EA470MA-4バルブ種類ミニボールバルブ
9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ) エスコ9本組/ 4- 9mm 片口スパナ(ミニ)エスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
エスコ品番EA615AD-9商品構成セット品
Rc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブ エスコRc1/4"xRc1/4"xRc1/4" 三方ミニボールバルブエスコ
3,600税込3,960
1個
欠品中
エスコ品番EA425BT-2バルブ種類ボールバルブ
ミニハンマー エスコミニハンマーエスコ
760税込836
1個
当日出荷から翌日出荷
種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(柄部)エラストマー主な用途打ち込み作業
ミニボールバルブ エスコミニボールバルブエスコ
1,710税込1,881
1個
当日出荷
使いやすさと経済性を第一に考えた親切設計の小型ボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプおよび付属機器、船舶用・納表用機材、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、その他の産業機械・器具に。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~80(凍結個所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式
75-105mm 鋼製ミニ束(L型) エスコ75-105mm 鋼製ミニ束(L型)エスコ
1,680税込1,848
1個
当日出荷
エスコ品番EA951EN-31材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)75~105ベース寸法(mm)100×70引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])14.7[1500]
ミニグリースガン エスコミニグリースガンエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
15mm ミニスイベル エスコ15mm ミニスイベルエスコ
130税込143
1個
当日出荷
エスコ品番EA638-1寸法A(mm)15寸法B(mm)2.1荷重(kg)8
35x240x65mmミニブラシ エスコ35x240x65mmミニブラシエスコ
230税込253
1個
当日出荷
材質ポリプロピレンサイズブラシ:約35×65mm(三角形)、 毛丈:23mm、 全長:240mm質量(g)約40耐熱温度(℃)約80℃
1/8インチ ステンレス ミニボールバルブ エスコ1/8インチ ステンレス ミニボールバルブエスコ
4,800税込5,280
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル形状レバー式
[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブ エスコ[R410A] 5/16" ミニコントロールバルブエスコ
4,880税込5,368
1個
当日出荷
対応冷媒種別R410Aエスコ品番EA104AD-26A
[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリングエスコ(1件のレビュー)
375税込413
1個
当日出荷
仕様両シールド形エスコ品番EA966AM-94材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)9寸法D(mm)26寸法B(mm)8呼び番号629ZZ
ミニホールソー エスコミニホールソーエスコ
2,280税込2,508
1個
当日出荷から翌日出荷
ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
260mm ミニ手箒 エスコ260mm ミニ手箒エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1個
当日出荷
全長(mm)260エスコ品番EA928AA-6種類手ほうきサイズ(cm)3.5×26商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
ミニグラインダー砥石 エスコミニグラインダー砥石エスコ
1,410税込1,551
1個
当日出荷
外径(mm)75厚さ(mm)13穴径(Φmm)12.7粒度80エスコ品番EA818BA-11
ステンレス ミニチュアバルブ エスコステンレス ミニチュアバルブエスコ
8,260税込9,086
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブ種類ミニチュアバルブ使用流体水・油・空気材質(本体)SUS316ハンドル形状ローレット式最高使用圧力(MPa)2使用圧力(MPa)0~2使用温度(℃)-10~100(凍結なきこと)
Rc1/4"xR 1/4"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコRc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ロングハンドル)エスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
エスコ品番EA425AG-12バルブ種類ボールバルブ
227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式) エスコ227kg/94x177x177mm ミニプレス(ラック式)エスコ(2件のレビュー)
41,800税込45,980
1個
当日出荷
エスコ品番EA525X
1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付) エスコ1.2×300mm ポケットチェーン(ステンレス製/ミニクリップ付)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
チェーン片端に二重リンク、もう片端にミニクリップをセットしています。
用途携帯電話、ストラップ等落下防止用のチェーンとして自然長(mm)300エスコ品番EA916ZA-1材質ステンレスSUS304質量(g)13線径(Φmm)1.2リング内径(Φmm)14クリアランス(mm)【ミニクリップ】3×2.5
ミニプーラー エスコミニプーラーエスコ
10,600税込11,660
1個
当日出荷
エスコ品番EA513MA