カテゴリ

  • 接着剤・補修材(22)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 清掃用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 塗料(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • TPP(201)
  • コスモスビード(162)
  • アズワン(143)
  • SMC(139)
  • NEG(日電理化硝子)(124)
  • Omnifit(116)
  • TGK(東京硝子器械)(98)
  • 三商(82)
  • マルエム[理化学・容器](81)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(62)
  • 日本理化学器械(NRK)(61)
  • cotta(60)
  • エムアイケミカル(46)
  • 金鵄製作所(46)
  • Thermo Fisher Scientific(45)
  • スバル(45)
  • ナリカ(43)
  • サンプラテック(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-40」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
330税込363
1袋(20本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻) エスコ40mmx18m マスキングテープ(建築塗装用 3巻)エスコ
675税込743
1包(3巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
Φ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ37x40mm/30ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
容量(mL)30材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-2B内径(Φmm)28.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)37×40
Φ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器 エスコΦ 37x 40mm/ 30ml 遮光型広口ポリ容器エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン内径(Φmm)28.5胴径(Φmm)37
Φ40x 78mm/  50ml 細口ポリ容器 エスコΦ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器エスコ
95税込105
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約8.6胴径(Φmm)40アズワン品番64-7860-78関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
Φ40x 78mm/  50ml 細口ポリ容器(10個) エスコΦ40x 78mm/ 50ml 細口ポリ容器(10個)エスコ
925税込1,018
1セット(10個)
翌日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)約8.6(1個当たり)胴径(Φmm)40アズワン品番64-7860-88入数10個関連資料(0.03MB) (0.03MB) (0.03MB)
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズエスコ
1,670税込1,837
1セット(10個)
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:10個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-17
角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズ エスコ角型ポリ容器(遮光)40x40x115mm/100mL EA508AK-52シリーズエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
遮光性に優れています。
仕様●容量(mL):100●サイズ(mm):40×40×115(H)●入数:1個●材質:ポリエチレン●目盛単位:10mL●フタ内径:17mm●重量:18.7g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●目盛付アズワン品番65-9261-16
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
120ml 変成シリコンコーク クリア エスコ120ml 変成シリコンコーク クリアエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1本
当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物
導電塗料タッチアップペン (多用途) エスコ導電塗料タッチアップペン (多用途)エスコ
3,380税込3,718
1個
翌々日出荷
40mL入太筆タッチアップペンタイプです。ガラスやPBT・PETに高密着。車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線補修、プリント基板の補修などに便利です。対象:PBT、一般プラスチック、ガラス、金属など(※PP、PE、ナイロン等には別売の下塗りプライマー(EA942EX-50)が必要となります)。
用途医療機器、分析機器、電子機器、車載部品、船舶・航空関連機器、ホビー、DIY、電極補修 などに灰茶色使用温度範囲(℃)-50~130内容量(mL)40乾燥時間(分)25℃ (指触):10面積塗布:A4サイズ (目安)耐熱温度(℃)130表面抵抗率(Ω/sq)0.7(60μm厚)硬化時間(時間)12(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40mL危険物の性状非水溶性
330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本エスコ
875税込963
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-43危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク グレー/1本エスコ
875税込963
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:グレー●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-66危険物の類別非危険物
500ml計量カップ エスコ500ml計量カップエスコ
960税込1,056
1個
当日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5材質ポリプロピレン仕様目盛付寸法(mm)100×145×135(H)目盛間隔40mlを下限とし、10ml
330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1本
当日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-42危険物の類別非危険物
30cc トックリ缶(スチール製) エスコ30cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,190税込3,509
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-21材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)30入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×27(H)×Φ20
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
195税込215
1個
当日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:黄●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-04
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/1本エスコ
875税込963
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-3897-44危険物の類別非危険物
Φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器 エスコΦ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器エスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質ポリエチレン容量(mL)30高さ(mm)49胴径(Φmm)37.5
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
16,800税込18,480
1箱(20本)
翌日出荷から8日以内出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本 エスコ330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本エスコ
800税込880
1本
翌日出荷
建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-9312-81危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
825税込908
1本
翌日出荷
硬化後はゴム状弾性体になりひび割れがありません。防カビ剤入りで水回りなどカビの生えやすい箇所のシールに最適。
仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:アルミ●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系樹脂系●耐水性、耐熱性、耐候性●JIS A 5758●JSIA F☆☆☆☆アズワン品番65-9312-77危険物の類別非危険物
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”アズワン品番65-2111-17
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
11,600税込12,760
1台
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計アズワン品番65-3882-95
F.R.L.ユニット エスコF.R.L.ユニットエスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
容器 (スチール製) エスコ容器 (スチール製)エスコ
2,720税込2,992
1袋(12個)
翌日出荷
12個入り。ふたは、はめ込み式。
材質スチール
校正標準液 EA776BCシリーズ エスコ校正標準液 EA776BCシリーズエスコ
1,310税込1,441
1本
翌日出荷
容量(mL)約40質量(g)約60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×34×68
耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズエスコ
16,800税込18,480
1箱(20本)
翌日出荷から8日以内出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
危険物の類別非危険物
330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク アルミ/20本エスコ
16,800税込18,480
1箱(20本)
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型F☆☆☆☆取得屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05120●商品名:ハイパーコーク●内容量:330ml●使用温度範囲:-40~150℃●色:アルミ●入数(本):20●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材アズワン品番65-9312-50危険物の類別非危険物
53x245mm 玉ひしゃく(ステンレス製) エスコ53x245mm 玉ひしゃく(ステンレス製)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(mL)36エスコ品番EA991X-21深さ(mm)(おたま)28.4内寸法(直径Φ×深さ)(mm)53×245
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:グレー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-58危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:アイボリー●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-61危険物の類別非危険物
変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズ エスコ変成シリコンシーラント 320mL EA930シリーズエスコ
2,670税込2,937
1本
翌日出荷
変成シリコーン樹脂を主成分としたコーキング剤です。各種被着体に対する接着性に優れています。ペインタブルタイプですので硬化物への塗装も可能です。建築・土木関係の目地シール、車両のウィンドウや継ぎ目のシール、電気部品のシール、接着に使用できます。
仕様●内容量:320mL●使用温度範囲:-40~100℃●色:黒●硬化時間:1時間(23℃/50%条件下で)●完全硬化時間:24時間で2.5~3mm硬化(25℃/55%条件下で)●耐熱温度範囲:100℃●材質:変成シリコーン●粘度:450Pa・sアズワン品番65-9312-59危険物の類別非危険物
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:赤●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●ノズル外径:約5mm(先端)●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付アズワン品番65-9340-02
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:青●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-03
オイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズ エスコオイラー(ポリエチレン製)50mL EA990PFシリーズエスコ
195税込215
1個
翌日出荷
仕様●容量(mL):50●サイズ(mm):Φ40×115(H)●キャップ色:緑●目盛単位:50mL●材質:ポリエチレン●ノズル長:55mm●内径:15mm●横倒しになっても液漏れしない、ノズルキャップ付●目盛付●ノズル外径:約5mm(先端)アズワン品番65-9340-05
330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本 エスコ330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本エスコ
875税込963
1本
翌日出荷
防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得アズワン品番65-9312-52危険物の類別非危険物
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージエスコ
55,900税込61,490
1台
翌日出荷
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)アズワン品番65-9245-07危険物の類別非危険物
DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式エスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)アズワン品番68-1861-57繰り返し・詰め替え対応
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプアズワン品番65-9312-80危険物の類別非危険物