カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • ビーエム機器(9)
  • コスモスビード(6)
  • フードケア(6)
  • エプリッチ(6)
  • Simport(5)
  • マースジャパンリミテッド(4)
  • SMC(3)
  • EVER GREEN(3)
  • 用美(ヤマコー)(3)
  • コカ・コーラ(3)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(3)
  • アズワン(2)
  • サトーパーツ(2)
  • Nestle(ネスレ)(2)
  • ハクゾウメディカル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml008g」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
6,330税込6,963
1個(1個)
翌日出荷
付属品:モバイルホルダー、アクションカメラ用トライポッドマウント、三脚ケース。ロッドアンテナのように引き伸ばす8段式三脚。重量も500mlペットボトル飲料より軽い約420gなのでバッグに入れて気軽に持ち運びできます。撮影アングルを自由に変えられる小型雲台付きです。ハンドル付きなので操作が簡単。縦位置撮影も可能です。付属のモバイルホルダーを使用し、スマートフォンを取り付けて撮影することができます。幅約59mm~約90mmまでのスマートフォンに対応しています。付属のアクションカメラ用マウントを使用してアクションカメラを取り付けて撮影することができます。持ち運びに便利な巾着式のケースが付いています。
幅(mm)スマホホルダー固定:59~90質量(g)約420段数8全高(mm)約1030取付ねじカメラ:UNC1/4”最低高さ(mm)使用時:約260縮長(mm)約280
10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ10.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
175税込193
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:10ml●全長:100mm●最小目盛:0.5ml●サイズ:胴内径:14.5mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-04危険物の類別非危険物
5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付) エスコ5.0ml 注入型計量容器(吸水チューブ付)エスコ
150税込165
1個
翌日出荷
吸水チューブ付
仕様●容量:5ml●全長:83mm●最小目盛:0.2ml●サイズ:胴内径:12mm、先端内径(チューブ):3.5mm、先端外径(チューブ):4mm●チューブ長:100mm●重量:8g●材質:本体:ポリプロピレンチューブ:塩化ビニールアズワン品番65-2314-03危険物の類別非危険物
Φ 6mm/ 280片 パンチラベル 透明/8枚 エスコΦ 6mm/ 280片 パンチラベル 透明/8枚エスコ
250税込275
1パック(8枚)
翌日出荷
パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mmアズワン品番65-3900-40
400ml オイルサクションガン エスコ400ml オイルサクションガンエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):450●ノズルサイズ(mm):Φ8×400●ボディサイズ(mm):Φ75×370●重量:440gアズワン品番65-2314-23危険物の類別非危険物
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8”アズワン品番65-2111-17
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
墨つぼ(コズミット) エスコ墨つぼ(コズミット)エスコ
3,610税込3,971
1個
翌日出荷
超密閉型、直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード 液漏れしにくい超密閉設計 針収納ピーラインクイックカルコ標準装備 操作性に優れたリール面ディンプル加工 嵌合部は全てゴムパッキン仕様 インクの染み込みを促進するスポンジ押え付 専用インク以外使用不可
レンズクリーニングキット EA759Gシリーズ エスコレンズクリーニングキット EA759Gシリーズエスコ
1,180税込1,298
1個
3日以内出荷
液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。