カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
  • 接着剤・補修材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(50)
  • TPP(47)
  • cotta(38)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 武蔵ホルト(24)
  • 三商(24)
  • TKG(21)
  • IKO(日本トムソン)(20)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • スバル(18)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(16)
  • コスモスビード(16)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • Merck(メルクミリポア)(14)
  • climbing(クライミング)(14)
  • コニシ(13)
  • DESCO(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml120」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
120ml ウッドパテ [ラワン] エスコ120ml ウッドパテ [ラワン]エスコ
760税込836
1個
予約販売
エスコ品番EA935KA-18危険物の類別非危険物
120ml 変成シリコンコーク クリア エスコ120ml 変成シリコンコーク クリアエスコ(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1本
当日出荷
ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ないアズワン品番65-3897-45危険物の類別非危険物
120ml ウッドパテ [タモ白] エスコ120ml ウッドパテ [タモ白]エスコ
760税込836
1個
当日出荷
エスコ品番EA935KA-17危険物の類別非危険物
120ml 超多用途接着剤 エスコ120ml 超多用途接着剤エスコ
2,040税込2,244
1個
当日出荷
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様無溶剤エスコ品番EA935N-32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ディスクペーパー エスコディスクペーパーエスコ
10,600税込11,660
1箱(25枚)
翌日出荷
Φ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式) エスコΦ52.5x95.5mm/120ml ポリ容器(押込フタ式)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5アズワン品番64-7860-74
Φ52.5x95.5mm/120mlポリ容器(押込フタ式/10個 エスコΦ52.5x95.5mm/120mlポリ容器(押込フタ式/10個エスコ
4,070税込4,477
1セット(10個)
翌日出荷
材質本体:ポリスチレン(PS)、キャップ:ポリエチレン(PE)内径(Φmm)51胴径(Φmm)52.5アズワン品番64-7860-39入数10個
Φ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ89x120mm/480ml 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)480材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-2寸法(直径Φ×高さH)(mm)89×120目盛間隔50mL
ポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズ エスコポリ容器(クリアー)Φ90.0x120mm/500mL EA508AF-42シリーズエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃アズワン品番65-9260-73
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
575税込633
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-35
広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x120mm/610mL EA508AM-77シリーズエスコ
5,560税込6,116
1セット(10個)
翌日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):610●胴径(mm):99●高さ(mm):120●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:89mm●重量:144.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-36
排水管クリーナー (バイオ) エスコ排水管クリーナー (バイオ)エスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷
バイオ製剤のトップメーカーであるロービック社で開発された天然バクテリア主成分の排水管クリーナーです。米国パテントを取得した6種類のバクテリアが排水管に蓄積した汚泥、油脂、ペーパーなどを分解することにより、悪臭や詰まりを予防します。劇物等を一切使用せず、塩素も酸も使用しない中性タイプで人体に安全で排水管や浄化槽を傷めないため、継続的にご使用いただけます。排水管から上がってくる嫌なニオイを消臭。【使い方】1本品を良く振り、60~120mlを排水パイプに投入します。これを2~3日間続けてください。2排水の流れが良くなり、悪臭が消えたら1回30mlを月に1~2回または必要に応じて投入して頂き、きれいな状態を保つようにしてください。※いずれの場合も投入後6~7時間は排水管の使用をお控えください。お出かけ前や就寝前にご使用いただくと効果的です。
用途台所、洗面所、浴室の排水管洗浄と消臭成分バクテリア、界面活性剤寸法(mm)容器:90 (W)×90 (D)×250 (H)質量(g)1030液色白濁色内容量(mL)946液性中性
クーラーボックス エスコクーラーボックスエスコ
15,800税込17,380
1個
当日出荷
移動らくらくキャスター&サイドハンドル、水抜き栓付。 冷気を逃がさず、取り出し便利投入口付。保冷試験済み。
容量(L)76材質ポリプロピレン質量(kg)8.03ホワイト外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約910×430×360内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×325×260アズワン品番64-2277-77断熱材発泡スチロール(厚さ約3cm)収納の目安350ml缶:立てて120本、500mlペットボトル:最大68本、1.5L・2Lペットボトル:横にして23本
密閉保存容器 エスコ密閉保存容器エスコ
650税込715特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ミニグリースガン エスコミニグリースガンエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
715税込787
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコメスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ
950税込1,045
1個
当日出荷
仕様●容量:25mL●サイズ(mm):Φ50×170●目盛単位:0.5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-12
タイトケース(導電性) エスコタイトケース(導電性)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
グリースガン エスコグリースガンエスコ
2,650税込2,915
1個(1個)
翌日出荷
プロ仕様最大圧力35MPa。
容量(mL)120ノズル長(mm)115吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)185危険物の類別非危険物ねじサイズノズルねじ:1/8”NPT
コンクリート補修材 エスココンクリート補修材エスコ
995税込1,095
1本
翌日出荷
色調を損なうことなく補修が可能。速硬化タイプで作業の短縮ができる(約1時間で皮膜形成:23℃・湿度50%)。硬化後は、耐熱・耐寒性に優れ、-40~90℃の温度範囲での使用に耐える。広範囲の下地材料への密着性に優れる。低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。耐候性に優れている。カビの発生が少ない(防カビ剤配合)。はっ水汚染(しみ出し)が少ない。施工後に塗装ができる。健康住宅対応。JSIA F☆☆☆☆。
用途コンクリートモルタル石材(墓石、表札、ブロック塀など)まわりのすき間充てん接着に材質変成シリコーン樹脂系ダークグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:-40~90完全硬化時間5~7日粘度(Pa・s)700~1200(23℃)危険物の類別非危険物可使時間(時間)1施工量4~5m/本(5×5mm目地)
カベ補修材(屋内用) エスコカベ補修材(屋内用)エスコ
760税込836
1本
翌日出荷
乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。健康住宅対応。
用途屋内壁(石こうボード木材コンクリート)の凹凸釘穴割れの補修や下地調整に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコメスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
仕様●容量:1L●サイズ(mm):Φ120×415●目盛単位:10mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-17
カベ補修材(屋外用) エスコカベ補修材(屋外用)エスコ
955税込1,051
1本
翌日出荷
ほとんどの水性・油性塗料に対応。乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができる。硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。健康住宅対応。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途屋外(タイルコンクリート石材陶磁器木材金属プラスチック)のあらゆる穴うめキズ補修に材質アクリル樹脂エマルジョン形使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)120耐熱温度(℃)範囲:80(下限データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物可使時間(時間)3施工量なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため)
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコメスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
仕様●容量:500mL●サイズ(mm):Φ100×345●目盛単位:5mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-16
メスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズ エスコメスシリンダー(耐油) EA991KLシリーズエスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
仕様●容量:250mL●サイズ(mm):Φ90×310●目盛単位:2mL●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:-10~120℃●耐油性、耐酸性アズワン品番65-9341-15
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプアズワン品番65-9312-80危険物の類別非危険物
シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコシリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプアズワン品番65-9312-79危険物の類別非危険物
[7点組] ガラス切用ツールセット エスコ[7点組] ガラス切用ツールセットエスコ
22,500税込24,750
1セット(1セット)
翌日出荷
線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16ハンドル径(Φmm)ガラス切:12角度(°)ホイール:140目の粗さ粗目内容量(mL)オイル:100ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H)砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30材質(ケース)ポリプロピレン加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12材質(ブレード)カーバイト材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター)先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切)ISO粘度グレード10
真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズエスコ
115,300税込126,830
1セット
翌日出荷
パッケージエアコンの真空引に適しています。
防錆スプレー (超強力) エスコ防錆スプレー (超強力)エスコ
3,270税込3,597
1本
翌々日出荷
屋内外で使用可能。顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー!屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に最適です。
用途スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分にチャコールグレー使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)400耐熱温度(℃)-50~300可使時間(分)30密度(g/cm3)1.3硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコエポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズエスコ
2,200税込2,420
1本
翌々日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級アズワン品番65-9313-16危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
1500ml オイルサクションガン エスコ1500ml オイルサクションガンエスコ
19,300税込21,230
1個
8日以内出荷
柔軟なホースにより、お手入れが簡単にできます。
仕様●容量(ml):1500●ノズルサイズ(mm):Φ13×375●ボディサイズ(mm):Φ120×465●重量:700gアズワン品番65-2314-25危険物の類別非危険物