カテゴリ

  • 接着剤・補修材(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 家電(3)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • オカムラ(岡村製作所)(190)
  • KITO(キトー)(101)
  • アズワン(82)
  • cotta(55)
  • SMC(50)
  • NEG(日電理化硝子)(36)
  • GVS(32)
  • PROST's(28)
  • リスパック(25)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • コスモスビード(21)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(20)
  • 三商(20)
  • IKO(日本トムソン)(18)
  • スバル(18)
  • KOTOBUKI(コトブキ)(18)
  • TPP(18)
  • climbing(クライミング)(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml150」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150ml オイル漏れ検査液 エスコ

    150ml オイル漏れ検査液

    エスコ
    1,320税込1,452
    1本
    当日出荷
    各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
    仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量67.5mL危険物の性状水溶性
  • 150x 55mm ナイロン車輪 エスコ

    150x 55mm ナイロン車輪

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
    エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
  • Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器 エスコ

    Φ61x80mm/150ml 広口ポリ容器

    エスコ
    290税込319
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリプロピレン製の容器です。 内部に突起がありません。 ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。 中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    容量(mL)150材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AM-32高さ(mm)80内径(Φmm)【ふた】57胴径(Φmm)61
  • 広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ エスコ

    広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ

    エスコ
    265税込292
    1個
    当日出荷
    内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
    仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
  • Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個) エスコ

    Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    欠品中
    容量(mL)500材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
  • 100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート エスコ

    100x150mm/10ml FRP補修シート プラリシート

    エスコ
    1,980税込2,178
    1組
    翌日出荷
    シートに専用液をかけて貼り付けるだけ。FRP製品の補修や補強に使用できます。
    仕様●内容量:10mL●使用温度範囲:ー●色:樹脂/透明 ガラスクロス/白●硬化時間:5分(25℃)●耐熱温度:100℃●可使時間:約60分(25℃)●シートサイズ:100×150mm●対象材質:ABS樹脂、AS樹脂、アクリル樹脂、ポリスチレン、塩化ビニール樹脂、ポリカーボネート、ASA樹脂、AES樹脂、FRP、バルサ材、アルミ、石、コンクリート●使用不可:ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、エンプラ系樹脂●第4類第一石油類(非水溶性)危険物の類別非危険物
  • Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器 エスコ

    Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器

    エスコ
    295税込325
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)44胴径(Φmm)81
  • Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個 エスコ

    Φ 81x150mm/500ml 遮光型広口ポリ容器(10個

    エスコ
    2,860税込3,146
    1パック
    翌日出荷
    材質ポリエチレン内径(Φmm)44胴径(Φmm)81入数10個
  • 150x112x38mm/460ml シール容器(角型) エスコ

    150x112x38mm/460ml シール容器(角型)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-52容量(mL)460
  • 電気ケトル エスコ

    電気ケトル

    エスコ
    4,720税込5,192
    1台
    翌日出荷
    シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
    材質ポリプロピレン、ステンレスホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリア/1本

    エスコ
    875税込963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#05008●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリア●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク ホワイト/1本

    エスコ(1件のレビュー)
    875税込963
    1本
    当日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。速硬化型。F☆☆☆☆取得。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに (上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●型番:#04901●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:ホワイト●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 180ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ

    180ml オイラー(ポリエチレン製)

    エスコ
    140税込154
    1個
    当日出荷
    目盛付
    仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • 密閉保存容器 エスコ

    密閉保存容器

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 300ml 耐熱塗料(黒) エスコ

    300ml 耐熱塗料(黒)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    当日出荷
    約650℃までの温度に耐えます。 太陽光線にも強い塗料です。
    エスコ品番EA942AB-2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 3.0ml パスツールピペット エスコ

    3.0ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    当日出荷
    ピペット容量は約3.0mlで、0.04mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約3.0ml●サイズ:Φ8×150mm●目盛単位:0.5m+(3mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • 330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本 エスコ

    330ml シリコンシーラント ダークブラウン/1本

    エスコ
    800税込880
    1本
    翌日出荷
    。建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):1●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 電気ケトル エスコ

    電気ケトル

    エスコ
    12,200税込13,420
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなステンレスデザインでインテリア性の高い電気ケトルです。温度調節機能付きで、60℃~100℃まで5℃刻みでの温度調節や保温温度(60℃~95℃)も調節が可能です。自動メニューボタン付きで、ボタンひとつでコーヒーやお茶に合った温度で沸かせます。コーヒーカップ約6杯分(1杯150mL)が沸かせる容量1000mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。コードホルダー付きで、長さを調節できるので、邪魔にならない。フィルターは取り外しが可能なので、細かいところまできれいにお掃除が可能です。お手入れしやすく、いつまでも清潔にお使いいただけます。
    材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)1.3ブラック容量(L)約1消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×223×225
  • 420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ

    420ml グリーススプレー 生分解性

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
    仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ危険物の類別非危険物
  • 1.05ml パスツールピペット エスコ

    1.05ml パスツールピペット

    エスコ
    160税込176
    1袋(10本)
    翌日出荷
    ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下ができます。 滅菌済みもあります。
    仕様●容量:約1.05ml●サイズ:Φ5×150mm●目盛単位:0.25m+(1mlまで)●材質:LDPE●入数:10本危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    7,650税込8,415
    1箱(10本)
    翌日出荷
    建築内外装、ガラス回り、配管回り等に。耐水性、耐熱性、耐候性に優れています。硬化後はゴム状弾性体になり、ひび割れがありません。
    仕様●内容量(mL):330●使用温度範囲:-50~150℃●色:ダークブラウン●入数(本):10●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~150℃●可使時間:6分●一成分形シリコーン系シーリング材危険物の類別非危険物
  • 広口ポリ容器 エスコ

    広口ポリ容器

    エスコ
    2,790税込3,069
    1パック(10個)
    翌日出荷
    10個入り。口径の広いポリプロピレン製の容器です。フタは、ねじ式、中ブタ付き。内部に突起がありません。ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
    材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)容量(mL)150高さ(mm)81胴径(Φmm)67耐熱温度(℃)80フタ内径(Φmm)57
  • 180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製) エスコ

    180ml オイラー(横型・金属ノズル・PE製)

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    先端横型 柔らかく戻りが早いため、注入しやすいです。
    仕様●容量(ml):180●サイズ(mm):155×63×138●ノズル長:87mm●重量(g):39.5●材質:PE、先端金属ノズル●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
  • ポンプオイラー[プラスチック製] エスコ

    ポンプオイラー[プラスチック製]

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼ノズル外径(Φmm)6.04(先端:4.59)吐出量(mL/ストローク)1危険物の類別非危険物
  • ダイヤモンドビット(六角軸) エスコ

    ダイヤモンドビット(六角軸)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • 耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ

    耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1箱(20本)
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    危険物の類別非危険物
  • 15m 墨つぼ ミニ/黒 エスコ

    15m 墨つぼ ミニ/黒

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    。付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド採用。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付。ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。糸替え時に便利な糸通し棒付。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
    仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUMX●糸太さ:0.6mm●糸長さ:15m●自動巻取り:7.5m●サイズ:150×68×39mm●重量:110g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)
  • カーペットシャンプー エスコ

    カーペットシャンプー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個(4L)
    翌日出荷
    原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
    内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
  • AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター エスコ

    AC100V/80W マジックガード用ミストサーキュレーター

    エスコ
    34,700税込38,170
    1台
    翌日出荷
    マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
    仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
  • プライマー (EA934KC-40用) エスコ

    プライマー (EA934KC-40用)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1本(1本)
    翌々日出荷
    透明内容量(mL)150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL乾燥時間約30分(23℃)危険物の性状非水溶性施工量幅10mm深10で26.3m
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    26,500税込29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
  • 300ml 耐熱塗料(半つや/銀) エスコ

    300ml 耐熱塗料(半つや/銀)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌々日出荷
    用途各種加熱設備、加熱機器にエスコ品番EA942A-1タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • KUREスプレーセット(ケース入) エスコ

    KUREスプレーセット(ケース入)

    エスコ
    4,120税込4,532
    1個
    翌々日出荷
    広く使われている4種類をセットしました。
    エスコ品番EA920KSセット内容320mL潤滑防錆剤、430mL防錆剤、300mLグリースメイト、420mLシリコンルブスプレー、ケース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 液状ガスケット EA930TAシリーズ エスコ

    液状ガスケット EA930TAシリーズ

    エスコ
    2,270税込2,497
    1本
    翌々日出荷
  • 除菌・滅臭剤 (室内用/置き型) エスコ

    除菌・滅臭剤 (室内用/置き型)

    エスコ
    5,200税込5,720
    1セット
    翌々日出荷
    室内用/置き型。1個あたり約8~15畳用。腐敗臭、動物臭をはじめ様々な臭いに高い効果を発揮。二酸化塩素による高い除菌・消臭効果。オゾン、プラズマクラスター、次亜塩素酸、アルコールを上回る除菌力。
    用途食堂・共用空間などに成分二酸化塩素、次亜塩素酸ナトリウム内容量(g)約150 (添加剤20ml 2本付き)危険物の類別非危険物
  • 耐熱塗料 (半つや) エスコ

    耐熱塗料 (半つや)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1本
    3日以内出荷
    半ツヤタイプ。各種加熱設備、加熱機器に。油性タイプ。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。
    適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄内容量(mL)300耐熱温度(℃)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱塗料 (つや有) エスコ

    耐熱塗料 (つや有)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1本
    3日以内出荷
    油性タイプ。ツヤ有タイプ。各種加熱設備、加熱機器に。手軽に塗装できます。暖房器具、焼却炉外面、煙突界面などの補修に。
    適合【素材】アルミ、ステンレス、鉄内容量(mL)300耐熱温度(℃)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • 蛍光スプレー エスコ

    蛍光スプレー

    エスコ
    3,460税込3,806
    1本
    3日以内出荷
    つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
    蛍光ピンク内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2危険物の性状非水溶性