カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 厨房用品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ホンダ(79)
- YAMAZEN(山善)(53)
- アズワン(31)
- SMC(24)
- パール金属(22)
- HARIO(22)
- EBM(江部松商事)(20)
- アスベル(18)
- cotta(18)
- TKG(16)
- タイガークラウン(14)
- スケーター(13)
- THERMOS(サーモス)(12)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- DURAN(10)
- カリタ(10)
- ナカヤ化学産業(10)
- GVS(10)
- ブランドをもっと見る
「ml800」の検索結果
特価

800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
容器 強力洗浄剤用 800mL
エスコ¥370税込¥4071本当日出荷パワークリーナーに使用できる、強力洗浄剤用つめかえ容器です。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長期間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。中身は入っていません。適合【洗剤】強力洗浄剤用(EA922KA-9・9B)材質ポリエチレン容量(mL)800質量(g)60寸法(Φ×mm)82×253
アルコールハンド消毒剤 ハンドスキッシュEX EA922KE-8シリーズ
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1本(800mL)ほか当日出荷から翌日出荷消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。内容量(mL)800医薬品医療機器等法指定医薬部外品
直径122x450mmひしゃく(ポリ製)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷材質ポリプロピレン容量(L)0.7全長(mm)450質量(g)約80寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
容器(食器用洗剤用)
エスコ(2件のレビュー)¥470税込¥5171本当日出荷希釈メモリ付用途食器用洗剤用商品タイプ容器のみ適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B)材質ポリエチレン寸法(mm)Φ84×250容量(mL)800質量(g)60繰り返し・詰め替え対応
除菌・消臭液 マジックガード EA922DAシリーズ
エスコ¥3,270税込¥3,5971本(800mL)翌日出荷成分安定型次亜塩素酸ナトリウム+超純水pH9.6~10.5品質保持期間最大2年(冷暗所に保管の場合)危険物の類別非危険物濃度(ppm)【有効塩素】100
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。容量(mL)850エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
電気ケトル
エスコ¥4,720税込¥5,1921台翌日出荷シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。材質ポリプロピレン、ステンレス色ホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185![つけかえ用 [EA922KE-8、-8J用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455040-250801-02.jpg)
つけかえ用 [EA922KE-8、-8J用]
エスコ¥6,360税込¥6,9961パック(800mL×6本)翌日出荷消防法の危険物に該当しません。有効成分として「ベンザルコニウム塩化物」を0.05w/v%配合し、効能・効果として「手指・皮膚の洗浄・消毒」が認められた指定医薬部外品です。内容量(mL)800医薬品医療機器等法指定医薬部外品
750mL スプレーボトル
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷容量(mL)700仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-11材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100![[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277185-251027-02.jpg)
[投てき式]簡易消火器(A火災用)
エスコ¥6,000税込¥6,6001本翌日出荷普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。用途普通火災による初期消火使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン質量(g)1060使用温度範囲(℃)-10~50主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩液性アルカリ性保証期間6年サイズ(mm)83×202(H)薬剤量(mL)800
1000ml サクションガン
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷硬質ポリ塩化ビニル製。SAE90まで対応。オイルや潤滑油等に。アングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化危険物の類別非危険物
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷容量(mL)760仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
アルミコート・スプレー 400mL EA920SW-3シリーズ
エスコ¥33,000税込¥36,3001箱(12本)翌日出荷約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本危険物の類別非危険物
10.0L エンジン式スプレー(背負い型)
エスコ¥34,700税込¥38,1701個翌日出荷除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布種類エンジン式タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5ホース長さ(m)1.5ノズル長(mm)600噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137電源空冷2サイクルエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8燃料消費(タンク一杯)約50分吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7
ランチボックス
エスコ¥1,150~税込¥1,265~1個翌々日出荷電子レンジ・食器洗浄機対応。サイドロックで汁もれ防止。箸をフタ部分に収納できます。寸法(mm)227×112×60 (H)容量(L)0.8
スプレーボトル (工業用)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌々日出荷洗剤、溶剤、クリーニング剤等に使用可。アセトン、グリコール、アンモニア、ブレーキクリーナー、酸等には使用不可。先端を調整すると噴霧・直射・止水の切替可能。質量(g)110容量(L)0.75寸法(Φ×高さH)(mm)100×200材質(ノズル)真鍮材質(タンク)高密度ポリエチレン吐出量(mL/ストローク)0.75危険物の類別非危険物













![つけかえ用 [EA922KE-8、-8J用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26455040-250801-02.jpg)




![[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277185-251027-02.jpg)