カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(20)
- パール金属(19)
- アスベル(18)
- TKG(16)
- HARIO(16)
- タイガークラウン(16)
- アズワン(12)
- スケーター(12)
- DURAN(10)
- カリタ(10)
- THERMOS(サーモス)(10)
- ナカヤ化学産業(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(9)
- 三商(9)
- 花王(7)
- TRUSCO(7)
- 和平フレイズ(7)
- UCC(上島珈琲)(6)
- ブランドをもっと見る
「ml800」の検索結果

800ml フォームスプレーガン
エスコ¥8,190税込¥9,0091個当日出荷ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
直径122x450mmひしゃく(ポリ製)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷材質ポリプロピレン全長(mm)450質量(g)約80容量(L)0.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)頭部:122×69柄長さ(mm)315
127x95mm/0.85L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011個当日出荷蓋は、1点パッチン止式。エスコ品番EA508SR-11材質本SUS304容量(mL)850質量(g)394寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×95、【内寸】118×74、【ふた】128×26
電気ケトル
エスコ¥4,720税込¥5,1921台翌日出荷シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。材質ポリプロピレン、ステンレス色ホワイト質量(g)900容量(L)約0.8消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
750mL スプレーボトル
エスコ¥2,330税込¥2,5631個翌日出荷噴霧・直射調整可能。洗剤、溶剤に使用可。工業用。スプレーヘッドは調整可能 (ストレート~噴霧~クローズ)ヘッドを緩めるとストレート、ヘッドを締めると噴霧状、締め込み続けるとクローズします。使用可能合成洗剤、溶剤、クリーニング剤など(水で溶解された液体は使用可能です。)質量(g)109容量(L)0.75材質(ノズル)プラスチックタンク寸法(mm)Φ100x200(H)危険物の類別非危険物
Φ100x100mm/0.7L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-11材質ステンレス(18-8)容量(mL)700寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×100
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)容量(mL)760寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65![[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277185-251027-02.jpg)
[投てき式]簡易消火器(A火災用)
エスコ¥6,000税込¥6,6001本翌日出荷普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。用途普通火災による初期消火使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン質量(g)1060使用温度範囲(℃)-10~50主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩液性アルカリ性保証期間6年サイズ(mm)83×202(H)薬剤量(mL)800
10.0L エンジン式スプレー(背負い型)
エスコ¥34,700税込¥38,1701個翌日出荷除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式エスコ品番EA115YB-21質量(kg)5.7直径(Φmm)(キャップ部開口)137種類エンジン式電源空冷2サイクルエンジンタンク容量(L)10、【エンジン】約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468最高圧力(MPa)締め切り時:0.8ホース長さ(m)1.5燃料消費(タンク一杯)約50分ノズル長(mm)600吐出圧力(MPa)0.8材質(ノズル)真鍮エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用)材質(タンク)樹脂給水量(L/分)(最大)6始動方法リコイルスターター方式ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用)エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67)エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)排気量(cc)22.7













![[投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277185-251027-02.jpg)