カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(13)
  • Festo(730)
  • 日本モレックス(molex)(91)
  • RS PRO(75)
  • サンドビック(59)
  • SUNON(53)
  • SMC(50)
  • cotta(49)
  • CKD(47)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(35)
  • アズワン(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • サンコー(三甲)(30)
  • リスパック(30)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • KITZ(キッツ)(27)
  • TRUSCO(26)
  • オーハウス(24)
  • TKG(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm-202」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 202 mm ブレーキストッパー エスコ

    202 mm ブレーキストッパー

    エスコ
    6,960税込7,656
    1個
    翌日出荷
    内蔵スプリングの動きでスペースが約5mm伸縮しますので、凹みのある床面にも対応します。 ロックペダルと解除ペダルが別々で操作が簡単。 後輪を浮かして台車を制御します。
    適正取付高(mm)202エスコ品番EA986PZ-4材質スチール高さ(mm)(ON)210、(OFF)170耐荷重(kg)300プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付穴ピッチ(mm)85/100×85/100
  • 3/4"sq x 202mm エクステンションバー エスコ

    3/4"sq x 202mm エクステンションバー

    エスコ
    2,550税込2,805
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617EL-200
  • 7.4x202mm結束バンド(再結束/100本) エスコ

    7.4x202mm結束バンド(再結束/100本)

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
    材質ナイロン66全長(mm)202最大径(Φmm)45仕様ハロゲンフリー幅(mm)7.4厚さ(mm)1.3使用場所屋内用
  • [UCF202]15mm 角フランジ型ユニット エスコ

    [UCF202]15mm 角フランジ型ユニット

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    形状角フランジ型ユニットエスコ品番EA966BB-62
  • 249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製) エスコ

    249x202x35mm部品洗浄ざる(ステンレス製)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)形状角型高さ(mm)35外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35線径(mm)0.57目開き(mm)3.34
  • 202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    202x3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1個
    翌日出荷
    特性耐候エスコ品番EA475AJ-19
  • 202x4.6mm 結束バンド(耐候性/100本) エスコ

    202x4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1パック
    翌日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)4.6厚さ(mm)1.2全長(mm)202アイボリー使用温度範囲(℃)-40~110
  • 202x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本 エスコ

    202x4.7mm 結束バンド(耐熱・耐候・耐薬/100本

    エスコ
    3,100税込3,410
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    材質11ナイロン厚さ(mm)1.3全長(mm)202使用温度範囲(℃)-40~105ケース入数(本)100最大径(Φmm)50結束径(Φmm)1.5~50.0
  • オーリングキット エスコ

    オーリングキット

    エスコ
    27,500税込30,250
    1個
    当日出荷
    様々なサイズのオーリングが作成可能なキットです。
    用途・自動車、建設車両、農機・油圧・空圧機器、工作機械・各種ポンプ、ギヤケース・工業プラント、工場配管など材質O-リング用ゴムコード:ブナNエスコ品番EA423Rセット内容加工治具、瞬間接着剤495(20g)、後処理液(29.57mL)、O-リングカッター、洗浄液(29.5mL)、O-リング用ゴムコードサイズ3/32×3ft・1/8×3ft・3/16×3ft・1/4×3ft×各1本規格SAE 120R Class I、MIR-P-25732、ASTM-SB-712、Shore A 硬度70ケース寸法(mm)213×202×93総質量(kg)0.65
  • コーン用標識(無地) エスコ

    コーン用標識(無地)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1個
    翌日出荷
    軽量でコンパクト 持ち運びにも便利 腐食、割れに強い樹脂製 汚れも簡単に落とすことができます。 各種コーンに取付可能な表示板です。
  • 機密文書分別ボックス エスコ

    機密文書分別ボックス

    エスコ
    8,830税込9,713
    1個
    当日出荷
    オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
    材質本体・フタ:ポリプロピレン分別表示シールカバー:ポリアミド仕様鍵付質量(kg)約32型番NRB-14K内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202色(フタ)ブラック色(本体)オフホワイト投入口幅(mm)230外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
  • コーン用標識(立入禁止) エスコ

    コーン用標識(立入禁止)

    エスコ
    1,610税込1,771
    1個
    翌日出荷
    軽量でコンパクト 持ち運びにも便利 腐食、割れに強い樹脂製 汚れも簡単に落とすことができます。 各種コーンに取付可能な表示板です。
  • [80枚用]中型ホッチキス エスコ

    [80枚用]中型ホッチキス

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    綴じ枚数2/80枚仕様とじ奥行き調整レバー(7.5/30mm)付属品針(1000本)寸法(mm)63×202×153(H)mm繰り返し・詰め替え対応
  • [投てき式]簡易消火器(A火災用) エスコ

    [投てき式]簡易消火器(A火災用)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    翌日出荷
    普通火災用(A火災)。「小さな消防士」溶液は、火中に飛び散り、化学反応によって熱分解します。投てきタイプなので誰でも容易に使用できます。消化液成分は食品添加物で人体に無害です。保証期限を過ぎた消化液は下水処理できます。点検・メンテ不要。
    用途普通火災による初期消火使用方法消火:投てきによる消火、フタを取らずに火元の壁など囲い所に向かって強く投げてください。材質ボトル:ポリスチレン フタ:ポリエチレン質量(g)1060使用温度範囲(℃)-10~50主成分塩化アンモニウム、炭酸塩、リン酸塩液性アルカリ性保証期間6年サイズ(mm)83×202(H)薬剤量(mL)800
  • 毛引き エスコ

    毛引き

    エスコ
    2,110税込2,321
    1個
    翌日出荷
    木材に平行な線や印を付ける際に使用します。
    仕様●全長:202mm●材質:木、真鍮●ヘッドサイズ:66×55×28mm
  • ドライバー (+/落下防止リング付き) エスコ

    ドライバー (+/落下防止リング付き)

    エスコ
    480税込528
    1本
    翌日出荷
    グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。落下防止リング付き。先端マグネット付き。
    軸径(Φmm)6.3先端(+)#2
  • [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ エスコ

    [+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1セット
    翌日出荷
    手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
    仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
  • 工具箱(スチール製) エスコ

    工具箱(スチール製)

    エスコ
    7,990税込8,789
    1個
    翌日出荷
    材質スチール
  • 中型ホッチキス ホワイト [80枚用] エスコ

    中型ホッチキス ホワイト [80枚用]

    エスコ
    7,000税込7,700
    1個
    翌日出荷
    針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
    付属品針(1000本)適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm)ホワイト質量(g)690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153綴じ枚数2~80枚最大綴じ奥行(mm)30針装てん数(本)100再生材使用率(%)69
  • 3 L PPパック エスコ

    3 L PPパック

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様フタは、はめ込み式エスコ品番EA508T-2材質ポリプロピレンブルー/クリア容量(L)3外寸(mm)215×147×130内寸(mm)202×133×123
  • 1/4"-3/4" チッソブローセット エスコ

    1/4"-3/4" チッソブローセット

    エスコ
    29,000税込31,900
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA301Eセット内容【5点セット】チッソ調整器・チッソ流量弁・テーパーノズル(小):1/4”/3/8”・テーパーノズル(大):1/2”/3/4”・ホース:3m質量(kg)2.8ケース寸法(mm)385×202×140一次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~16二次側圧力(MPa)【窒素調整器】0~1ゲージ径(Φmm)63
  • 作業手袋 EA353GCシリーズ エスコ

    作業手袋 EA353GCシリーズ

    エスコ
    2,820税込3,102
    1双
    翌日出荷
    仕様●サイズ:M●全長(mm):234●掌周り(mm):202●中指長さ(mm):86●厚み:0.45mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用
  • 15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式) エスコ

    15mm コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    7,030税込7,733
    1本
    翌日出荷
    仕様寸法図サイズ:全長(L:mm):202、スパナ部幅(b:mm):31.3、メガネ部幅(d:mm):28.0、スパナ部厚さ(a1:mm):7.5、スパナ部厚さ(a2:mm):8.4寸法(mm)15質量(g)128
  • Φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター エスコ

    Φ32,40,50mm プラスチックパイプカッター

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    翌日出荷
    切断パイプΦ32・40・50mmにアジャスターで設定可。
    仕様●切断能力(mm):Φ32・40・50●全長(mm):202●材質:本体/プラスチック 刃/スチール●肉厚:2.4mmまで切断可能●最短10mmまで切断●切断箇所がしっかり見えるので位置決めが簡単●工具なしでブレード交換が可能
  • 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ

    4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    2,050税込2,255
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • # 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付 エスコ

    # 3x7.0mm [+ -]ドライバー 差替・手元六角付

    エスコ
    985税込1,084
    1セット
    翌日出荷
    手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
    仕様●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
  • 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ

    3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷
    ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
    商品構成単品耐電圧(V)VDE1000
  • 横水栓 エスコ

    横水栓

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    仕様設置サイズ(奥行×高さ):210×202mm
  • 灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ

    灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1本
    翌日出荷
    寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
    危険物の類別非危険物
  • 2.1L雪平鍋(ステンレス製/目盛付) エスコ

    2.1L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ステンレス、柄:木仕様電磁調理器IH200V対応容量(L)2.1直径(Φ)直径202mm深さ(mm)80mm
  • ドレンクリーナー (兼用式) エスコ

    ドレンクリーナー (兼用式)

    エスコ
    7,170税込7,887
    1個
    翌日出荷
    手動・電動ドリル兼用。Φ6.5mmケーブル専用。手動のほか、電動ドリル取り付けによる使用が可能です。
    寸法(mm)180×202質量(kg)1.5パイプ径(Φmm)清掃可能:32~50寸法(Φmm×m)ケーブル:6.5×7.6
  • 折込鋸 エスコ

    折込鋸

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
  • 160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ

    160mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

    エスコ
    31,700税込34,870
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)202耐荷重(kg)550耐熱温度(℃)-25~70
  • 160mm キャスター(固定金具) エスコ

    160mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)202耐熱温度(℃)-25~70
  • マグネットベースゲージホルダー エスコ

    マグネットベースゲージホルダー

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 160mm キャスター(自在金具) エスコ

    160mm キャスター(自在金具)

    エスコ
    25,500税込28,050
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)202耐熱温度(℃)-25~70
  • 302 mm ブレーキストッパー エスコ

    302 mm ブレーキストッパー

    エスコ
    5,170税込5,687
    1個
    翌日出荷
    ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作が簡単です。
    適正取付高(mm)202エスコ品番EA986PY-6材質スチール高さ(mm)(ON)207、(OFF)167プレート寸法(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×85(100×100)
  • LED誘導灯用表示板(B級) エスコ

    LED誘導灯用表示板(B級)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1枚
    翌日出荷
    材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
  • [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25エコロジー商品省エネ
  • 160mm キャスター(固定金具) エスコ

    160mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1個
    翌日出荷
    仕様固定、ボールベアリングエスコ品番EA986JD-160材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)50全高(mm)202耐熱温度(℃)-25/80