カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • PLUS(プラス)[文具](12)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • Bulls(ブルズ)(4)
  • KN村田産業(3)
  • クラウン[事務用品](2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
  • 岩下(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • ベロス(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
  • アイシン精機(1)
  • カクイチ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mn21」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30 エスコ

    AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
  • AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    22,400税込24,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
  • パーツケースセット エスコ

    パーツケースセット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
  • ドーリー(ブレーキ付) エスコ

    ドーリー(ブレーキ付)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。サイドグリップ。フットステップ設計。小回りもきく重量物の移動台車。保管も安心なストッパー付。ラージキャスターで移動も快適。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ハンディーカート エスコ

    ハンディーカート

    エスコ
    25,400税込27,940
    1個
    翌日出荷
    スタッキングラッチ。ワイドハンドル。ストッパー付き前輪自在キャスター。2WAYキャリースタイル。4輪スタイル:段差の無い平面での運搬。後輪2輪スタイル:段差のある場所での運搬。重量物の移動に便利。伸縮アルミフレーム設計。後輪ベアリング仕様。セーフティナイロンベルト。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • ハンドスプレー替部品セット エスコ

    ハンドスプレー替部品セット

    エスコ
    2,440税込2,684
    1セット
    翌日出荷
    用途EA115MN-0、-1、-21、-22用ノズルセット。セット内容シーリングタペット(Φ15×14mm)、O-リング(Φ61×3mm)、逆止弁(Φ25.5×10.1mm)最大圧力(bar)2.5危険物の類別非危険物
  • パーツケース エスコ

    パーツケース

    エスコ
    1,540税込1,694
    1セット(2個)
    翌日出荷
    タフケースの内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケース。別売のEA508MN-6・11・16・21・26の内部に固定できます。ビットの他にネジやボルト類などさまざまな小物の収納にも便利です。