カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(132)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • SVS-VISTEK(24)
  • ARCOLECTRIC(16)
  • BULGIN(13)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(13)
  • 塚本無線(12)
  • CEJN(セイン)(11)
  • SMC(10)
  • ナイキ(10)
  • マル信無線電機(10)
  • Allied Vision(10)
  • KOVAX(コバックス)(9)
  • 三菱マテリアル(9)
  • NAC(長堀工業)(8)
  • RIKEN(理研機器)(7)
  • CKD(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-12」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
当日出荷から翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
オーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用) エスコオーリング(PJ1/2"シャワーヘッド用)エスコ
335税込369
1個
翌日出荷
材質NBR厚さ(mm)Φ2内径(Φmm)18アズワン品番64-7818-58
12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ12.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)12アズワン品番64-7877-23
R 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x125mm 給水管 (止水栓用)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-12.5
M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本) エスコM12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)エスコ
580税込638
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)20表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1220頭部形状六角穴付き
M12x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM12x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
580税込638
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)16表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1216頭部形状六角穴付き
M12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本) エスコM12x18mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)エスコ
580税込638
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)18表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1218頭部形状六角穴付き
M12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM12x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
580税込638
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)15表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1215頭部形状六角穴付き
M12x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM12x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
580税込638
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)10表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1210頭部形状六角穴付き
M12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM12x14mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
580税込638
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)14表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1214頭部形状六角穴付き
M12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM12x12mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
580税込638
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)12表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1212頭部形状六角穴付き
[RL2]防塵マスク用替フィルター エスコ[RL2]防塵マスク用替フィルターエスコ
235税込259
1個
翌日出荷
交換用フィルター(1枚入)。
用途EA800MP-12用替フィルター。
[EA765MP-321~323用] 替芯(赤/12本) エスコ[EA765MP-321~323用] 替芯(赤/12本)エスコ
495税込545
1パック
当日出荷
芯径(mm)2.0芯長さ(mm)約90アズワン品番64-7920-89入数12本
16GB/ 636時間 ICレコーダー エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダーエスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケースアズワン品番65-9279-72
[1040・2080時間]ICレコーダー エスコ[1040・2080時間]ICレコーダーエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
付属品:単4形ニッケル水素充電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形ニッケル水素充電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約47時間15分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約130時間 64 kbps mono:約260時間 8 kbps mono:約2080時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:2080容量(GB)本体:8最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
[1040・2080時間]ICレコーダー エスコ[1040・2080時間]ICレコーダーエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
付属品:単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)。Φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵。「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録。再生速度を変更できる「早聞き・遅聞き再生」再生スピードを0.5倍(遅く)から最大2倍(速く)まで変更できます。再生スピードは授業の内容を早聞きしたり、語学学習で聴き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。また、電源を切っても変更した再生スピードはそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です。
仕様マイクジャック:ステレオ(Φ3.5mmインピーダンス2kΩ)質量(g)77(電池含)使用温度範囲(℃)0~42電源単4形アルカリ乾電池2本(付属)定格電圧3V周波数(kHz)サンプリング:【リニアPCM形式】 22.05、sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1、64 kbps mono:44.、8 kbps mono:11.025記録媒体microSD(2~32GB)(別売)仕様/サイズ(mm)イヤホンジャック:ステレオ(Φ3.5インピーダンス8Ω以上)電池寿命内蔵マイク録音時 【リニアPCM形式(22.05kHz mono)】 アルカリ乾電池:約53時間 ニッケル水素充電池:約32時間 【MP3形式(128 kbps)】 アルカリ乾電池:約41時間 ニッケル水素充電池:約30時間 【MP3形式(64 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約48時間 ニッケル水素充電池:約31時間 【MP3形式(8 kbps mono)】 アルカリ乾電池:約110時間 ニッケル水素充電池:約68時間記録ファイル形式リニアPCM形式/MP3形式録音時間【リニアPCM形式】 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 【MP3形式】 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間、1ファイルあたりの最長:【リニアPCM形式】 リニアPCM形式(22.05kHz mono):約12時間 【MP3形式】 128 kbps:約74時間30分、64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間サイズ(mm)39(W)×18(D)×111.5(H)録音時間(時間)最大:1040容量(GB)本体:4最大出力(mW)ヘッドホン:3+3 (16Ω負荷時)、実用:250(スピーカー8Ω)
ネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電) エスコネットワークカメラ用ビデオレコーダー (PoE給電)エスコ
91,500税込100,650
1個
4日以内出荷
EA864CD-552B、-562BをカメラPoEポートに挿入し、本機電源入れることにより自動認識し、映像が出ます。ビデオ出力 HDMI×1、VGA×1、ネットワーク帯域幅 ライブ:80Mbps 録画:80Mbps 遠隔:80Mbps、解像度 12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1、デコード機能 AI 無効:1ch12MP@30fps/1ch8MP@30fps/2ch4MP@30fps/3ch4MP@30fps AI 有効:1ch8MP@30fps/1ch5MP@30fps/2ch4MP@30fps/4ch1080P@30fps、再生モード 4分割・単画面・デジタルズーム、再生機能 再生、一時停止、停止、早送り/巻き戻し(×2、4、8、16)、フルスクリーン、バックアップ選択、デジタルズーム、スロー再生、コマ送り、オーディオON/OFF、録画モード 手動録画、アラーム録画、SMD録画、スケジュール録画、圧縮 画像:H.264/.H265/MJPEG 音声:PCM/G711A/G711U/G726、ストレージ HDD:SATA ポート ×1 / 初期 HDD1TB×1 本 (1TB), 最大 10TB 搭載可能 バックアップ:USBメモリ、IVS:ラインクロス検知、侵入検知、AI:SMD Plus( 人物/ 車両検出)、顔検出、顔認識( 顔の属性/ 画像検索)、パフォーマンス IVS NVRAI:1ch(各chに最大10個のIVS ルール),カメラ AI:4ch 顔検出 NVRAI:1ch(各chに最大12個の顔画像/秒),カメラ AI:4ch 顔認識 NVRAI:1ch( 顔の属性/4個の顔画像/秒),カメラAI:4ch SMD NVRAI:4ch,カメラAI:4ch、未登録モード有( データベースにない人物の検出、類似度は手動設定が可能)、顔データベース容量 顔画像容量:5000枚 データフォルダ:最大10個、ネットワークプロトコル:HTTP,HTTPS,TCP/IP,IPv4,RTSP,UDP,NTP,DHCP,DNS,SMTP,UPnP,IPFilter,DDNS,AlarmServer,IPSearch,P2P,AutoRegistration、オーディオ 入力 RCA×1 出力 RCA×1、イーサネットポート RJ-45 ポート×1(10/100Mbps) PoE 搭載RJ-45 ポート×4(10/100Mbps)、PoE ポート×4 /PoE(IEEE802.3af)・PoE+(IEEE802.3at)、電源:DC53V、1.13A、消費電力 NVR:合計出力は10W未満(HDDを除く待機状態) PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W、推奨ブラウザ:Edge, Edge(IE モード ),GoogleChrome。
付属品マウス、電源ケーブル、電源アダプター(53V/1.22A)、LANケーブル寸法(mm)206.6×205×44.5質量(g)936入力ビデオ映像:4チャンネル互換性ONVIF(T/S/G)動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)10~93USBポートUSB2.0×2ディスプレイモード4分割