カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • マスク(16)
  • 事務用品(14)
  • 作業工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(905)
  • エレコム(120)
  • SMC(108)
  • コクヨ(89)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(68)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(63)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • i-PRO(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(42)
  • 明工社(37)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(37)
  • CKD(34)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](32)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • TOA(25)
  • SEIWA(セイワ)(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-2」の検索結果

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵マスク(全面形) エスコ防塵マスク(全面形)エスコ
30,300税込33,330
1個
当日出荷
マスクを付けたまま会話ができる伝声器付です。 国家検定合格品[区分RL3、RS3]
粒子捕集効率(%)99.9以上エスコ品番EA800MP-2区分RL3、RS3石綿(アスベスト)類対策用「石綿障害予防規則」レベル2、3対応指定防護係数10
ペイントマーカー 赤 エスコペイントマーカー 赤エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
当日出荷から翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色レッド
6mm ハトメパンチセット エスコ6mm ハトメパンチセットエスコ
5,530税込6,083
1個
当日出荷
エスコ品番EA576MP-2
0.75-3.5mm2  [丸形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-3.5mm2 [丸形]裸圧着端子(100個入)エスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MP-2幅(mm)5.6全長(mm)12種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ(1件のレビュー)
290税込319
1パック(7本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
ペイントマーカー 銀 エスコペイントマーカー 銀エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色シルバー
[Microstix] ドライバー(精密/ESD) エスコ[Microstix] ドライバー(精密/ESD)エスコ
3,120税込3,432
1本
翌日出荷
静電対策仕様 人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。 ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。 スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
仕様●サイズ:0●軸長:40mm●全長:137mm●軸径:2.5mm商品構成単品アズワン品番65-2143-21
50mm ベンチバイス(クランプ式) エスコ50mm ベンチバイス(クランプ式)エスコ
5,970税込6,567
1台
翌日出荷
質量(kg)0.82最大開口(mm)30口幅(mm)50最大クランプ厚さ(mm)30
ペイントマーカー 白 エスコペイントマーカー 白エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ホワイト
2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ2.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
2,290税込2,519
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)2アズワン品番64-7877-16
ペイントマーカー 黄 エスコペイントマーカー 黄エスコ(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色イエロー
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.5%)●吸気抵抗:80Pa以下(平均63Pa)●名称:マスク(フィルター1個付)●排気抵抗:55Pa以下(平均32Pa)●重量:104g以下(平均88g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM208号)アズワン品番65-9283-81
[BT形] 裸圧着端子(キャップ付) エスコ[BT形] 裸圧着端子(キャップ付)エスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻) エスコ24mmx18m マスキングテープ(サイディング用 5巻)エスコ
725税込798
1包(5巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-204頭部形状六角穴付き
M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-206頭部形状六角穴付き
ペイントマーカー 黒 エスコペイントマーカー 黒エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ブラック
0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-11mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)16.8エスコ品番EA538MP-22
ペイントマーカー 青 エスコペイントマーカー 青エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ブルー
4本組 [太字]油性ペイントマーカーセット エスコ4本組 [太字]油性ペイントマーカーセットエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)8.5エスコ品番EA765MP-20インク色4色(レッド・ブルー・ブラック・ホワイト)インク油性入数1本色数4色線の太さ太字
ペイントマーカー 金 エスコペイントマーカー 金エスコ
1,590税込1,749
1袋(5本)
翌日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングルインク色ゴールド
ペイントマーカー エスコペイントマーカーエスコ
230税込253
1本
翌日出荷
油性アルコールペイントマーカー。中字。環境配慮と描線機能を両立した製品です。ノンキシレンのため安心・安全です。速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。隠蔽性があります。金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。主溶剤からVOC13物質を削減しています。
成分【主溶剤】アルコール系【着色剤】白顔料+着色染料軸径(Φmm)Φ17全長(mm)142.9質量(g)20.8材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク色材質(ペン芯)ポリエステル
AC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路) エスコAC200V/2c/10A [LED付]汎用リレー(CR回路)エスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Cコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ24.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)24アズワン品番64-7877-28
21.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型) エスコ21.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ曲型)エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ曲型全長(mm)212刃幅(mm)21アズワン品番64-7877-27
21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻) エスコ21mmx18m マスキングテープ(サイディング用 6巻)エスコ
765税込842
1包(6巻)
翌日出荷
厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09
R 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x250mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,970税込3,267
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-25
R 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-20
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
3,550税込3,905
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.8%)●吸気抵抗:55Pa以下(平均37Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:170g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RS2]●国家検定合格品(第TM209号)●低吸気抵抗フィルタの効果をさらに高めるダブルタイプアズワン品番65-9283-82
防塵マスク EA800MPシリーズ エスコ防塵マスク EA800MPシリーズエスコ
2,650税込2,915
1個
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
0.75-7mm2  [BT形]裸圧着端子(100個入) エスコ0.75-7mm2 [BT形]裸圧着端子(100個入)エスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
端子形状棒形種類裸圧着端子幅(mm)2.5全長(mm)12.8エスコ品番EA538MP-21
[緑]ペイントマーカー(10本) エスコ[緑]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-200材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70
[青]ペイントマーカー(10本) エスコ[青]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
M2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
290税込319
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-208頭部形状六角穴付き
[赤]ペイントマーカー(10本) エスコ[赤]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
AC200V/2c/10A 汎用リレー エスコAC200V/2c/10A 汎用リレーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌々日出荷
種類パワーリレー接点構成2cエスコ品番EA940MP-2Aコイル定格電圧(V)AC200/220保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz)接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)10接点定格制御容量(抵抗負荷)AC110V 10A/DC24V 10A
[黒]ペイントマーカー(10本) エスコ[黒]ペイントマーカー(10本)エスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
速乾性があり環境にも対応したアルコール溶剤を使用。 金属・ガラス・プラスチック、ゴム(黒)、木材に使用できます。
インク色仕様油性線幅(mm)2.2/2.8文字サイズ中字商品タイプ使い切り本体
M2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-205頭部形状六角穴付き
270x290mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製) エスコ270x290mm 屋外フード(防虫あみ付/ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA997MP-250