カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(122)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • ワルター(31)
  • CADDOCK(25)
  • 警子ちゃん(22)
  • CKD(18)
  • CEJN(セイン)(15)
  • SMC(12)
  • bitstrong(11)
  • 千代田通商(9)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(9)
  • IKURATOOLS(育良精機)(8)
  • ケナメタル(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • RIKEN(理研機器)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-20」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16GB/ 636時間 ICレコーダー エスコ16GB/ 636時間 ICレコーダーエスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
録音時間(最大):LPCM/21時間35分 MP3(192kbps)/159時間 MP3(128kbps)/238時間 MP3(48kbps)(モノラル)/636時間 ※連続録音時は、市販のUSB ACアダプターでの充電が必要になります薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウ
仕様●本体容量:16GB●MP3記録曲数/時間:3,570曲/238時間●記録形式:リニアPCM形式/MP3形式●サイズ:102×7.4×20mm●重量:29g(電池含む)●電源:内蔵リチウムイオン充電式電池●記録媒体:内蔵型NAND FLASHメモリー●再生形式:リニアPCM/LPCM 44.1kHz/16bit その他/MP3/WMA/AAC●最大ファイル数:1フォルダ内/199ファイル 5000ファイル(フォルダ数を含む)●内蔵マイク:ステレオ●周波数範囲:LPCM ステレオ(44.1kHz/16bit)/95Hz~20,000Hz MP3 ステレオ(192kbps)/95Hz~18,000Hz MP3 ステレオ(128kbps)/95Hz~16,000Hz MP3 モノラル(48kbps)/95Hz~14,000Hz●電池寿命:〈マイク録音時〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約17時間 〈再生時(本体スピーカー)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約4時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約5時間 〈再生時(ヘッドホン)〉 LPCM(44.1kHz/16bit)/ 約12時間 MP3(192kbps/128kbps/48kbps)(モノラル)/約15時間●実用最大出力(スピーカー):90mW●パソコンインターフェース:Type-C端子 High-Speed USB対応●付属品:USB Type-Cケーブル、キャリングケースアズワン品番65-9279-72
M2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 3mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ(1件のレビュー)
290税込319
1パック(7本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)3表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-203頭部形状六角穴付き
M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-206頭部形状六角穴付き
M2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-204頭部形状六角穴付き
M2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本) エスコM2 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/5本)エスコ
290税込319
1パック(5本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-208頭部形状六角穴付き
R 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x200mm 給水管 (止水栓用)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-20
M2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本) エスコM2 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/7本)エスコ
290税込319
1パック(7本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-205頭部形状六角穴付き
200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング) エスコ200x50mm 車輪(ポリウレタンタイヤ・アルミリム・ベアリング)エスコ
19,100税込21,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA986MP-200材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム軸径(Φmm)20許容荷重(kg)800車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)50種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-25/70