カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 作業工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(83)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • SMC(12)
  • BULGIN(12)
  • bitstrong(9)
  • TRUSCO(8)
  • シグマ光機(8)
  • ダイキン工業(5)
  • マイゾックス(5)
  • AIRREX(アネスト岩田)(5)
  • Xiaomi(5)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(5)
  • 内田洋行(4)
  • CKD(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • CADDOCK(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-50」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカー エスコ10本組[細字/中字] 油性ペイントマーカーエスコ
2,260税込2,486
1セット
当日出荷
油性 細字・中字 コンクリートにも書けるインクです。(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) ケース付(165×95×30(H)mm)
仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/赤、青、黄、白、桃中字/赤、青、黄、白、桃●線幅:細字/11.1mm中字/15.1mmアズワン品番68-1849-92
ハトメパンチセット エスコハトメパンチセットエスコ
11,200税込12,320
1セット
当日出荷
セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組アズワン品番64-2232-04
[ESD]Microstix精密ドライバーセット エスコ[ESD]Microstix精密ドライバーセットエスコ
13,300税込14,630
1セット
翌日出荷
セット内容:5本組。静電対策仕様:人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ブラックポイント刃先仕上げにより、ネジにぴったりフィットし、先端の耐食性を高めます。工具袋付。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
用途スマートフォンやポータブルゲーム機のメンテナンスに
R 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用) エスコR 1/2"x500mm 給水管 (止水栓用)エスコ
5,560税込6,116
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-50材質全長(mm)500呼び径(mm)13呼び径13全長(m)0.5めねじサイズR1/2”ねじサイズR1/2”
M5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本) エスコM5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)エスコ
290税込319
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-506頭部形状六角穴付き
M5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本) エスコM5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)エスコ
290税込319
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-508頭部形状六角穴付き
M5 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本) エスコM5 x 4mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)エスコ
290税込319
1パック(9本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)4表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-504頭部形状六角穴付き
M5 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本) エスコM5 x 5mm 六角穴付止ねじ(クロメート/19本)エスコ(1件のレビュー)
290税込319
1パック(19本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)5表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-505頭部形状六角穴付き
[829万画素]デジタルビデオカメラ 4K エスコ[829万画素]デジタルビデオカメラ 4Kエスコ
209,000税込229,900
1個
翌日出荷
「空間光学手ブレ補正」と「4K高画質センサー」でブレずにキレイ!撮った後も楽しめる4Kハンディカム高性能モデルです。 レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した映像を撮れます。
仕様●メーカー:ソニー(SONY)●型番:FDR-AX45A/B●仕様:本体●有効画素数:829万画素●焦点距離(35mm換算):動画/26.8~536.0mm、静止画/26.8~536.0mm(16/9の時)、32.8~656.0mm(4/3の時)●手ぶれ補正:空間光学方式●ズーム:動画時/光学20倍(デジタル250倍)、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)静止画時/光学20倍(デジタル250倍)●記録メディア:内蔵メモリー/64GB、メモリーカード/SDXC/SDHC/SD(別売)●使用バッテリー:リチウムイオンバッテリー(付属/EA759GD-41)●サイズ:73(W)×142.5(D)×80.5(H)mm●重量:約510g●イメージセンサー:1/2.5型 Exmor R CMOSセンサー●総画素数:857万画素●記録画素数:静止画/最大1.660万画素相当●フィルター径:55mm●虹彩絞り:6枚羽根●フォーカス:自動/手動(タッチパネル)●F値:F2.0-3.8●f(焦点距離):f=4.4-88mm●液晶モニター:3.0型(16/9)/921 600ドット エクストラファイン液晶●最低被写体照度:4K/スタンダード時/9lux(シャッタースピード1/60秒)HD/スタンダード時/6lux(シャッタースピード1/60秒)、4K/Low Lux時/1.8lux(シャッタースピード1/30秒)HD/Low Lux時/1.2lux(シャッタースピード1/30秒)●最短撮影距離:約1cm(ワイド端)、約80cm(テレ端)●ホワイトバランス:自動/ワンプッシュ/屋外/屋内●明るさ調整:自動/手動●シャッタースピード:自動制御範囲 /1/8-1/10,000秒スタンダード/1/60-1/10,000秒アイリス優先/1/30-1/10,000秒シャッタースピード優先/1/8-1/10,000秒●映像記録:XAVC S規格 / MPEG-4 AVC/H.264、AVCHD規格 Ver.2.0準拠 / MPEG-4 AVC/H.264MP4/MPEG-4 AVC/H.264●動画記録画素数/フレームレート:XAVC S 4K /3840×2160/30p, 24p、XAVC S HD/1920x1080/60p, 30p, 24p、AVCHD画質/1920×1080/60p(PS), 24p(FX,FH), 60i(FX,FH), 1440×1080/60i(HQ,LP)、MP4 / 1280×720 30p●動画記録レート(平均ビットレート/VBR):XAVC S 4K 約100Mbps、XAVC S 4K 約60Mbps、XAVC S HD 約50Mbps、AVCHD PS/約28Mbps/FX/約24Mbps/FH/約17Mbps/HQ/約9Mbps/LP/約5Mbps、MP4 / 約3Mbpsアズワン品番68-1841-60