カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(3,393)
  • 三菱ふそう(323)
  • ミツビシ(273)
  • Festo(153)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(80)
  • SMC(78)
  • omron(オムロン)(75)
  • オカムラ(岡村製作所)(72)
  • ERECTA(エレクター)(65)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
  • プロトブレンボ(51)
  • アサ電子工業(47)
  • Philips(41)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(36)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(26)
  • AMPHENOL(26)
  • SICK(26)
  • MICROCHIP(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms4」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
200税込220
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
M4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x8mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
200税込220
1パック(4本)
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×8mm穴の形状六角穴
25x305mm 平たがね(グリップ付) エスコ25x305mm 平たがね(グリップ付)エスコ
4,930税込5,423
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572MS-4
12.7x 400mm 給水フレキ管(止水栓用) エスコ12.7x 400mm 給水フレキ管(止水栓用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4材質ステンレス全長(mm)400呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
8IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ8IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,010税込5,511
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-33
3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ3IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,180税込5,698
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-29
4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ4IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,180税込5,698
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-30
4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃) エスコ4.5mm 彫刻刃(安来鋼/ケン刃)エスコ
2,180税込2,398
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ケン刃全長(mm)212刃幅(mm)4.5アズワン品番64-7877-49
1IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ1IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,180税込5,698
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-27
12.7x 400mm 給水管(止水栓用) エスコ12.7x 400mm 給水管(止水栓用)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-40材質全長(mm)400呼び径13パイプ外径(Φmm)12.7
6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ6IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,010税込5,511
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-32
5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ5IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,010税込5,511
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-31
2IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密) エスコ2IPx 44mm [TORX-PLUS]ドライバービット(精密)エスコ
5,180税込5,698
1本
翌日出荷
商品構成単品差込サイズ(Φmm)4アズワン品番64-2224-28
T40x200mm[Torx]T型レンチ エスコT40x200mm[Torx]T型レンチエスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
軸長はハンドルの根元からの大きさです。 ハンドル側にも同サイズのTORXが付いています。
サイズT40軸長(mm)200ハンドル寸法(mm)119
216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(50枚) エスコ216x280mm/# 4000/超精密仕上研磨シート(50枚)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
粒度4000エスコ品番EA366MS-40
レジンベルト エスコレジンベルトエスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
マルチ水質測定器 エスコマルチ水質測定器エスコ
37,500税込41,250
1個
当日出荷
仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載 エスコクランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載エスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 DC/AC両用TrueRMSミニクランプ IEC61010に準拠した安全設計 狭いところでもクランプしやすい細いコアを採用 真の実効値(True RMS)変換方式、DCA/ACA/DCA+ACAに対応、フルオートレンジ データホールド/レンジホールド/ピークホールド機能(1ms)(サンプリング10ms、400Aレンジ固定)機能搭載で起動電流などの測定も可能※ピークホールド機能は4.0A以上、2msec 以上の幅がある波形において オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) AC/DC/DC+AC測定可能 バックライト付 コンパクトなポケットサイズ キャリングポーチ付 Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ
仕様●直流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●交流電流:60A確度:±(2.0%+5)分解能:0.01A400A確度:±(2.0%+5)分解能:0.1A●周波数特性:45~400Hz●表示桁数:6000●クランプ径/導体サイズ:Φ25mm/10×26mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:54(W)×31(D)×145(H)mm●重量:約120g(電池含む)●機能:データホールド、オートパワーオフ、バックライト付アズワン品番65-2167-32
[単3x4本]オートディスペンサー EA922CWシリーズ エスコ[単3x4本]オートディスペンサー EA922CWシリーズエスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷から8日以内出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージハンドルは別売りとなっております。
メモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック) エスコメモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。 携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です
インターフェイスUSB2.0ブラック対応メディアSD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要 MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブケーブル長(m)0.5(コネクタ除く)エスコ品番EA764A-34B寸法(mm)59×35×13質量(g)35対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9コネクタ形状USB[A](オス)×1電源電圧(V)5動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード)スロット4