カテゴリ

  • メカニカル部品(19)
  • 作業工具(19)
  • テープ(10)
  • 切削工具(7)
  • 電動工具(7)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(16)
  • MAZDA(マツダ)(1,017)
  • SMC(787)
  • メディアカバーマーケット(593)
  • 三木プーリ(573)
  • ミツビシ(282)
  • ニッセイ(219)
  • BIGM(丸山製作所)(115)
  • CKD(84)
  • TORRAS(77)
  • ホンダ(72)
  • Festo(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(49)
  • イマオコーポレーション(39)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(38)
  • プラス[家具](38)
  • TRUSCO(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-18」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
650税込715
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
18mm ラチェットコンビネーションレンチ エスコ18mm ラチェットコンビネーションレンチエスコ
3,710税込4,081
1本
翌日出荷
厚さ(mm)7.7×10.7寸法(mm)18全長(mm)236質量(g)190アズワン品番64-7884-46
1/2"DRx18mm ディープソケット エスコ1/2"DRx18mm ディープソケットエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
全長(mm)77対辺(mm)18外径(Φmm)25差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2245-66
ディバイダー(超硬チップ付) エスコディバイダー(超硬チップ付)エスコ
6,870税込7,557
1個
翌日出荷
硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
1/2"sqx18mm ディープソケット エスコ1/2"sqx18mm ディープソケットエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618KN-18
ダイヤモンドヤスリ エスコダイヤモンドヤスリエスコ
4,730税込5,203
1本
翌日出荷
独自のデザインで小径ながらとても頑丈なやすりです。
長さ(mm)コーティング:70全長(mm)140シャンク丸柄
511-661mm 鋼 製 束(L型) エスコ511-661mm 鋼 製 束(L型)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EN-18材質スチールタイプL型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)511~661ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])16.16[1649]
AC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50) エスコAC100-440V/ 20A/3極 漏電遮断器(フレーム50)エスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-18定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)20定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
18mm 丸型彫刻のみ エスコ18mm 丸型彫刻のみエスコ
7,730税込8,503
1個
翌日出荷
全長(mm)245~270刃幅(mm)18エスコ品番EA588GN-18刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
18mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ18mm めがねヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
6,650税込7,315
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mm対辺(mm)18アズワン品番64-2257-61幅×厚さ(mm)22×11
300V/15A [3路]表示付スイッチ エスコ300V/15A [3路]表示付スイッチエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940CN-18関連資料図面(0.14MB) 仕様(0.07MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.42MB)
M18x 54mm エクステンションナット エスコM18x 54mm エクステンションナットエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-18長さ(mm)54
1/2"sqx18mm ディープソケット(十二角) エスコ1/2"sqx18mm ディープソケット(十二角)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618RN-18
18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型) エスコ18.0mm 彫刻刃(安来鋼/ナギナタ型)エスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状ナギナタ型全長(mm)212刃幅(mm)18アズワン品番64-7877-10
5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製) エスコ5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DN-18材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)5使用荷重(kg)150表面処理研磨リング内寸(mm)28×16
3/8"sqx18mm  ディープソケット エスコ3/8"sqx18mm ディープソケットエスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PN-18
研磨布ペーパー エスコ研磨布ペーパーエスコ
7,270税込7,997
1箱(50枚)
翌日出荷
ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ) エスコ[ステンレス用]スパイラルタップ(EX-LTSUS-SFTシリーズ)エスコ
14,900税込16,390
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
Φ180x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコΦ180x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628WN-180厚さ(mm)11内径(Φmm)114.5折径(mm)180切り幅(mm)6
[Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) EA573SNシリーズ エスコ[Hex-Plus]ドライバー(Tハンドル) EA573SNシリーズエスコ
2,640税込2,904
1本
翌日出荷
仕様●商品名:454HF●サイズ(mm):8●軸長(mm):150●ハンドル幅(mm):99●手にフィットするハンドル形状●ハンドル側面にも同サイズのショート六角棒付アズワン品番65-9265-17
100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚) エスコ100x3mm/#80 オフセット型砥石(5枚)エスコ
1,220税込1,342
1パック(5枚)
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#80寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687アズワン品番64-7925-15入数5枚
1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
44,300税込48,730
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm質量(kg)59高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)450間口(mm)1790段数5耐荷重(kg/段)150棚段数5アズワン品番64-7979-37棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
48,200税込53,020
1台
当日出荷
仕様EA976DN-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7979-40棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚 エスコ1790x600x1800mm/150kg/5段 スチール棚エスコ
51,600税込56,760
1台
翌日出荷
仕様支柱幅:40mm奥行(mm)600間口(mm)1790棚段数5アズワン品番64-7979-38棚板厚さ(mm)35均等耐荷重(kg/段)150
1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用) エスコ1790x450x1800mm/150kg/5段 スチール棚(連立用)エスコ
40,800税込44,880
1台
7日以内出荷
仕様EA976DN-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数5アズワン品番64-7979-39棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム) エスコ[L/330mm] 手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)エスコ
3,500税込3,850
1双
当日出荷
材質ブチルゴム厚さ(mm)0.45全長(mm)330ブラックサイズL質量(g)96入数(双)1機能耐溶剤性、柔軟性、静電気対策アズワン品番64-2206-99耐溶剤性極性溶剤(アセトン・メタノール・DMF・MEK・NMPなど)耐透過性アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル、メタノール、水酸化ナトリウム40%、硫酸18%、硫酸96%、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)、メチルエチルケトン(MEK)
封缶用テープ エスコ封缶用テープエスコ
1,270税込1,397
1巻
当日出荷
片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
瞬間接着剤 (多孔質材用) エスコ瞬間接着剤 (多孔質材用)エスコ
2,950税込3,245
1本
翌々日出荷
エチルを主成分とする瞬間ジェル接着剤です。ゴムと金属にも適しています。剪断強度:18~26(N/mm2)(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。
用途主に多孔質材料その他【可使時間】50~100秒成分シアノアクリレート系透明使用温度範囲常温内容量(g)20耐熱温度(℃)-55~80完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)【ジェル】15000~40000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
パソコンデスク EA954HCシリーズ エスコパソコンデスク EA954HCシリーズエスコ
35,300税込38,830
1台
翌日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます着脱可能な六角ハンドルが付属していますハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますお客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
ワゴンモール(アルミ製) エスコワゴンモール(アルミ製)エスコ
2,580税込2,838
1個
当日出荷
アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
ドライバードリル(充電式) エスコドライバードリル(充電式)エスコ
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。 パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。 「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。 トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。 切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。 木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。 作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。 状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
仕様●仕様:プラスチックケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)、14.4V(リチウムイオン)両対応●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:高速:70~1800回転/分低速:20~530回転/分●能力:[サイディング]Highモード:Φ65mm、Lowモード:Φ80mm[金工ホールソー]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ33mm[金工]Highモード:Φ10mm、Lowモード:Φ13mm[木工]Highモード:Φ21mm、Lowモード:Φ38mm[木ネジ]Highモード:Φ4.2mm、Lowモード:Φ8mmテクス:Φ6mm小ネジ:M5●最大締付トルク:高速:約11N・m低速:約30N・m[剛性体締付トルクの場合]低速:約50N・m●クラッチ作業トルク:高速:約3~8N・m低速:約3~18N・m●チャック:キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)●LEDライト:スイッチ連動●サイズ:160×66×253(H)mm●重量:1.85kg●カラー:黒●防じん・耐水:IP56●付属品:急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケースアズワン品番65-2227-37
マスキングテープ (車輌用) エスコマスキングテープ (車輌用)エスコ
895税込985
1巻(2巻)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。
材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,100税込12,210
1パック(6巻)ほか
翌日出荷
電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
11,500税込12,650
1パック(10巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)25厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)102長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
強力マグネット エスコ強力マグネットエスコ
660税込726
1個ほか
翌日出荷
マスキングテープ シーリング用 EA944NTシリーズ エスコマスキングテープ シーリング用 EA944NTシリーズエスコ
535税込589
1式(2巻)
翌日出荷
サッシ・ガラス板・一般外壁・凸凹サイディングボード・砂まきボード等に、凸凹面によくなじむ、粗面によくなじむ、はがす時切れにくい(プライマーにも強い)、巻き戻しが軽く、テープを貼る作業がスムーズ
封缶テープ(非塩ビタイプ) エスコ封缶テープ(非塩ビタイプ)エスコ
2,470税込2,717
1巻
翌日出荷
基材に塩化ビニルを使用しない、環境対策タイプ。適度な柔軟性と伸びにより凸凹面への密着性に優れ、保湿性も従来品の6倍の能力を発揮します。透明性に優れ、商品のイメージを損ないません。透明性・防湿性に優れています。
用途食品化粧品などの缶ビンの防湿シールに材質基材:ポリオレフィン 粘着剤:アクリル系幅(mm)18厚さ(mm)0.08透明長さ(m)70伸び(%)600巻き芯内径(mm)75引張強度(N/18mm)44.0粘着力(N/18mm)9.60、重ね貼り:8.60巻戻し力(N/18mm)6.00ガス容量(g)塩素ガス発生量[g/kg]:0.03 (1完全燃焼時)
ホールディングテープ エスコホールディングテープエスコ
10,100税込11,110
1パック(13巻)
翌日出荷
電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。
用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)ライトブルー質量(g)78長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
10/10X2 Y型ユニオン エスコ10/10X2 Y型ユニオンエスコ
540税込594
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HM-110材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)48寸法F(mm)18.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)36寸法E(mm)4.2寸法C(mm)17.5寸法B2(mm)21.5寸法J(mm)30寸法B1(mm)21.5寸法N1(mm)22寸法N2(mm)18材質(パッキン)NBR