カテゴリ
- 作業工具(20)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 物流用品(9)
- 制御機器(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 保管用品(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- SMC(745)
- MAZDA(マツダ)(598)
- YAMAHA(ヤマハ)(379)
- ホンダ(314)
- ニッサン(298)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- オカムラ(岡村製作所)(117)
- IDEC(和泉電気)(109)
- Panasonic(パナソニック)(83)
- CKD(80)
- AMPHENOL(66)
- 三菱電機(65)
- トヨタ(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(50)
- ニッセイ(45)
- omron(オムロン)(37)
- コフロック(37)
- プラス[家具](35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-21」の検索結果
特価

ヘルメットステッカー(玉掛)
エスコ(2件のレビュー)¥155税込¥1711組(2枚)当日出荷裏面のり付 粘着仕様●内容:玉掛●サイズ:35×25mm●材質:基材:ポリオレフィン粘着剤:アクリル系●入数:2枚
同軸ケーブル用片サドル(ステンレス製
エスコ¥345税込¥3801袋(10個)当日出荷同軸ケーブル用 木ねじ1本で固定できます。仕様●適合管:5C-2V、5C-2VF、5C-FV、5C-FVS、S-5C-FB●適合径(mm):7.4~7.7●入数:10個●材質:SUS304●ねじ穴径:5mm
2450kg 強力型ロングシャックル
エスコ(1件のレビュー)¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA638CN-21材質スチール寸法L(mm)146ねじ径W3/4使用荷重(kg)2450寸法D(mm)16寸法B(mm)40
6 mmxG 1/8" リングナット
エスコ¥96税込¥1061個当日出荷材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-85入数1個ねじサイズG(PF)1/8"銅管径(Φmm)6
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
角型フレコンバッグ
エスコ¥7,010税込¥7,7111枚(1枚)翌日出荷切削屑・一般製造物・粒状物・軽量な物等の大量運搬に。耐候性の対応月数は、約4~5ヶ月です。注入口全開タイプ。排出口無し。用途切削屑粒状物軽量物運搬材質ポリプロピレン寸法(mm)1050×1250×1250(H)質量(kg)2.5容量(L)1970耐荷重(kg)1000
ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
エスコ¥860税込¥9461セット(2本)翌日出荷手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
1/2"DR/15mm インパクト八角ソケット(二重四角)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷全長(mm)38質量(g)145対辺(mm)15外径(Φmm)27差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7824-89
75mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷材質(車輪)ゴム仕様固定エスコ品番EA986PN-21質量(kg)0.5車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100耐荷重(kg)80ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
108-134mm 鋼 製 束(F型)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷エスコ品番EA951EN-21材質スチールタイプF型天板寸法(mm)90×65表面処理亜鉛メッキ調整範囲(mm)108~134ベース寸法(mm)100×100引張荷重(N)3.92圧縮荷重(kN[kgf])21.3[2173]
ハンドスプレー
エスコ¥6,500税込¥7,1501個翌日出荷加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA寸法(mm)230×110×290質量(g)420容量(L)1![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)
[TC形] 絶縁圧着端子(赤)
エスコ¥605税込¥6661パック(5個)翌日出荷仕様●型式:1.25-16●抱合範囲(単線)mm:-●抱合範囲(撚線):0.3~1.65mm2 AWG22-16●入数:5個●寸法:ΦF:1.9mml:16.0mmL:27.5mmH:10.0mmΦD:4.1mm●材質:端子部:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート
AC100-440V/ 50A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-21定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)50定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm
エスコ¥510税込¥5611パック(15枚)翌日出荷フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)20×15色透明厚さ(μm)75効果10年(目安)![M10x 40mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639636-170331-02.jpg)
M10x 40mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-21寸法A(mm)48寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法EM10
パーツケースセット
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
11.0mm ステム型カップリング(エアホース用/レッド
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷材質鋼鉄(クロムメッキ)色赤質量(g)97使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)2.0使用流体圧縮空気タケノコ径(Φmm)11





![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)



![[EA638N-11用] ピンキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64591373-210430-02.jpg)














![[TC形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526425-220412-02.jpg)






![M10x 40mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639636-170331-02.jpg)







![5/64"x230mm [Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549574-250801-02.jpg)


![[六角軸]木工用ロングドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70275067-260624-02.jpg)