カテゴリ

  • メカニカル部品(111)
  • 物流用品(16)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定用品(5)
  • テープ(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(1,062)
  • 三木プーリ(469)
  • ニッサン(390)
  • ホンダ(307)
  • MAZDA(マツダ)(284)
  • ニッセイ(278)
  • KYOWA(協和製作所)(214)
  • 京セラ(175)
  • ParkerTAIYO(165)
  • トヨタ(129)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(103)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • シグマ光機(91)
  • CKD(78)
  • イマオコーポレーション(77)
  • onsemi(67)
  • サンドビック(56)
  • 東海キャスター(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n-60」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランジボタン(ステンレス) エスコ

    フランジボタン(ステンレス)

    エスコ(11件のレビュー)
    220税込242
    1袋(4本)
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス
  • ヘルメットステッカー(クレーン5t以上) エスコ

    ヘルメットステッカー(クレーン5t以上)

    エスコ
    109税込120
    1組(2枚)
    当日出荷
    粘着
    仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:クレーン 5t以上●材質:PPステッカー●入数:2枚アズワン品番65-2302-71
  • Φ 60x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム) エスコ

    Φ 60x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)

    エスコ
    3,400税込3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628WN-60厚さ(mm)11内径(Φmm)38折径(mm)60切り幅(mm)6
  • ロングドリル エスコ

    ロングドリル

    エスコ
    8,400税込9,240
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    強ねじれ角。TiNコーティング。
    用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
  • Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 60x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    6,380税込7,018
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)60
  • 研磨布ペーパー エスコ

    研磨布ペーパー

    エスコ
    7,980税込8,778
    1箱(50枚)
    翌日出荷
    ベースが布なので紙の研磨製品よりも丈夫で長持ちします。 縦にも横にも簡単に裂くことが出来ます。 にかわの使用により、やさしい研磨目を得ることが出来ます。
    用途金属、鉄鋼、シャフト木工、住宅、建材樹脂、ゴムその他一般研磨
  • [4本組] 目地用刷毛 エスコ

    [4本組] 目地用刷毛

    エスコ
    2,810税込3,091
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HN-60全長(mm)260種類刷毛サイズ(号)5・8・10・15材質(毛)山羊毛主な用途目地用毛色白色刷毛幅(mm)15・25・30・42
  • BN60 省エネタイプ Vベルト エスコ

    BN60 省エネタイプ Vベルト

    エスコ
    6,280税込6,908
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967BN-60規格BN60有効ピッチ周長さ(mm)1524
  • [小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [小径]六角穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ
    615税込677
    1袋(2本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM7)
  • 3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    1/4"xR1/4" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R1/4"、雌:Rc1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • 19.5x29.0x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個) エスコ

    19.5x29.0x3.2mm ゆるみ止ワッシャー(ステンレス/2個)

    エスコ
    4,850税込5,335
    1袋(2個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949WN-60厚さ(mm)3.2内径(Φmm)19.5外径(Φmm)29
  • 樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm エスコ

    樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm

    エスコ
    1,220税込1,342
    1枚
    翌日出荷
    銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
    付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅厚さ(mm)3寸法(mm)300×150カッパーゴールド医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製) エスコ

    3/8"xR3/8" ニードルバルブ(アングル型/ステンレス製)

    エスコ
    44,700税込49,170
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150取付ねじ雄:R3/8"、雌:Rc3/8"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ

    Φ13x4.5mm/ 60N 強力マグネット

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット エスコ

    Φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ13×4.5吸着力(N)60(6kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • 60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ エスコ

    60-300N・m(1/2DR) トルクレンチ

    エスコ
    31,500税込34,650
    1丁
    3日以内出荷
    視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
    仕様●差込角:1/2”●トルク範囲(N・m):60~300●最小目盛(N・m):2●全長(mm):623.2●重量(g):1600●精度:±3%
  • 50mmx50m 表示テープ エスコ

    50mmx50m 表示テープ

    エスコ(1件のレビュー)
    600税込660
    1個
    当日出荷
    材質基材:クラフト紙、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14テープ幅(mm)50枚数250テープ長さ(m)50寸法(幅Wmm×長さLm)50×50粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60巻芯径(Φmm)76(3")
  • カラークラフト粘着テープ エスコ

    カラークラフト粘着テープ

    エスコ
    530税込583
    1巻
    翌日出荷
    白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
    材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
  • ゴムマット固定用テープ エスコ

    ゴムマット固定用テープ

    エスコ
    2,180税込2,398
    1巻(1巻)
    当日出荷
    ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。
    用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
  • 48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用丁番

    エスコ
    3,870税込4,257
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
  • アースホルダー(マグネット切替式) エスコ

    アースホルダー(マグネット切替式)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,080税込7,788
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • クラフト粘着テープ エスコ

    クラフト粘着テープ

    エスコ
    395税込435
    1巻
    欠品中
    滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。紙の素材で軽くて、使いやすい。
    材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.3
  • 0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー エスコ

    0.1-0.6Nm [デジタル]トルクドライバー

    エスコ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA723JF-1最小目盛(cN・m)0.05負荷方向左右
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    809税込890
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • ツールボックス エスコ

    ツールボックス

    エスコ
    13,500税込14,850
    1個
    翌日出荷
    運搬や収納も兼ね備えたモビリティ。55Lの超大容量収納。キャリータイヤ付きで運搬も快適。メタルバックル。スタッキングラッチ。ラベルプレート。Φ6mmロックホール。Φ180mmキャリータイヤ。キャリートレー(外形:315(W)×280(D)×65(H)mm)。キャリーハンドル。アジャスターハンドル。EA505TD-51、-56、-57、-58、-60、EA508MN-21、-26を取付けることができます。
  • 1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ

    1.0ton パンタグラフジャッキ(油圧式)

    エスコ(1件のレビュー)
    9,490税込10,439
    1個
    翌日出荷
    仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N
  • 125mm 自在金具付キャスター エスコ

    125mm 自在金具付キャスター

    エスコ
    23,400税込25,740
    1個
    翌日出荷から72日以内出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 強力マグネット エスコ

    強力マグネット

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
  • Φ80x18 mm 強力マグネット(1個) エスコ

    Φ80x18 mm 強力マグネット(1個)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EH-10材質フェライト、スチール寸法(mm)Φ80×18質量(g)485使用温度(℃)120吸着力(N[kgf])600[60]特性強力
  • 回転アイナット エスコ

    回転アイナット

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    ボルトに接続した際でもリング部が負荷方向に360°回転。全方向負荷可能な回転アイナット。従来のアイナットでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能。取り付けの際、市販のレンチで締め付けできます。並目。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼使用環境温度(℃)-40~100
  • AC100V・25W スピードコントロールモーター エスコ

    AC100V・25W スピードコントロールモーター

    エスコ
    17,300税込19,030
    1個
    翌日出荷
    仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-25種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.16(50Hz)、0.15(60Hz)90rpm:0.055(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.11
  • AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー エスコ

    AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め
    仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
  • 48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
  • デジタルマルチテスター エスコ

    デジタルマルチテスター

    エスコ
    39,000税込42,900
    1個
    翌日出荷
    仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
  • 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ

    150mm ステンレス固定金具付キャスター

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    160mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200mm ステン自在金具付キャスター エスコ

    200mm ステン自在金具付キャスター

    エスコ
    21,100税込23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986LD-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)2.3材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200mm ステン固定金具付キャスター エスコ

    200mm ステン固定金具付キャスター

    エスコ
    22,300税込24,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986LC-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)1.9材質(車輪)ポリウレタン車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 200mm 固定金具付キャスター エスコ

    200mm 固定金具付キャスター

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪