カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- メディアカバーマーケット(1,157)
- Panasonic(パナソニック)(44)
- CKD(33)
- TRUSCO(21)
- SMC(18)
- Hirschmann Test & Measurement(17)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- ニチバン(13)
- PLUS(プラス)[文具](13)
- 河村電器産業(11)
- ワルター(11)
- BRUNNEN(10)
- スバル(9)
- ノーブランド(8)
- ハンマーキャスター(8)
- 光興業(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
「n102」の検索結果

35x35mm ヘルメットステッカー(血液型・B型)
エスコ(1件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷仕様ヘルメット貼付用シール、裏面のり付き、剥離紙付エスコ品番EA983AN-102材質紙寸法(mm)35×35文字内容B型取付方式ステッカー
分岐止水栓
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷ハンドル操作で独立して吐水・止水。ワンタッチ着脱式ハンドル(開閉方向がわかりやすい印字付き)。材質青銅ねじ径オス:G1/2”、メス:Rc1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)60.5
10mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)30.8チューブ外径(Φmm)10![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)
M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-102材質S45CねじM6×1寸法A(mm)42表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7![M10x 20mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)
M10x 20mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本
エスコ¥310税込¥3411本翌日出荷エスコ品番EA949DN-1020種別全ねじ材質鉄長さ(mm)20ピッチ1.5頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM10
AC250・DC 65V/ 2A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個5日以内出荷エスコ品番EA940MN-102極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
DC14.4V ドライバードリル(充電式)
エスコ¥105,500税込¥116,0501台翌日出荷付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能仕様樹脂ケースセット寸法(mm)189×68×246(H)質量(kg)1.85色黒能力テクス:~6mmチャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじ~8穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ahクラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ)能力(mm) 木工~Φ38バッテリー電圧(V)14.4防塵防水性能IP56最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408)充電時間(分)約60回転数(回/分)高速:70~1450、低速:30~430穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ33





![[EA109N-100,100B用] バケット(ネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50485182-170510-02.jpg)





![102mm 熔接丁番[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692595-180827-02.jpg)
![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)
![3/8"sq・T25x100mm[Trox] ソケット(ロング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50048513-170327-02.jpg)
![[小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70278260-260624-02.jpg)
![M10x 25mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)